軽量・防風・保温設計
裏地に全天候型保温素材「サーモトロン ラジポカ」を使用
裏地に静電気防止素材「メガーナ」を使用
フードと衿を一体化させた独自のスマートフォルム
首まわりに保温性のよいマイクロブロックフリースを採用
SS・Sサイズはユニセックス対応シルエットです
仕様大型フードスピンドル付(マジックテープ+ファスナー脱着)、全天候型保温素材「サーモトロン ラジポカ」(ボディ全面)、ウエストコードスピンドル付、インナーカフス仕様、両脇ウォームアップポケット、マイクロブロックフリース、袖ポケットペンさし(左)、リフレクターパイピング(前立て上)、リフレクター(左)(JIS、ISO規格330cd/lux/m2以上)
種別コート
混率(%)ポリエステル100
生地表地:マイクロドットシェル・PUコーティング(軽量、防風、保温、耐水圧2000m/m)、裏地:全天候型保温素材(サーモトロン ラジポカ)・帯電防止(メガーナ)
2レイヤー高密度リップクロスを使用することで、耐水性、透湿性、防風性、撥水性すべてを網羅しています。ライムリフレクター(反射材)を袖に配備し夜間の視認性をUPしています。
用途寒冷地での作業に
種別ジャケット
機能耐水性、透湿性、防風性、撥水性、防水シームテープ加工
耐水圧(mm)15000
微起毛ヌバック素材を使用することにより撥水性と防風性を兼ね備えています。
材質表地:綿51%、ポリエステル49%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
撥水性、防風性に優れたハイクオリティな国産エコリップ素材を採用しています。屋外作業や外出時の軽防寒着として。
。薄手ながら防水性、撥水性、防風性を高い次元で備えたライトシェル素材です。高めに設定したフードカラーが首元をすっぽり覆います。屋外作業時の防寒・防風に。
身頃の前後、袖に反射材を装着し、夜間の視認性を強調しています。体温を逃がさず湿気を放出し、雨・風をブロックするDELTA DRY仕様です。水の染み込みを抑える耐水圧10000mmのDELTA DRYで、雨の中での屋外作業をサポートします。透湿性8000g/[[M2]]/24時間のDELTA DRYで、衣服内の水蒸気を外へ放出します。生地の縫い目からの水の浸入を防ぐシームテープを採用しました。
トラスコ品番319-3988
材質表地:ナイロンタスラン、 PUコーティング樹脂加工、裏地:全天候型保温素材(サーモトロンラジポカ)、帯電防止(メガーナ)、アルミラミネート加工(保温性)
色ネイビー
サイズLL
胸囲(cm)128
肩幅(cm)53
袖丈(cm)64
着丈(cm)76
1枚
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
2レイヤー高密度リップクロスを使用することで、耐水性、透湿性、防風性、撥水性すべてを網羅しています。ライムリフレクター(反射材)を袖に配備し夜間の視認性をUPしています。
色スノー
スーパーストレッチ素材採用のためタフな動きに適応します。
撥水性、防風性に優れたハイクオリティな国産エコリップ素材を採用しています。屋外作業や外出時の軽防寒着として。
仕様再生糸を用いたSDGs対応モデル
材質/仕上表地/ポリエステル100%(リサイクルポリエステル36%含)、裏地/ポリエステル100%
色ミルスグリーン
サイズM
番号コード:425-2028
胸囲(cm)112
着丈(cm)67
アズワン品番67-2225-11
1着
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
。薄手ながら防水性、撥水性、防風性を高い次元で備えたライトシェル素材です。高めに設定したフードカラーが首元をすっぽり覆います。屋外作業時の防寒・防風に。
関連キーワード