「burtle ファン」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大毎秒105リットルの風量を発揮する耐久性に優れたブラシレスモーターファンです。
水洗いに対応した防水仕様(防沫・耐水・防塵性能:IP55等級)です。
AC09・AC08・AC360・AC300の各リチウムイオンバッテリーに使用できます。
風量は4段階で調節ができます。
ファンフィルターを1セット付属しているので使用環境によって装着可能です(ファンフィルター装着時は風量が50%以下に減少します)。
ウエアへの取付が簡単な「ねじ式」のためウエアの生地をしっかり挟み込むので脱落しにくい構造です。
用途熱中症対策・夕涼み。
付属品ファン×2・ファンケーブル×1・ファンフィルター×2・取扱説明書/保証書×1
色ブラック
消費電力(W)27.5(24V)・11.4(18V)・5(13V)・1.8(8V)
回転数(min-1[r.p.m])9270(24V)・6830(18V)・4940(13V)・3210(8V)
防塵防水性能IP55等級
最大風量(L/sec)105(24V)・77(18V)・56(13V)・36(8V)
1箱(2個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
風がボディ全体を駆け巡るサイドファン取付設計モデルです。遮熱効果(-5度)に優れたアルミ加工と撥水性を備えたソフトシェル素材を採用しています。
仕様ヘルメット対応フード(脱着可能)
対応フルハーネス
アルミコーティングを施したUVカットタイプです。。大型フード仕様でヘルメットに対応できます。
ファン冷却ファンなし
ポケット保冷剤用ポケットあり
袖丈袖なし
アルミコーティングを施したUVカットタイプです。。大型フード仕様でヘルメットに対応できます。
タイプ長袖
混率(%)ポリエステル85、綿15
仕様レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、背アームノーフォークメッシュ、45ダイヤカット(吸汗ニット素材)、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、ネームホルダーループ、胸ペンさし(左)
種別半袖ジャケット
材質ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計
関連キーワード