カテゴリ

  • 作業服(7)
絞り込み
ブランド
  • バートル
  • モノタロウ(1)
  • 空調服(3)
  • SK11(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • H&H(1)
  • 土牛(1)
  • 王将(須佐製作所)(1)
  • 村上被服(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「burtle ac2041」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC2041 エアークラフト AC長袖ブルゾン(サイドファン仕様) バートル

    AC2041 エアークラフト AC長袖ブルゾン(サイドファン仕様)

    バートル
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    耐久性に優れた綿100%の高密度ライトツイル素材(AC仕様)を採用した、ミリタリー調デザインのサイドファン取付設計モデル(長袖ブルゾン)。背面・前面ともに風が流れるサイドファン配置で、車の運転や座り作業でもファンが干渉しにくい設計。空気漏れを防ぐ高密度織りで、火気・高温環境の現場でも安心して使える天然素材ならではのタフさが魅力。着脱可能な大型フード(スピンドル付き)、背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケットを装備。ハーネスフックハンガー取付ベルト&取り出し口、背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。胸・袖ペンポケット、カフスアジャスターを備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いください材質高密度ライトツイル混率(%)綿100グリーンマーク認定
  • AC7141ACブルゾン バートル

    AC7141ACブルゾン

    バートル
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    人気定番7041シリーズのデザインカラーに対応したエアクラフトシリーズ 背面にフルハーネスランヤード装着対応仕様 空気の漏れを防ぐ日本製高密度TCウェザークロスを採用 背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
  • AC7146AC半袖ブルゾン バートル

    AC7146AC半袖ブルゾン

    バートル
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    ミニマルなルックスとワークスペックの機能性を兼ね備えたスポーティなファン装着プロダクトサイドバックとハイバックの2型を展開 軽量撥水性、アルミC加工による遮熱性(-8℃)を備えたソフトシェル素材 背面に干渉しないサイドバックファン取付仕様
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
  • エアークラフトベストAC1154 バートル

    エアークラフトベストAC1154

    バートル(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1着
    当日出荷
    アルミコーティングを施したUVカットタイプです。。大型フード仕様でヘルメットに対応できます。
    ファン冷却ファンなしポケット保冷剤用ポケットあり袖丈袖なし
  • AC2094 エアークラフト ACベスト(サイドファン仕様) バートル

    AC2094 エアークラフト ACベスト(サイドファン仕様)

    バートル
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    ワークギアの装着への順応性をもたらすハイバックファン取付設計モデル(HBシリーズ)。軽量・撥水性に加え、アルミコーティング加工による遮熱性(-8℃)とUVカット(UPF50+)を備えたマイクロソフトシェル素材を採用。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能なヘルメット収納フードを装備。フックハンガー取付ベルト&背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。バッテリー収納ポケット(右・ファスナー止め、コードホール付)を備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
  • リチウムイオンバッテリー AC10 バートル

    リチウムイオンバッテリー AC10

    バートル(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    新バッテリーセル採用で最大出力電圧30V、最大風量120L/Sの大風量を実現したリチウムイオンバッテリーです。最大毎秒120リットルの風量を1時間発揮するハイスペックなリチウムイオンバッテリーです。約4時間の急速充電です。出力と充電ジャックを統一し水などの侵入による腐食を防ぎます。温度保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護の4つのプロテクション(保護機能)を内蔵した安全設計です。ファンを駆動しない状態では電源を入れても約30秒でLEDが消灯します。バッテリー残量を5段階で表示し直感的に残量が把握できます。スイッチ操作部全面を覆うゴム系のラベルを採用しておりスイッチ操作部の防水・防塵性を向上しています
    用途ファンユニット(AC10-1・AC10-2・IC10-1)への動力供給付属品リチウムイオンバッテリー×1、充電器×1、取扱説明書/保証書×1仕様充電可能温度:0~40℃適合機種AC10-1、AC10-2、IC10-1マットブラック質量(g)405出力電圧(V)30、23、16、9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×114.5×29.5使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)5500保管温度(℃)-10~45稼働時間(時間)[連続]約5(30V:1+23V)、約1.5+約6.5(23V)、約11(16V)、約30(9V)バッテリー容量(Wh)79.97
  • 半袖ジャケット 7092 バートル

    半袖ジャケット 7092

    バートル
    4,598税込5,058
    1着
    3日以内出荷
    高通気性と吸汗速乾を兼備したTCドビークロス素材で点接触構造の裏面が継続的にドライな着用感を約束。 オーセンティックな企業ユニフォームを思わせるシンプルで都会的なデザインは流行に流されない普遍的な魅力を備え脇部に可動域を広げるダイヤカットメッシュ機能を配備した製品正殿JIST8118適合プロダクト
    仕様レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、背アームノーフォークメッシュ、45ダイヤカット(吸汗ニット素材)、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、ネームホルダーループ、胸ペンさし(左)種別半袖ジャケット材質ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計混率(%)ポリエステル85、綿15