AC2041 エアークラフト AC長袖ブルゾン(サイドファン仕様)
耐久性に優れた綿100%の高密度ライトツイル素材(AC仕様)を採用した、ミリタリー調デザインのサイドファン取付設計モデル(長袖ブルゾン)。背面・前面ともに風が流れるサイドファン配置で、車の運転や座り作業でもファンが干渉しにくい設計。空気漏れを防ぐ高密度織りで、火気・高温環境の現場でも安心して使える天然素材ならではのタフさが魅力。着脱可能な大型フード(スピンドル付き)、背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケットを装備。ハーネスフックハンガー取付ベルト&取り出し口、背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。胸・袖ペンポケット、カフスアジャスターを備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。
- 用途
- AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いください
- 材質
- 高密度ライトツイル
- 混率(%)
- 綿100
- グリーンマーク
- 認定
- 内容量
- 1枚
注意
※ファン・バッテリー(エアークラフトデバイス)は別売です。全16種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
空調・水冷ウェア の新着商品
カテゴリ




























