カテゴリ

  • オフィス家具/清掃用品(3)
  • 作業工具/電動・空圧工具(19)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品/機構部品(138)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
  • 農業資材・園芸用品(66,054)
絞り込み
ブランド
  • BIGM(丸山製作所)
  • オイレス工業
  • モノタロウ(3,831)
  • ホンダ(40,320)
  • メディアカバーマーケット(40,198)
  • エスコ(40,103)
  • オカムラ(岡村製作所)(29,154)
  • 大阪魂(26,715)
  • Panasonic(パナソニック)(22,614)
  • スバル(14,599)
  • TRUSCO(12,421)
  • 三菱電機(11,131)
  • Kawasaki(8,659)
  • (8,080)
  • EBM(江部松商事)(7,621)
  • 工進(6,824)
  • NAKANO(6,710)
  • SHIMANO(シマノ)(6,669)
  • TAKEGAWA(武川)(6,456)
  • コガネイ(5,668)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,437)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
商品レビュー
  • 以上(221)
  • 以上(248)
  • 以上(250)
  • 以上(252)
価格
  • 1,500円以下(26,250)
  • 1,500-10,000円(22,890)
  • 10,000-50,000円(12,075)
  • 50,000-100,000円(2,637)
  • 100,000円以上(2,494)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
66,219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プライマ BIGM(丸山製作所)

    プライマ

    BIGM(丸山製作所)(39件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    適合機種各機種共通高さ(mm)16.0外径×内径(Φmm)19.0×14.3
  • オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 フランジブッシュ

    オイレス工業(93件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
    種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • 燃料フィルター BIGM(丸山製作所)

    燃料フィルター

    BIGM(丸山製作所)(30件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合機種各機種共通(丸山製作所製品)
  • クリーナエレメント BIGM(丸山製作所)

    クリーナエレメント

    BIGM(丸山製作所)(38件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • ボールコック BIGM(丸山製作所)

    ボールコック

    BIGM(丸山製作所)(23件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    手元で散布、停止ができます。
    最高使用圧力(MPa)約5.0
  • 高圧ホース BIGM(丸山製作所)

    高圧ホース

    BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
    ホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
  • ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF フランジブッシュ

    オイレス工業(13件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • 左ネジ(8mm) BIGM(丸山製作所)

    左ネジ(8mm)

    BIGM(丸山製作所)(12件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    適合機種BC303RS/BC263RS/BCS254H/BC263M/BCS303RS
  • 燃料パイプ BIGM(丸山製作所)

    燃料パイプ

    BIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
  • ノズルパイプ BIGM(丸山製作所)

    ノズルパイプ

    BIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)
    919税込1,011
    1丁
    当日出荷
    高所や広い場所の作業に便利です。
    ねじ径G1/4パイプ径(Φmm)8.5
  • ヨリ戻し金具 BIGM(丸山製作所)

    ヨリ戻し金具

    BIGM(丸山製作所)(36件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ホースのねじれを防ぎます。
  • 左ナット(8mm) BIGM(丸山製作所)

    左ナット(8mm)

    BIGM(丸山製作所)(19件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC203S/BC233
  • 純正プラグ CJ6Y BIGM(丸山製作所)

    純正プラグ CJ6Y

    BIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
  • オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 ブッシュ

    オイレス工業(19件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
    種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業

    グライトロンFフランジブッシュ

    オイレス工業(13件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
    用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。使用温度範囲(℃)-200~+200RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーナカバー BIGM(丸山製作所)

    クリーナカバー

    BIGM(丸山製作所)(13件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • オーバーフロー BIGM(丸山製作所)

    オーバーフロー

    BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
  • Φ8.5、Φ10mm用パッキン BIGM(丸山製作所)

    Φ8.5、Φ10mm用パッキン

    BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)
    439税込483
    1セット
    当日出荷
    ノズル、ホースの補修に使います。
    用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
  • 刃物ボスB(左ネジタイプ用) BIGM(丸山製作所)

    刃物ボスB(左ネジタイプ用)

    BIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合機種BC26T/BC303RS/BC263RS/BCS254H/BC263M/BCS303RS
  • オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業

    オイレス ♯300ブッシュ

    オイレス工業(7件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
  • モーター動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)

    モーター動力噴霧器

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
    用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
  • ガードマン BIGM(丸山製作所)

    ガードマン

    BIGM(丸山製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
    用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
  • スロットルレバー BIGM(丸山製作所)

    スロットルレバー

    BIGM(丸山製作所)(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合両手ハンドル機種用
  • 差込式替コード(角型) BIGM(丸山製作所)

    差込式替コード(角型)

    BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(50本)
    欠品中
    用途ナイロンカッター用交換コードです。形状四角型長さ(m)0.2太さ(mm)2.2
  • マニアルローター BIGM(丸山製作所)

    マニアルローター

    BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    欠品中
    やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
    付属品コード付長さ(m)4線径(Φmm)2.4
  • レバーコッククミタテ BIGM(丸山製作所)

    レバーコッククミタテ

    BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    手元で散布、停止ができます。
    適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)ホース長さ(mm)1100
  • ソケット BIGM(丸山製作所)

    ソケット

    BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
  • グロメット13mm BIGM(丸山製作所)

    グロメット13mm

    BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
  • キャブダイヤフラム BIGM(丸山製作所)

    キャブダイヤフラム

    BIGM(丸山製作所)(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
  • ワンタッチカプラー BIGM(丸山製作所)

    ワンタッチカプラー

    BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ノズル、ホースの脱着が簡単にできます。
  • 刃物ボスB BIGM(丸山製作所)

    刃物ボスB

    BIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC233M/BC203S/BC233
  • ストレーナ BIGM(丸山製作所)

    ストレーナ

    BIGM(丸山製作所)(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ゴミの進入を防ぎます。
  • ピストンリング26CC用 BIGM(丸山製作所)

    ピストンリング26CC用

    BIGM(丸山製作所)(19件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    適合機種BC26T/BC263RS/BC263M
  • ドライメットLF ワッシャー オイレス工業

    ドライメットLF ワッシャー

    オイレス工業(5件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)0~-0.25厚さ公差(mm)-0.03~-0.08許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]内径公差0~+0.25
  • 異径金具 BIGM(丸山製作所)

    異径金具

    BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
  • 刈払機用両肩バンド BIGM(丸山製作所)

    刈払機用両肩バンド

    BIGM(丸山製作所)(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途大型刈払機用・両肩掛・緊急時ワンアクション離脱式適合機種背負い式以外の各種刈払機に適合
...