絞り込み
ブランド
- オイレス工業
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オイレス工業
オイレス工業のページです。オイレス工業は、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在153件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | オイレス工業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1952/03/11 |
| 所在地 | 〒252-0811 神奈川県藤沢市桐原町8 |

オイレス#80 フランジブッシュ
オイレス工業(93件のレビュー)¥41~税込¥45~1個当日出荷から9日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ドライメットLF フランジブッシュ
オイレス工業(13件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から9日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
グライトロンFフランジブッシュ
オイレス工業(13件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から7日以内出荷オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。使用温度範囲(℃)-200~+200RoHS指令(10物質対応)対応
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から13日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
オイレス ♯300ブッシュ
オイレス工業(7件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から17日以内出荷オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
ドライメットLF ワッシャー
オイレス工業(5件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)0~-0.25厚さ公差(mm)-0.03~-0.08許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]内径公差0~+0.25
オイレスピロー#80 ピロー形ユニット
オイレス工業(5件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から7日以内出荷オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。形状ピロー形ユニット材質含油ポリアセタール使用温度範囲(℃)-20~+60許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min](間けつ)0.50[306]、(連続)0.30[184]許容最高速度V(m/s[m/min])(間けつ)0.40[24]、(連続)0.25[15]
ドライメットST ワッシャー(70W)
オイレス工業(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から7日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。 無給油で使用できます。 磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。 往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。 軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
オイレス #80ワッシャー
オイレス工業(4件のレビュー)¥70~税込¥77~1個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。用途相手材の表面粗さが粗い場合 軸受面に異物の混入が予測される場合 特に摩擦係数を低く抑えたい場合材質含油ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
ドライメットLF(t0.5)
オイレス工業(8件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。材質バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受)使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)+0.025~+0.055長さ公差(mm)±0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
オイレスタフメット
オイレス工業(4件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から20日以内出荷オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
オイレスサーメットM
オイレス工業(3件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から9日以内出荷オイレスサーメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。種別サーメットM使用温度範囲(℃)【無潤滑】-40~+200、【定期潤滑】-40~+150
オイレスピロー#80 ひしフランジ形ユニット
オイレス工業(5件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。形状ひしフランジ形ユニット
#500SP フランジブッシュ
オイレス工業(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から15日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
#500SP スラストワッシャー
オイレス工業(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 SPBと組み合わせて使用できます。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
オイレス グライトロンSEブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から7日以内出荷オイレスグライトロンSEは、オイレスグライトロンSに導電性を付与させながら、摺動特性も維持できるよう、 特殊添加材を分散配合させた軸受です。用途完全無給油で使用でき、静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、安定した摩擦特性を発揮します。 低温から高温まで、幅広い温度範囲で使用できます。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 寸法安定性に優れ、高精度設計が可能で、量産性も良好。 帯電防止レベルの導電性を付与しています。使用温度範囲(℃)-60~+200
オイレス #83ワッシャー
オイレス工業(1件のレビュー)¥54~税込¥59~1個当日出荷から7日以内出荷厚さt(mm)1(±0.3)使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
オイレス ♯300丸棒
オイレス工業(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から9日以内出荷オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。
グライトロンFブッシュ
オイレス工業(2件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷から10日以内出荷完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
オイレス#80 丸棒
オイレス工業¥779~税込¥857~1個当日出荷から15日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。長さ(mm)500使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
グライトロンSEフランジブッシュ
オイレス工業(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(10個)当日出荷から9日以内出荷完全無給油で使用できます。 静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、スティックスリップがなく、安定した摩擦特性を発揮します。 耐薬品性に優れ、食品衛生法に適合しています。 帯電防止レベルの導電性があります。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。用途OA機器、弱電機器、食品機器。材質充填剤入りポリフェニレンサルファイド樹脂使用温度範囲-60~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
#500SP スラストブッシュ
オイレス工業¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から7日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
#500SP SL-4ブッシュ
オイレス工業¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から10日以内出荷その他製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+80許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49(98)[500(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.25[1.5]
オイレス ♯600丸棒
オイレス工業(2件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1個当日出荷から7日以内出荷オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。砲金軸受にくらべ、給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。種別オイレス♯600丸棒長さ(mm)202
オイレス ♯600パイプ材(ブッシュ素材)
オイレス工業¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷から9日以内出荷オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。 給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。長さ(mm)202種別オイレス♯600パイプ材使用温度範囲(℃)-40~150
#500SP フラットプレート
オイレス工業¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から35日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
オイレス #300ブッシュ (薄肉タイプ)
オイレス工業(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷使用温度範囲(℃)(定期潤滑)-40~+100、(油潤滑)-40~+150