カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • オイレス工業
  • モノタロウ(2)
  • ノーブランド(353)
  • シロクマ(47)
  • エスコ(34)
  • RS PRO(33)
  • WAKI(和気産業)(30)
  • コクゴ(29)
  • SMC(28)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(26)
  • Namekawa(滑川軽銅)(18)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(17)
  • TAKIGEN(タキゲン)(16)
  • アズワン(15)
  • ミズノ(12)
  • エンズィンガー・ジャパン(12)
  • カネテック(9)
  • KTC(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • メイキコウ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸棒 40」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス ルーテックE丸棒 オイレス工業オイレス ルーテックE丸棒オイレス工業
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
長さL(mm)500使用温度範囲(℃)-40~+80
オイレス #サーメットM丸棒 オイレス工業オイレス #サーメットM丸棒オイレス工業
479税込527特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40~+200、(定期潤滑)-40~+150
オイレス #480丸棒 オイレス工業オイレス #480丸棒オイレス工業
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
長さ(mm)500使用温度範囲(℃)-40~+120
オイレス #250-07丸棒素材 オイレス工業オイレス #250-07丸棒素材オイレス工業
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
長さ(mm)500使用温度範囲(℃)-40~+100
オイレス  アラミドM丸棒 オイレス工業オイレス アラミドM丸棒オイレス工業
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
オイレス  アラミドF丸棒 オイレス工業オイレス アラミドF丸棒オイレス工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
オイレス#80 丸棒 オイレス工業オイレス#80 丸棒オイレス工業
929税込1,022
1個
当日出荷から17日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
長さ(mm)500使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
オイレス ♯300丸棒 オイレス工業オイレス ♯300丸棒オイレス工業(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。
直動部品カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら