1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス工業#500SP SL-4ブッシュ
その他製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+80 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49(98)[500(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.25[1.5]
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

関連カテゴリ