27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラック、フォークリフト、建機、重機、船舶等の用途でご使用いただけるミニタイプのLEDワーキングランプです。
用途LEDワーキングランプ 消費電力(W)9 定格12・24/9(V/W) 光源3灯 使用環境温度(℃)-30~+60 防塵防水性能IP67相当 光源タイプ白色LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトから大型建機・重機など幅広い車両に取付可能なLED作業灯。
用途LEDワーキングランプ 使用環境温度(℃)-30~+80 LED寿命(時間)40000 光源タイプ白色LED
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火 ブルー 質量(g)163 定格24V 2.6W コード長さ(mm)180 取付ピッチ(mm)60
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。
用途フロント用LED車高灯 質量(g)51 レンズ色ホワイト 定格24/0.3(V/W) コード長さ(mm)500 光源(数量)4 光源タイプLED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

LED描画ランプに接続し、描画を点滅させることで、作業現場での注意喚起の向上を図ります。
用途LED描画ランプ用 点滅ユニット 質量(g)35 消費電力(W)0.6 定格DC12~48/0.6(V/W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ユニット)42×26.5×19 コード長さ(mm)200(灯具側)・200(電源側) 使用環境温度(℃)-30~+60 防塵防水性能IP67相当 耐振動性能7G
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

建設機械・産業機械・特装車両等の作業灯としてご使用いただける、LEDワーキングランプ角型タイプです。
用途LEDワーキングランプ 色温度(K)5500 防塵防水性能IP66相当 LED寿命(時間)40000 耐振性7G 光源タイプ白色LED
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テールランプが見えない後続車・周囲の歩行者へ、自車の挙動を早く確実にアピールし、追突リスクの低減、事故防止に役立ちます。
用途LED車高灯 定格24/車高灯 0.4・ストップ 2.3・ターン 2.4(V/W)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火 イエロー 質量(g)163 定格24V 2.6W コード長さ(mm)180 取付ピッチ(mm)60
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

次世代のLEDバルブが新登場!
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯 定格7~24V/1.4W 定格電圧(V)7~24 色温度(K)6700 光束(Lm)150 光色ホワイト
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の高拡散レンズ技術により均一発行を実現曇り不良の検出力を向上。筐体形状の工夫、黒色化により高いコントラスト化を実現。ブツ・キズ不良の検出力を向上。器具一体化にすることで、ソケット部をなくしつなぎ目の無い連続発光を実現。ほこりが溜まりにくい形状により塗装検査物へのほこり付着・汚れを防ぎます。従来のトラフ型蛍光灯器具と同寸法、取付互換があり、囲いの再増工事の必要なく取付可能。蛍光灯と比較し、熱が出ない為検査工程の環境温度上昇を防ぎます
内容短尺タイプ(1本) 関連資料(1.54MB)
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

独自の高拡散レンズ技術により均一発行を実現曇り不良の検出力を向上。筐体形状の工夫、黒色化により高いコントラスト化を実現。ブツ・キズ不良の検出力を向上。器具一体化にすることで、ソケット部をなくしつなぎ目の無い連続発光を実現。ほこりが溜まりにくい形状により塗装検査物へのほこり付着・汚れを防ぎます。従来のトラフ型蛍光灯器具と同寸法、取付互換があり、囲いの再増工事の必要なく取付可能。蛍光灯と比較し、熱が出ない為検査工程の環境温度上昇を防ぎます
内容長尺タイプ2本セット 関連資料(1.54MB)
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

独自の高拡散レンズ技術により均一発行を実現曇り不良の検出力を向上。筐体形状の工夫、黒色化により高いコントラスト化を実現。ブツ・キズ不良の検出力を向上。器具一体化にすることで、ソケット部をなくしつなぎ目の無い連続発光を実現。ほこりが溜まりにくい形状により塗装検査物へのほこり付着・汚れを防ぎます。従来のトラフ型蛍光灯器具と同寸法、取付互換があり、囲いの再増工事の必要なく取付可能。蛍光灯と比較し、熱が出ない為検査工程の環境温度上昇を防ぎます
内容長尺タイプ(1本) 関連資料(1.54MB)
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
用途警光灯 質量(kg)6.8 電流(A)(平均/12V・24V)4.4・2.2(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの電流値です。) 定格電圧(V)12・24
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

小糸製作所LEDラインライト
LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。
用途車室内用LED照明 質量(g)130 定格24/3.6(V/W) 光源15灯 取付け方法締結/両面テープ 光源タイプ白色LED
1セット(10本)
45,980 税込50,578
8日以内出荷

【外部突起要件対応】。外観形状は空気力学から得られた楕円形(エアロダイナミックタイプ)とし、高速走行時・強風時などの風圧抵抗、風切り音の低減を図っています。また、耐震性・耐衝撃性に優れた硬質プラスチックを採用しています。さらにシャーシーレス構造、オールLED化とすることでメンテナンス工数の低減を図っています。【光源】。赤色高輝度LEDを採用。導光・反射を両立させた特殊レンズの採用により、「遠方はスポット配光、近傍はワイド配光」を実現し被視認性を高めています。また、電流制御技術を活かし、LED点滅ユニットの眩しさを低減した「やわらかな光り」を実現。【取付金具】(オプション設定)。取付金具には、平面型(F)・自在型(U)を用意しております。色は平面型、自在型共に、白・赤・黄があり、車両に合わせて選択できます。
用途トラック外装・ボディーパーツ 消費電力(W)LED 12 定格電圧(V)24 定格電流(A)0.5 本体質量(kg)5.5 閃光数(min-1[回/分])通常時(トリプル点滅):240、減光時(シングル点滅):80 色(グローブ)
1台
71,980 税込79,178
8日以内出荷

車検対応/3年/60000キロ保証(商用車含む)
用途LED Vホワイト (ヘッドランプ用) 定格電圧(V)12 光色ホワイト
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車検対応/3年/60000キロ保証(商用車含む)
用途LED Vホワイト(フォグランプ用) 定格電力(W)12 定格12V 21W 色温度(K)6000
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。
用途LEDヘッドランプユニット 消費電力(W)17(ハロゲン比較約1/4) 定格12/17(V/W) 色温度(K)5500 光源寿命約50000時間(ハロゲン比較約50倍) 明るさ(Lm)750(ハロゲン比較約3倍) 光源タイプLED
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火 グリーン 質量(g)163 定格24V 2.6W コード長さ(mm)180 取付ピッチ(mm)60
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。
用途LEDヘッドランプユニット 消費電力(W)17(ハロゲン比較約1/4) 定格12/17(V/W) 色温度(K)5500 光源寿命約50000時間(ハロゲン比較約50倍) 明るさ(Lm)750(ハロゲン比較約3倍) 光源タイプLED
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

Smart & Stylish
用途リアコンビネーションランプ 定格24/テール2.0・ストップ7.6・ターン21.6・バック3.2(V/W) 光源タイプLED
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小糸製作所角型2灯式
圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。
用途LEDヘッドランプユニット 消費電力(W)20(ハロゲン比較約1/3) 色温度(K)5500 光源寿命約50000時間(ハロゲン比較約50倍) 明るさ(Lm)1000(ハロゲン比較約2倍) 光源タイプLED
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

バックランプ一体型のトラック用リアコンビネーションランプです。
用途リアコンビネーションランプ 定格24/0.3(LED・テール)・4.5(LED・ストップ)・21(ターン)・21(バック)(V/W) 光源タイプLED
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
用途警光灯 質量(kg)3.2 電流(A)(平均/12V・24V)2.5・1.25(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの平均電流値です。) 定格電圧(V)12・24
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷

「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
用途警光灯 質量(kg)3.8 電流(A)(平均/12V・24V)3.2・1.6(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの電流値です。) 定格電圧(V)12・24
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷

「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
用途警光灯 質量(kg)5.7 電流(A)(平均/12V・24V)4.2・2.1(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの電流値です。) 定格電圧(V)12・24
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷