21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次世代のLEDバルブが新登場!
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯 定格7~24V/1.4W 定格電圧(V)7~24 色温度(K)6700 光束(Lm)150 光色ホワイト
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。
用途フロント用LED車高灯 質量(g)51 レンズ色ホワイト 定格24/0.3(V/W) コード長さ(mm)500 光源(数量)4 光源タイプLED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

バックランプ一体型のトラック用リアコンビネーションランプです。
用途リアコンビネーションランプ 定格24/0.3(LED・テール)・4.5(LED・ストップ)・21(ターン)・21(バック)(V/W) 光源タイプLED
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テールランプが見えない後続車・周囲の歩行者へ、自車の挙動を早く確実にアピールし、追突リスクの低減、事故防止に役立ちます。
用途LED車高灯 定格24/車高灯 0.4・ストップ 2.3・ターン 2.4(V/W)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

青色丸型警光灯
用途警光灯 本体質量(kg)1 閃光数(min-1[回/分])220 色(グローブ) 光源タイプキセノン放電管
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火 イエロー 質量(g)163 定格24V 2.6W コード長さ(mm)180 取付ピッチ(mm)60
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火 ブルー 質量(g)163 定格24V 2.6W コード長さ(mm)180 取付ピッチ(mm)60
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
用途警光灯 質量(kg)6.8 電流(A)(平均/12V・24V)4.4・2.2(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの電流値です。) 定格電圧(V)12・24
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

建設機械・産業機械・特装車両等の作業灯としてご使用いただける、LEDワーキングランプ角型タイプです。
用途LEDワーキングランプ 色温度(K)5500 防塵防水性能IP66相当 LED寿命(時間)40000 耐振性7G 光源タイプ白色LED
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォークリフトから大型建機・重機など幅広い車両に取付可能なLED作業灯。
用途LEDワーキングランプ 使用環境温度(℃)-30~+80 LED寿命(時間)40000 光源タイプ白色LED
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラック、フォークリフト、建機、重機、船舶等の用途でご使用いただけるミニタイプのLEDワーキングランプです。
用途LEDワーキングランプ 消費電力(W)9 定格12・24/9(V/W) 光源3灯 使用環境温度(℃)-30~+60 防塵防水性能IP67相当 光源タイプ白色LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火 グリーン 質量(g)163 定格24V 2.6W コード長さ(mm)180 取付ピッチ(mm)60
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
用途警光灯 質量(kg)5.7 電流(A)(平均/12V・24V)4.2・2.1(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの電流値です。) 定格電圧(V)12・24
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷

「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
用途警光灯 質量(kg)3.2 電流(A)(平均/12V・24V)2.5・1.25(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの平均電流値です。) 定格電圧(V)12・24
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷

「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
用途警光灯 質量(kg)3.8 電流(A)(平均/12V・24V)3.2・1.6(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの電流値です。) 定格電圧(V)12・24
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷

青色丸型警光灯
用途警光灯 本体質量(kg)1.8 閃光数(min-1[回/分])220 色(グローブ) 光源タイプキセノン放電管
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑色丸型警光灯
用途警光灯 電流(A)(平均)0.5 定格電圧(V)24 本体質量(kg)0.7 閃光数(min-1[回/分])220 色(グローブ) 光源タイプキセノン放電管
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

小糸製作所LEDラインライト
LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。
用途車室内用LED照明 質量(g)130 定格24/3.6(V/W) 光源15灯 取付け方法締結/両面テープ 光源タイプ白色LED
1セット(10本)
45,980 税込50,578
8日以内出荷

Smart & Stylish
用途リアコンビネーションランプ 定格24/テール2.0・ストップ7.6・ターン21.6・バック3.2(V/W) 光源タイプLED
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)