7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業環境を改善したい。生産品質を向上させたい。生産性を向上させたい
用途均一に、すばやく、きれいに加熱する環状金属焼きはめ装置 タイプ汚染度:2 周波数(Hz)50/60 ベアリング加熱可能:密封型ベアリング:可/開放型ベアリング:可 温度センサーK型熱電対 周囲湿度(%RH)85以下 最大磁束密度1.5T 使用場所屋内 カテゴリー過電圧:2
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベアリングヒーター 101SR~402SR用標準付属品
用途マグネット内蔵の小型・高感度温度センサ 質量(kg)0.01
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷


火や油を使わず安全に素早くベアリング等を加熱できます。 軸受をいためず均一に加熱できます。 遠隔操作用の外部入出力端子を搭載しています。
用途ベアリング等環状金属の焼き嵌めスピード・品質・安全性UPに。 セット内容温度センサN-CTC-300、I型コアN-CI-1815、I型コアN-CI-1825、I型コアN-CI-1835 材質/仕上ベース:アルミダイカストADC-12、本体側面:アルミ 質量(kg)16
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングヒーター 101SR~202SR用オプション品
用途ベアリングヒーター本体と付属品を収納して持ち運ぶことが出来ます。 質量(kg)3.2
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

ベアリングヒーター 101SR用オプション品。151SR~402SR用標準付属品
用途I型コア4本と温度センサを収納して持ち運ぶことが出来ます。 質量(kg)0.8
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)