カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 江藤電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-ctc-300」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングヒーター用温度センサ 江藤電機ベアリングヒーター用温度センサ江藤電機(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
ベアリングヒーター 101SR~402SR用標準付属品
用途マグネット内蔵の小型・高感度温度センサ質量(kg)0.01
ベアリングヒーター 江藤電機ベアリングヒーター江藤電機
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
作業環境を改善したい生産品質を向上させたい生産性を向上させたい
用途均一に、すばやく、きれいに加熱する環状金属焼きはめ装置タイプ汚染度:2周波数(Hz)50/60ベアリング加熱可能:密封型ベアリング:可/開放型ベアリング:可温度センサーK型熱電対周囲湿度(%RH)85以下最大磁束密度1.5T使用場所屋内カテゴリー過電圧:2
ベアリングヒーターIHEシリーズ 江藤電機ベアリングヒーターIHEシリーズ江藤電機
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
火や油を使わず安全に素早くベアリング等を加熱できます。 軸受をいためず均一に加熱できます。 遠隔操作用の外部入出力端子を搭載しています。
用途ベアリング等環状金属の焼き嵌めスピード・品質・安全性UPに。セット内容温度センサN-CTC-300、I型コアN-CI-1815、I型コアN-CI-1825、I型コアN-CI-1835材質/仕上ベース:アルミダイカストADC-12、本体側面:アルミ質量(kg)16
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ