10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッシントーア・岩尾ロングファン LF-SEシリーズ
整流:クロスフローならではの整流された平面流は広い面積の換気に適しています。長距離到達:気流の内部摩擦が少ない為、エネルギーロスが小さく同じ初速のファンに比べ到達距離が長くなります。静音:プロペラ等他の方式のファンに比べ、クロスフローファンはサイズに対し大風量を生み出すので騒音値が低く静かな作動音が特徴です。取付が簡単:アルミニウムメインの設計により軽量化を実現。ボルト4本で壁面への取付が可能です。※本体固定用のボルトはお客様にてご用意をお願い致します。
1台
99,980 税込109,978
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニッシントーア・岩尾ロングファン LF-SPシリーズ
整流:クロスフローならではの整流された平面流は広い面積の換気に適しています。長距離到達:気流の内部摩擦が少ない為、エネルギーロスが小さく同じ初速のファンに比べ到達距離が長くなります。静音:プロペラ等他の方式のファンに比べ、クロスフローファンはサイズに対し大風量を生み出すので騒音値が低く静かな作動音が特徴です。取付が簡単:アルミニウムメインの設計により軽量化を実現。ボルト4本で壁面への取付が可能です。※本体固定用のボルトはお客様にてご用意をお願い致します。
1台
199,800 税込219,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッシントーア・岩尾ロングファン LF-RC1シリーズ
ボディ全体を白色塗装し、意匠性を高めた仕様。室内、店舗など向けに是非ご検討下さい。整流:クロスフローならではの整流された平面流は広い面積の換気に適しています。長距離到達:気流の内部摩擦が少ない為、エネルギーロスが小さく同じ初速のファンに比べ到達距離が長くなります。静音:プロペラ等他の方式のファンに比べ、クロスフローファンはサイズに対し大風量を生み出すので騒音値が低く静かな作動音が特徴です。取付が簡単:アルミニウムメインの設計により軽量化を実現。ボルト4本で壁面への取付が可能です。※本体固定用のボルトはお客様にてご用意をお願い致します。
1台
129,800 税込142,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い面積の換気に適したエアー搬送ファンです。 気流の内部摩擦が少ない為、エネルギーロスが小さく同じ初速のファンに比べ到達距離が長くなります。 プロペラなど他の方式のファンに比べ、クロスフローファンはサイズに対し大風量を生み出すので騒音値が低く静かな作動音がです。 アルミニウムメインの設計により軽量化を実現しています。 ボルト4本で壁面への取付が可能です。 大空間のダクトレス換気/空調に。 店舗や倉庫、工場、簡易冷蔵・冷凍倉庫、物流センターの結露対策・空調に。 暑気・冷気対策・ドラフト用途に。 窓際の寒暖対策に。 広いプラットフォームの改善や炉内の排熱に。 ダクトスペースの取れない場所での換気に。 複雑な空間の空調換気に。 室外機の熱気対策に。 冷暖房時における室内の温度のばらつき防止に。 エアーカーテン用途に。
仕様●電源(V):単相100●最大静圧(kPa)(50/60Hz):0.038●吐出口外径(mm):525●ファン形状:クロスフロー型●周波数(Hz):60●騒音値(dB(A))50/60Hz:52.4●消費電力(W)(50/60Hz):67●ハネ径(mm):75●外形寸法(mm)奥行:155●外形寸法(mm)高さ:180●外形寸法(mm)幅:805●最大風量(CMH):760●入力(kW):0.067●標準消費電力料金:1.809円●ファン形状:クロスフロー型●材質/仕上:本体/アルミニウム、吸い込みグリル、エンドプレート、吊り具/SPCC●セット内容/付属品:吊り金具(L字型)、電源コード/パナソニック製 WF6315●注意:本体固定用のボルトはお客様にてご用意をお願い致します。●原産国:日本●コード番号:349-4570 アズワン品番67-5602-72
1台
99,980 税込109,978
40日以内出荷

広い面積の換気に適したエアー搬送ファンです。 気流の内部摩擦が少ない為、エネルギーロスが小さく同じ初速のファンに比べ到達距離が長くなります。 プロペラなど他の方式のファンに比べ、クロスフローファンはサイズに対し大風量を生み出すので騒音値が低く静かな作動音がです。 アルミニウムメインの設計により軽量化を実現しています。 ボルト4本で壁面への取付が可能です。 大空間のダクトレス換気/空調に。 店舗や倉庫、工場、簡易冷蔵・冷凍倉庫、物流センターの結露対策・空調に。 暑気・冷気対策・ドラフト用途に。 窓際の寒暖対策に。 広いプラットフォームの改善や炉内の排熱に。 ダクトスペースの取れない場所での換気に。 複雑な空間の空調換気に。 室外機の熱気対策に。 冷暖房時における室内の温度のばらつき防止に。 エアーカーテン用途に。
仕様●電源(V):単相100●最大静圧(kPa)(50/60Hz):0.025●吐出口外径(mm):525●ファン形状:クロスフロー型●周波数(Hz):50●騒音値(dB(A))50/60Hz:49.3●消費電力(W)(50/60Hz):49●ハネ径(mm):75●外形寸法(mm)奥行:155●外形寸法(mm)高さ:180●外形寸法(mm)幅:805●最大風量(CMH):680●入力(kW):0.049●標準消費電力料金:1.32円/h●ファン形状:クロスフロー型●材質/仕上:本体/アルミニウム、吸い込みグリル、エンドプレート、吊り具/SPCC●セット内容/付属品:吊り金具(L字型)、電源コード/パナソニック製 WF6315●注意:本体固定用のボルトはお客様にてご用意をお願い致します。●原産国:日本●コード番号:349-4568 アズワン品番67-5602-71
1台
99,980 税込109,978
40日以内出荷

広い面積の換気に適したエアー搬送ファンです。 気流の内部摩擦が少ない為、エネルギーロスが小さく同じ初速のファンに比べ到達距離が長くなります。 プロペラなど他の方式のファンに比べ、クロスフローファンはサイズに対し大風量を生み出すので騒音値が低く静かな作動音がです。 アルミニウムメインの設計により軽量化を実現しています。 ボルト4本で壁面への取付が可能です。 大空間のダクトレス換気/空調に。 店舗や倉庫、工場、簡易冷蔵・冷凍倉庫、物流センターの結露対策・空調に。 暑気・冷気対策・ドラフト用途に。 窓際の寒暖対策に。 広いプラットフォームの改善や炉内の排熱に。 ダクトスペースの取れない場所での換気に。 複雑な空間の空調換気に。 室外機の熱気対策に。 冷暖房時における室内の温度のばらつき防止に。 エアーカーテン用途に。
仕様●電源(V):三相200●最大静圧(kPa)(50/60Hz):0.049●吐出口外径(mm):1040●ファン形状:クロスフロー型●周波数(Hz):60●騒音値(dB(A))50/60Hz:63.0●消費電力(W)(50/60Hz):73●ハネ径(mm):75●外形寸法(mm)奥行:155●外形寸法(mm)高さ:180●外形寸法(mm)幅:1390●最大風量(CMH):1620●入力(kW):0.073●標準消費電力料金:1.971円●ファン形状:クロスフロー型●材質/仕上:本体/アルミニウム、吸い込みグリル、エンドプレート、吊り具/SPCC●セット内容/付属品:吊り金具(L字型)、電源コード/パナソニック製 WF6420●注意:本体固定用のボルトはお客様にてご用意をお願い致します。●原産国:日本●コード番号:349-4582 アズワン品番67-5602-76
1台
169,800 税込186,780
40日以内出荷

広い面積の換気に適したエアー搬送ファンです。 気流の内部摩擦が少ない為、エネルギーロスが小さく同じ初速のファンに比べ到達距離が長くなります。 プロペラなど他の方式のファンに比べ、クロスフローファンはサイズに対し大風量を生み出すので騒音値が低く静かな作動音がです。 アルミニウムメインの設計により軽量化を実現しています。 ボルト4本で壁面への取付が可能です。 大空間のダクトレス換気/空調に。 店舗や倉庫、工場、簡易冷蔵・冷凍倉庫、物流センターの結露対策・空調に。 暑気・冷気対策・ドラフト用途に。 窓際の寒暖対策に。 広いプラットフォームの改善や炉内の排熱に。 ダクトスペースの取れない場所での換気に。 複雑な空間の空調換気に。 室外機の熱気対策に。 冷暖房時における室内の温度のばらつき防止に。 エアーカーテン用途に。
仕様●電源(V):三相200●最大静圧(kPa)(50/60Hz):0.034●吐出口外径(mm):1040●ファン形状:クロスフロー型●周波数(Hz):50●騒音値(dB(A))50/60Hz:58.0●消費電力(W)(50/60Hz):73●ハネ径(mm):75●外形寸法(mm)奥行:155●外形寸法(mm)高さ:180●外形寸法(mm)幅:1390●最大風量(CMH):1380●入力(kW):0.073●標準消費電力料金:1.971円●ファン形状:クロスフロー型●材質/仕上:本体/アルミニウム、吸い込みグリル、エンドプレート、吊り具/SPCC●セット内容/付属品:吊り金具(L字型)、電源コード/パナソニック製 WF6420●注意:本体固定用のボルトはお客様にてご用意をお願い致します。●原産国:日本●コード番号:349-4584 アズワン品番67-5602-75
1台
169,800 税込186,780
40日以内出荷

広い面積の換気に適したエアー搬送ファンです。 気流の内部摩擦が少ない為、エネルギーロスが小さく同じ初速のファンに比べ到達距離が長くなります。 プロペラなど他の方式のファンに比べ、クロスフローファンはサイズに対し大風量を生み出すので騒音値が低く静かな作動音がです。 アルミニウムメインの設計により軽量化を実現しています。 ボルト4本で壁面への取付が可能です。 大空間のダクトレス換気/空調に。 店舗や倉庫、工場、簡易冷蔵・冷凍倉庫、物流センターの結露対策・空調に。 暑気・冷気対策・ドラフト用途に。 窓際の寒暖対策に。 広いプラットフォームの改善や炉内の排熱に。 ダクトスペースの取れない場所での換気に。 複雑な空間の空調換気に。 室外機の熱気対策に。 冷暖房時における室内の温度のばらつき防止に。 エアーカーテン用途に。
仕様●電源(V):単相200/220●最大静圧(kPa)(50/60Hz):0.038●吐出口外径(mm):525●ファン形状:クロスフロー型●周波数(Hz):60●騒音値(dB(A))50/60Hz:52.4●消費電力(W)(50/60Hz):67●ハネ径(mm):75●外形寸法(mm)奥行:155●外形寸法(mm)高さ:180●外形寸法(mm)幅:805●最大風量(CMH):760●入力(kW):0.067●標準消費電力料金:1.809円●ファン形状:クロスフロー型●材質/仕上:本体/アルミニウム、吸い込みグリル、エンドプレート、吊り具/SPCC●セット内容/付属品:吊り金具(L字型)、電源コード/パナソニック製 WF6320●注意:本体固定用のボルトはお客様にてご用意をお願い致します。●原産国:日本●コード番号:349-4571 アズワン品番67-5602-74
1台
99,980 税込109,978
40日以内出荷

広い面積の換気に適したエアー搬送ファンです。 気流の内部摩擦が少ない為、エネルギーロスが小さく同じ初速のファンに比べ到達距離が長くなります。 プロペラなど他の方式のファンに比べ、クロスフローファンはサイズに対し大風量を生み出すので騒音値が低く静かな作動音がです。 アルミニウムメインの設計により軽量化を実現しています。 ボルト4本で壁面への取付が可能です。 大空間のダクトレス換気/空調に。 店舗や倉庫、工場、簡易冷蔵・冷凍倉庫、物流センターの結露対策・空調に。 暑気・冷気対策・ドラフト用途に。 窓際の寒暖対策に。 広いプラットフォームの改善や炉内の排熱に。 ダクトスペースの取れない場所での換気に。 複雑な空間の空調換気に。 室外機の熱気対策に。 冷暖房時における室内の温度のばらつき防止に。 エアーカーテン用途に。
仕様●電源(V):単相200/220●最大静圧(kPa)(50/60Hz):0.025●吐出口外径(mm):525●ファン形状:クロスフロー型●周波数(Hz):50●騒音値(dB(A))50/60Hz:49.3●消費電力(W)(50/60Hz):49●ハネ径(mm):75●外形寸法(mm)奥行:155●外形寸法(mm)高さ:180●外形寸法(mm)幅:805●最大風量(CMH):680●入力(kW):0.049●標準消費電力料金:1.323円●ファン形状:クロスフロー型●材質/仕上:本体/アルミニウム、吸い込みグリル、エンドプレート、吊り具/SPCC●セット内容/付属品:吊り金具(L字型)、電源コード/パナソニック製 WF6320●注意:本体固定用のボルトはお客様にてご用意をお願い致します。●原産国:日本●コード番号:349-4569 アズワン品番67-5602-73
1台
99,980 税込109,978
40日以内出荷

シリーズ最大風量を実現。大空間の澱んだ空気を、大風量ファンで搬送します。整流:クロスフローならではの整流された平面流は広い面積の換気に適しています。長距離到達:気流の内部摩擦が少ない為、エネルギーロスが小さく同じ初速のファンに比べ到達距離が長くなります。静音:プロペラ等他の方式のファンに比べ、クロスフローファンはサイズに対し大風量を生み出すので騒音値が低く静かな作動音が特徴です。取付が簡単:アルミニウムメインの設計により軽量化を実現。ボルト4本で壁面への取付が可能です。※本体固定用のボルトはお客様にてご用意をお願い致します。
1台
389,800 税込428,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ