絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
138件中 121~138件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチ トグルタイプ 操作部色:黒(ON)-OFF-(ON) ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ 操作部色:黒(ON)-OFF-(ON)

    ミヤマ電器
    ¥799税込¥879
    1個
    6日以内出荷
    極数双極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)12±2操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
  • スイッチ トグルタイプ 操作部色黒 ON-ON ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ 操作部色黒 ON-ON

    ミヤマ電器
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    極数双極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
  • スイッチ トグルタイプ 操作部色黒 ON-OFF-ON ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ 操作部色黒 ON-OFF-ON

    ミヤマ電器
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    極数双極双投定格AC.125V-6A耐電圧端子間:AC.1000V(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500V(1分間)接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上
  • スイッチ トグルタイプ レバーカラー黒 ON-ON ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ レバーカラー黒 ON-ON

    ミヤマ電器
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    定格AC.125V-10A耐電圧AC.1000V(1分間)接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状レバー状スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上
  • スイッチ トグルタイプ レバーカラー黒 ON-OFF-ON ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ レバーカラー黒 ON-OFF-ON

    ミヤマ電器
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    極数双極双投定格AC.125V-6A耐電圧AC.1000V(1分間)接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状レバー状スイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上
  • スイッチ トグルタイプ ON-ON フラットレバー 黒 ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ ON-ON フラットレバー 黒

    ミヤマ電器
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    極数単極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
  • スイッチ トグルタイプ ON-OFF 黒 ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ ON-OFF 黒

    ミヤマ電器
    ¥749税込¥824
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投定格AC.125V-6A耐電圧端子間:AC.1000V(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500V(1分間)接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上
  • スイッチ トグルタイプ ON-OFF SPST(2P) ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ ON-OFF SPST(2P)

    ミヤマ電器
    ¥229税込¥252
    1個
    4日以内出荷
    接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状基本レバー状スイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上
  • 押しボタンスイッチ 赤 ミヤマ電器

    押しボタンスイッチ 赤

    ミヤマ電器
    ¥279~税込¥307~
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投端子形状はんだ端子操作部色赤操作部表示なし
  • 押しボタンスイッチ グレー ON-(OFF)SPST ミヤマ電器

    押しボタンスイッチ グレー ON-(OFF)SPST

    ミヤマ電器
    ¥659税込¥725
    1個
    3日以内出荷
    品番SS-160-Nボタン色グレー接触抵抗(mΩ)20以下絶縁耐圧AC.1500V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性ON-(OFF)電流容量0.3A. 125V. AC絶縁抵抗DC.500V 100MΩ以上(MIN)
  • 押しボタンスイッチ クリーム ミヤマ電器

    押しボタンスイッチ クリーム

    ミヤマ電器
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投定格AC125V-1.0A端子形状はんだ端子操作部形状円形操作部色クリーム色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)操作部表示なし
  • 押しボタンスイッチ ミヤマ電器

    押しボタンスイッチ

    ミヤマ電器
    ¥219~税込¥241~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    定格AC125V/DC30V-1.0A端子形状PC端子操作部形状円形操作部色白色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応操作部表示なし
  • MC・AC コンセント 黒 ミヤマ電器

    MC・AC コンセント 黒

    ミヤマ電器
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
    色黒絶縁耐圧DC.500V 100MΩ以上(MIN)最大取付パネル厚(mm)0.8~1.2電流容量15A.125V.ADC.500V保持力4.9~58.8N
  • スイッチ 押しボタンタイプ 丸形赤 OFF- ON ラバー反転 ミヤマ電器

    スイッチ 押しボタンタイプ 丸形赤 OFF- ON ラバー反転

    ミヤマ電器
    ¥279税込¥307
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:-●実装:PCB●端子形状:スルーホール●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST●接点動作:OFF-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:丸形、ボタン●操作部方向:-●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):125V●定格電圧(DC):-●定格電流(AC):1A●種別:-●定格電流(DC):-●長さor径:-●幅:-●厚さ:-アズワン品番68-2023-64
  • スイッチ 押しボタンタイプ OFF- ON 黒 ミヤマ電器

    スイッチ 押しボタンタイプ OFF- ON 黒

    ミヤマ電器
    ¥329税込¥362
    1個
    6日以内出荷
    仕様●実装:パネルマウント●極数:単極単投●操作部カラー:黒●操作部表示:文字入り●端子形状:はんだ端子●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST●接点動作:OFF-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:丸形、ボタン●定格電圧(AC):250V●定格電流(AC):3A●備考:取付穴Φ12.2アズワン品番67-0341-63
  • スイッチ 押しボタンタイプ DSシリーズ ミヤマ電器

    スイッチ 押しボタンタイプ DSシリーズ

    ミヤマ電器
    ¥299~税込¥329~
    1個
    10日以内出荷
  • 丸型ロッカースイッチ ミヤマ電器

    丸型ロッカースイッチ

    ミヤマ電器
    ¥239税込¥263
    1個
    7日以内出荷
    定格5A125V.AC/3A250V.AC機能OFF-ON(オルタネイト)操作部色黒端子半田/タブ兼用端子回路SPST(2P)RoHS指令(10物質対応)対応操作部印字:With circle point projection 丸凸
  • スイッチ 波動タイプ 黒 ON-OFF IO表示 ミヤマ電器

    スイッチ 波動タイプ 黒 ON-OFF IO表示

    ミヤマ電器
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    極数双極単投定格AC.250V-10A操作部形状長方形操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFF操作部IO表示