強力防腐・防蟻剤スプレーサンデーペイント(14件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
木材に深く浸透して内部から白アリ防除、防虫、防カビ、防腐効果を発揮します。
浸透性と薬剤効果により白アリ、キクイ虫、かび、腐敗から木材を護ります。
各種木部用塗料の下塗りとして使用できます。
安性が高く作業性に優れています。
シックハウス症候群の原因とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途屋内外木部のシロアリ除去・防虫・防カビ・防腐処理剤
木造住宅、ログハウス、ウッドデッキなどの土台・柱下部・大引・根太・およびラティス、トレリスなどのガーデニング用木材の未塗装部分に成分合成樹脂(アクリル)タイプ屋内外木部用塗料主な用途屋内外木部危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約3時間(冬期:約6時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約10時間(冬期:約24時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐、防虫、防カビ危険物の性状非水溶性塗料タイプ合成樹脂