スプレーなどの落書きを強力に落とします。
浸透力抜群!簡単に落書きを落とせます。
水性、油性塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなど幅広い落書きに対応します。(2液タイプ塗料の落書きは落とせません)
用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機、コンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き落としとして使用できます。
色とうめい
主な用途コンクリート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量180mL
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4
危険物の性状非水溶性
表面乾燥時間15分(20℃)
1本(400mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
塗料・油性マーカー・クレヨン・ボールペン・マニキュアなどを強力にはじき落書きを防ぎます。
両面テープやシールなどの粘着剤も付きにくいので、貼り紙防止にもなります。
膜厚が薄いと効果が発揮できないことがあります。薄く3回程度塗り重ねて下さい。つやが出て塗膜表面に虹のような縞模様の発生が目安です。
用途シャッター・門扉・ガードレール・電柱・街灯・自動販売機などの金属面や塗装されているコンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き防止、貼り紙防止として使用してください。
色クリヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4
表面乾燥時間15分(20℃)
1本(400mL)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
関連キーワード