カテゴリ

  • 塗料(15)
絞り込み
ブランド
  • サンデーペイント
  • モノタロウ(4)
  • PROST's(68)
  • 日本特殊塗料(44)
  • ニッぺ(日本ペイント)(41)
  • 武蔵ホルト(40)
  • ニッペホームプロダクツ(24)
  • アサヒペン(23)
  • TAMIYA(タミヤ)(18)
  • ロックペイント(16)
  • 神東塗料(15)
  • シントーファミリー(11)
  • カンペハピオ(10)
  • イサム塗料(10)
  • 日亜ペイント(10)
  • DNT(大日本塗料)(9)
  • スズカファイン(9)
  • 大同塗料(9)
  • シンロイヒ(8)
  • アトムハウスペイント(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗料 スプレー 赤」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーキングスプレー サンデーペイントマーキングスプレーサンデーペイント
599税込659
1本
当日出荷
ノズルが細く文字書きやマーキングに最適。 きれいで簡単に線引きやマーキングができます。
用途鉄部・アスファルト・木部(土木、建築、電気、ガスや水道道路工事など)の文字書き、マーキング専用。質量(g)330容量(L)0.3乾燥時間(分)表面約15(20℃)、約30(冬)塗布面積(m2)1.1~1.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
エナメルスプレーEX サンデーペイントエナメルスプレーEXサンデーペイント(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷から5日以内出荷
約2倍の広さが塗れ、高級感のあるつやと肉厚。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など、屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)、ホビー、工作品仕様平吹き噴射適合材鉄・木主な用途木、鉄、床指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.6~2.2油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アクリルラッカースプレー サンデーペイントアクリルラッカースプレーサンデーペイント(1件のレビュー)
839税込923
1本(300mL)
3日以内出荷から7日以内出荷
フロンガスやトルエン、鉛、クロム等の有害物質を使用しない安心の日本製アクリルラッカースプレー乾燥が速く高耐久・高光沢
用途屋内外の木部・鉄部用 自転車、農機具、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、鉄柵、工作品など使用場所屋内外兼用特性耐久、速乾主成分アクリルラッカー主な用途木、鉄指触乾燥時間(分)(20℃)約20、(冬季)約40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.4~0.6枚分危険物の性状非水溶性
ラッカースプレーMAX サンデーペイントラッカースプレーMAXサンデーペイント(45件のレビュー)
879税込967
1本(300mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 作業効率が良い(夏期15分)タイプ。強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。 色数41色の豊富なカラーバリエーション。ノンフロン・脱トルエン・脱キシレン・鉛フリーで安心して使用できるスプレーです。用途広がるメタリックタイプもご用意。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などタイプラッカースプレー指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約40(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
文字書きスプレー サンデーペイント文字書きスプレーサンデーペイント
999税込1,099
1本(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
文字書きやマーキングに適するようにノズルが細口になってます。容器が細くなっているので、手に持ちやすい。 アスファルト面にもにじまず塗れます。
用途工事の文字書き、マーキング 土木建築、電気、ガス、水道工事などの文字書きやマーキングに成分アクリルラッカータイプアクリルラッカーエナメル塗り面積(m2)約1.2~1.8(1回塗り)主な用途マーキング指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
スーパー油性エポキシさびどめ サンデーペイントスーパー油性エポキシさびどめサンデーペイント(11件のレビュー)
879税込967
1本(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
1日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプ。ラッカーから水性塗料まで各種上塗りが出来ます。 長期間サビの発生を防ぎます。上塗り塗料との密着性も良いきめ細やかな美しい塗膜です。
用途鉄骨、門扉、鉄柵、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、柵、窓枠など屋内外の鉄部・アルミ・トタンのさびどめに指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約180(冬期)成分合成樹脂(エポキシ)主な用途屋内外の鉄部・アルミ・トタン危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性超速乾、さびどめ危険物の性状非水溶性塗料タイプ変性エポキシ
透明さび止めスプレー サンデーペイント透明さび止めスプレーサンデーペイント(30件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(400mL)
当日出荷
自転車、門扉、ドア、サッシなどの金属製品を保護し、変色やサビを防ぐ
用途赤サビや白サビの防止/鉄、アルミ、メッキ、銅、真ちゅうなどの金属製品に透明成分合成樹脂(アクリル)特性さび止めトラスコ品番818-6440タイプさび止めスプレー主な用途鉄、真ちゅう、銅、アルミ指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリルラッカー
エナメルスプレーEX サンデーペイントエナメルスプレーEXサンデーペイント(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷から9日以内出荷
塗膜が極めて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。 エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。 建機エローやOD色など、個性的な色も採用しております。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など。 屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)。 ホビー、工作品標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5成分合成樹脂タイプスプレー塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)半硬化乾燥時間(分)約60、約120(冬期)
屋根用スプレー サンデーペイント屋根用スプレーサンデーペイント(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(400mL)
当日出荷から3日以内出荷
耐候性に優れ酸性雨(雪)・排気ガス・塩害に強い。 トタン屋根、スレート屋根など幅広く対応できるAll in oneペイント。 容器を逆さにした状態でも塗装できますので、塗りにくい所でも手軽に塗装出来ます。
用途カラートタン、トタン板の屋根・ひさしや鉄部、スレート瓦・セメント瓦など成分合成樹脂(アクリル)タイプ屋外トタン・かわら屋根用塗料主な用途トタン、瓦、鉄部指触乾燥時間(分)約30(20℃)(冬期/約1時間)危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)(かわらの場合)約0.8~1.0標準塗り面積(1回塗り)(m2)(トタンの場合)約1.6~2.0油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプふっ素アクリル
21さびどめスプレーPRO サンデーペイント21さびどめスプレーPROサンデーペイント(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
大日本塗料製「D21プライマー速乾」充填エアゾール製品です。 スプレー製品への充填証明書が発行可能です。 環境に安全な鉛・クロムフリーのさび止めスプレーです。 水性塗料・油性塗料が上塗りOK さび止め塗料の定番品。 防錆力抜群。 速乾。
用途屋内外鉄部の下塗りに標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.4成分アルキッド樹脂系タイプ一般用さび止めペイント乾燥時間(分)普通時:約30(20℃)、冬期:約60(10℃)
ラッカースプレーSL サンデーペイントラッカースプレーSLサンデーペイント(79件のレビュー)
699税込769
1本(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリルタイプ硝化綿ラッカースプレー指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)主な用途木、鉄、マーキング危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
ラッカースプレーJ サンデーペイントラッカースプレーJサンデーペイント(55件のレビュー)
499税込549
1本(300mL)
当日出荷
信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。 油性。
用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。 主に鉄部・木部用です。成分ニトロセルロース、合成樹脂タイプラッカースプレー標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
さび止めスプレー74 サンデーペイントさび止めスプレー74サンデーペイント(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300mL)ほか
当日出荷
安全性の高い環境配慮型さび止め塗料鉛・クロムフリー ノンフロン消防法規制の危険物適用外品で安心。非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。強力な防錆効果。特殊な無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイト油の働きにより強力な防錆効果を発揮。大日本塗料製「グリーンボーセイ速乾」(JIS K 5674鉛・クロムフリーさび止めペイント)を充填したさび止めスプレーです。
乾燥時間(分)(指触)約30/20℃、約60/冬期、(半硬化)約60/20℃、約120/冬期成分合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類特性速乾、さび止め塗料タイプ変性アルキド
水性ラッカースプレーMAX サンデーペイント水性ラッカースプレーMAXサンデーペイント(30件のレビュー)
689税込758
1本(150mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
労働環境配慮型の新機軸。 有機溶剤中毒予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。 特定化学物質障害予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。 RoHS指令・REACH規制対象外。 ドライ感のある塗膜は汚れがつきにくく長期間美しさを保ちます。硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・ガラス・スレート・プラスチック・発泡スチロールなど。タイプ水性スプレー指触乾燥時間(分)約8(20℃)、約16(冬期)半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアクリル
水性スプレー サンデーペイント水性スプレーサンデーペイント(27件のレビュー)
659税込725
1本(300mL)
当日出荷
非危険物で安心。有害物質も含まず、ニオイも少ない。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・プラスチック製品・スレート・発泡スチロールなど。(※スチロール・ABS・アクリル・硬質塩ビ以外は塗れません。)成分合成樹脂(アクリル)タイプ速乾塗り面積(m2)約0.5~1.0(2回塗り)指触乾燥時間(分)20℃/約8、冬期/約16半硬化乾燥時間(分)20℃/約20、冬期/約30主な用途発泡スチロール、プラスチック、木部、コンクリート、鉄部使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアクリル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら