3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有機溶剤などの揮発性分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。 アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解します。 ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。 目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。 防かび剤と抗菌剤のダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。
用途屋内のコンクリート・モルタル・木部・各種壁紙、リビングルーム、寝室、子供部屋、浴室、台所、トイレ、洗面所などの屋内のかべ・天井。 種別屋内かべ用塗料 タイプゼロVOC塗料 指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) 成分合成樹脂(アクリル)
1缶(0.7L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

長期間強い防カビ効果と抗菌効果が持続します。上向きノズルがついていますので、塗りにくい天井や壁のすみなどにもラクに吹きつけられます。 溶剤系防カビ塗料なので、塗膜は強く湿気の高い浴室などでも長期間カベを護ります。
用途屋内のコンクリート・モルタル・木部/屋内の壁・天井など。 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途屋内コンクリート、モルタル、木部、壁・天井 使用場所屋内用 タイプスプレー塗料 塗り面積(m2)約0.6~1(2回塗り) 指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約120、約180(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル
1本(300mL)
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有機溶剤などの揮発成分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。 和壁色は揮発性有機溶剤1%未満です。アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解します。ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。 目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。防かび剤と抗菌剤のダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途鉄部 使用場所屋内用 タイプ屋内かべ用塗料 指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(分)約6022℃、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ 塗料タイプエマルション
1缶(0.7L)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)