3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗膜が極めて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。 エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。 建機エローやOD色など、個性的な色も採用しております。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など。 屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)。 ホビー、工作品 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5 成分合成樹脂 タイプスプレー塗料 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約60、約120(冬期)
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

扱いやすい1m2サイズをパックしました。 ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。 ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています。
用途FRP基材 トラスコ品番818-6527 タイプ- 寸法(m)1×1 質量(g/m2)580 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

ポスターカラーや絵の具の上に塗ってもにじまない。乾燥時間が速く、美しいツヤに仕上がる。 仕上がりは肉厚感のある高級イメージ。使用した用具は水洗いできるので取り扱いが簡単。 よごれもつかず、長期間美しいツヤを保ちます。
用途工作・ホビー用 紙ねんど、紙、木、手芸、プラスチックモデルなど とうめい 成分合成樹脂(アクリル) 使用場所屋内用 特性つやだし、速乾 タイプ水性つやだしニス 塗り面積(m2)約0.4(1回塗り) 主な用途紙、プラスチック、ポスター 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性 塗料タイプアクリル
1本(100mL)
739 税込813
当日出荷