4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンデーペイント線引きスプレー
RoHS
アスファルト・コンクリート用。 抜群の隠蔽性で1回塗りでもきれいに仕上がります。 速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。 スプレー式ですので簡単に線引きやマーキングができます。 逆さ吹き機能付き。 アクリル樹脂を使用していますので、高い耐候性を発揮します。 第二種有機溶剤等(TXフリー・エチルベンゼンフリー・MIBKフリー) 約9cm幅で11~15m塗装できます。
用途駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面標示、マーキングなどに。 主な用途アスファルト面、コンクリート面 特性速乾、耐候 主成分アクリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約60分
1本(400mL)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルト用。 逆さ吹き機能付き。 アスファルト色に塗りつぶすことで、ラインや路面表示を簡単に消すことができます。 アスファルト系ですので周囲の色によくなじみます。 隠蔽力良好。
用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。 黒(アスファルト色) 主な用途アスファルト面 トラスコ品番818-6414 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間普通時(20℃)約15分、冬季(5℃)約30分 塗料タイプ瀝青質系
1本(400mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

サンデーペイントマーキングスプレー
ノズルが細く文字書きやマーキングに最適。 きれいで簡単に線引きやマーキングができます。
用途鉄部・アスファルト・木部(土木、建築、電気、ガスや水道道路工事など)の文字書き、マーキング専用。 質量(g)330 容量(L)0.3 乾燥時間(分)表面約15(20℃)、約30(冬) 塗布面積(m2)1.1~1.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 危険物の性状非水溶性
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた密着性と耐磨耗性。アスファルト面に塗ってもにじみません。水性ですから作業も簡単で安心。
用途コンクリート、アスファルト面の区画線や路面表示に。ガレージ、駐車場、倉庫、工場、店舗の床面や一般道路面。 種別道路用塗料 タイプ水性ライン引き塗料 指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約60(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約4(冬期) 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途コンクリート、アスファルト面 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗 塗料タイプエマルション
1缶(1.6L)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)