カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
    • プラスチック補修(5)
  • 塗料(2)
    • 多用途(1)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • サンデーペイント
  • モノタロウ(3)
  • 日本特殊塗料(1)
  • プロト(1)
  • 大塚刷毛製造(13)
  • ビッグ(3)
  • コニシ(4)
  • SOFT99(5)
  • PROST's(74)
  • 武藤商事(3)
  • SK11(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(74)
  • FUJI STAR(三共理化学)(69)
  • ZEALOT(ジーロット)(61)
  • EpoChemical(59)
  • ユニカ(45)
  • ニッぺ(日本ペイント)(45)
  • ミヤナガ(42)
  • 大見工業(40)
  • 三菱マテリアル(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FRP」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FRPポリベスト主剤 サンデーペイント

    FRPポリベスト主剤

    サンデーペイント(19件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個(500g)ほか
    当日出荷
    ポリエステル樹脂(主剤)の事で、ガラスマットなどのガラス繊維と併用し、硬化剤を添加し、硬化させることでFRPになります。インパラフィンタイプ
    用途FRPの形成品の補修/ヒビ割れ、欠損部、凹みの補修や加工、継ぎ足しなどの加工 FRPの形成品の作成/置物、模型、各種パーツ類の作成成分ポリエステル樹脂アメ色タイプFRP補修塗材乾燥時間(分)夏期/20~40(20℃)、冬期/30~60(10℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ不飽和ポリエステル
  • FRPポリベスト硬化剤 サンデーペイント

    FRPポリベスト硬化剤

    サンデーペイント(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個(100g)ほか
    4日以内出荷
    FRP用ポリベスト主剤に添加する硬化剤です。
    仕様ポリベスト硬化剤のポリベスト主剤への添加量(重量比)気温/10℃~15℃、添加量/10%、主剤100:硬化剤10気温/15℃~25℃、添加量/7%、主剤100:硬化剤7気温/25℃~30℃、添加量/5%、主剤100:硬化剤5タイプFRP補修塗材危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第1種塗料タイプ不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤
  • 水性FRP・プラスチック用塗料 サンデーペイント

    水性FRP・プラスチック用塗料

    サンデーペイント(74件のレビュー)
    999税込1,099
    1缶(200mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。 水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。
    用途船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど成分水性ウレタン樹脂タイプFRP・プラスチック用塗料主な用途木、鉄、コンクリート、プラスチック指触乾燥時間(分)約15(冬期:約30)(20℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約25(冬期:約60)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗料タイプエマルション
  • 鉄ローラー サンデーペイント

    鉄ローラー

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ガラスマット、ガラスクロスを敷きFRP混合液を含浸させた時の空気を除去する為のローラーです。
    トラスコ品番818-6531危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンローラーセット サンデーペイント

    グリーンローラーセット

    サンデーペイント
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    FRPポリベスト主剤とFRPポリペスト硬化剤を混合した液体を引きならす為の専用ローラーです。
    トラスコ品番818-6529危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンローラースペア サンデーペイント

    グリーンローラースペア

    サンデーペイント
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    FRPポリベスト主剤とFRPポリベスト硬化剤を混合した液体を引きならす為の専用ローラーの付け替え用スペアです。
    トラスコ品番818-6530危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーブルーエース油性外舷部・上部構造物用塗料 サンデーペイント

    シーブルーエース油性外舷部・上部構造物用塗料

    サンデーペイント
    4,998税込5,498
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    光沢保色性に優れたアクリル樹脂系塗料ですので、船舶を美しく護ります。
    用途FRP船・木船・鋼船の外舷部・上部構造物用塗料成分合成樹脂(アクリル)タイプ小型船舶用塗料主な用途木船、鋼指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)使用場所屋外用半硬化乾燥時間(時間)約4(20℃)、約8(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアクリル
  • 2液ウレタンスプレー サンデーペイント

    2液ウレタンスプレー

    サンデーペイント(58件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1缶(320mL)
    当日出荷
    水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
    用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート)タイプスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプウレタン
  • シーブルーエース油性船底用塗料 サンデーペイント

    シーブルーエース油性船底用塗料

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶(2kg)ほか
    4日以内出荷
    走行により生じる水圧で、自然に塗膜の表面が研磨され、長期間防汚効果を発揮します。 密着性に優れており、プライマー塗装をせずにFRPにも直接塗装できます。 船と海水との摩擦抵抗を低減しますので、燃料の消費を節約できます。
    用途FRP船・木船・鋼船の選定用塗料成分合成樹脂タイプ小型船舶用塗料主な用途木船、鋼指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)使用場所屋外用半硬化乾燥時間(時間)約6(20℃)、約10(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性密着性、防汚、研磨、プライマー塗料タイプビニル樹脂
  • プライマースプレー サンデーペイント

    プライマースプレー

    サンデーペイント(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(400mL)
    当日出荷
    塗料の密着が悪い素材(プラスチック、非鉄金属など)に下塗りすると上塗り塗料との密着が高まります。ラッカーや水性・油性塗料など各種塗料が上塗り可能です。
    用途金属系:鉄・ブリキ・アルミ・ステンレス・銅・真鍮・クロムメッキなど プラスチック系:PP・FRP(船舶・防水材は除く)・ABS・PET・硬質塩ビ・アクリル・ポリカなど 無機系:コンクリート・モリタル・スレート・ケイカル板・磁器・陶器・タイル・ガラスなど その他:木材・化粧合板などトラスコ品番818-6299透明主成分塩素化ポリオレフィン主な用途プラスチック、ガラス、コンクリート、船舶、鉄部、非鉄金属、その他指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.5油性 or 水性油性上塗塗装可能時間約2時間(20℃) 約3時間(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー、防水危険物の性状非水溶性