5ページ目:

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
208件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EXレースウェイカッター用EX固定刃 D15用(鉄・ステン兼用) Mokuba(小山刃物製作所)EXレースウェイカッター用EX固定刃 D15用(鉄・ステン兼用)Mokuba(小山刃物製作所)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
手動式1発切断。
用途D15用替刃対応機種D-105/D-100/D-98レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
EXレースウェイカッター用EX可動刃 D15用(鉄・ステン兼用) Mokuba(小山刃物製作所)EXレースウェイカッター用EX可動刃 D15用(鉄・ステン兼用)Mokuba(小山刃物製作所)
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
手動式1発切断。
用途D15用替刃。バネ、バネ受け付対応機種D-105/D-100/D-98レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
EX可動刃WD1 Mokuba(小山刃物製作所)EX可動刃WD1Mokuba(小山刃物製作所)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
仕様使途:EXレースウェイカッター用トラスコ品番208-2709適合機種D-105セット内容バネ、バネ受け、バネ・グリス適合本体D-105全長(mm)100黒・シルバー質量(g)703タイプD1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下名称可動刃D1アズワン品番64-8476-94寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)100×18×88
EX固定刃WD1 Mokuba(小山刃物製作所)EX固定刃WD1Mokuba(小山刃物製作所)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
仕様使途:EXレースウェイカッター用トラスコ品番208-2710適合機種D-105セット内容バネ・グリス適合本体D-105全長(mm)73黒・シルバー質量(g)673タイプD1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下名称固定刃D1アズワン品番64-8476-95寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)73×18×73
EXレースウエイカッターWD1 Mokuba(小山刃物製作所)EXレースウエイカッターWD1Mokuba(小山刃物製作所)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
D2とDP2が切断可能です。電源不要で一発切断。切粉や火花が出ないため安全です。美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
用途レースウエイ・ダクトD1タイプ鉄・ステン切断仕様手動式トラスコ品番208-2206全長(mm)1060質量(kg)1.1赤・黒・シルバー切断能力SD1・D1・DP1切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下材質(刃)SKD材アズワン品番64-8476-93適合替刃D105-1(可動刃)D105-2(固定刃)寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1060×125×170
EXレースウェイカッター D2用 替え刃 Mokuba(小山刃物製作所)EXレースウェイカッター D2用 替え刃Mokuba(小山刃物製作所)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途替え刃
EXレースウェイカッター SUS用 替え刃 Mokuba(小山刃物製作所)EXレースウェイカッター SUS用 替え刃Mokuba(小山刃物製作所)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途替え刃
EXレースウェイカッター D2 Mokuba(小山刃物製作所)EXレースウェイカッター D2Mokuba(小山刃物製作所)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途D2ダクトチャンネル DP2レースウエイ用全長(mm)1040質量(kg)11アズワン品番64-8476-62適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
アングルカッター 50替え刃 Mokuba(小山刃物製作所)アングルカッター 50替え刃Mokuba(小山刃物製作所)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アングルセットが早い 切断位地が一目瞭然 作業性抜群!!簡単!! 電源不要。 火花、切粉がでません。 軽量で持ち運びらくらく。 強力倍力機構で簡単切断。
用途替え刃
D-7 スタンプハンマー(先端工具)スクレッパー 100 Mokuba(小山刃物製作所)D-7 スタンプハンマー(先端工具)スクレッパー 100Mokuba(小山刃物製作所)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
工業用特殊鋼材を使用しています。 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。 外パイプをスライドさせ、分胴で力を加え作業します。 ハンマーを使わず、打ち込めるため作業場の制約が少なくて済みます。
用途コンクリート・ブロック・アスファルトのハツリ作業に寸法(mm)100質量(g)600
D-7 スタンプハンマー(先端工具)チス16×270 Mokuba(小山刃物製作所)D-7 スタンプハンマー(先端工具)チス16×270Mokuba(小山刃物製作所)
879税込967
1個
3日以内出荷
工業用特殊鋼材を使用しています。 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。 外パイプをスライドさせ、分胴で力を加え作業します。 ハンマーを使わず、打ち込めるため作業場の制約が少なくて済みます。
用途コンクリート・ブロック・アスファルトのハツリ作業に寸法(mm)16×270質量(g)400
B-66 SDS-plus スクレッパーS型 Mokuba(小山刃物製作所)B-66 SDS-plus スクレッパーS型Mokuba(小山刃物製作所)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
使い易い角度付
用途タイル等のハガシ作業 接着剤等の頑固な付着物のハガシ作業全長(mm)250軸径(Φmm)10質量(g)320刃幅(mm)38
B-64 SDS-plus スケーリングチゼル 10×38×250 Mokuba(小山刃物製作所)B-64 SDS-plus スケーリングチゼル 10×38×250Mokuba(小山刃物製作所)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
用途ブロック・レンガ等の割作業 コンクリートのハツリ作業 タイオル等の剥がし作業全長(mm)250軸径(Φmm)10質量(g)320刃幅(mm)38
モクバ印 レースウエイカッターP用 可動刃 Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 レースウエイカッターP用 可動刃Mokuba(小山刃物製作所)
18,980税込20,878
1枚
3日以内出荷
トラスコ品番759-7363適合本体D95材質刃:SKD材タイプ可動刃寸法W84×H70×T10mm
モクバ印 レースウエイカッターP Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 レースウエイカッターPMokuba(小山刃物製作所)
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
全長(mm)740仕様特殊倍力機構トラスコ品番759-7355材質刃:SKD材、熱処理鋼管切断能力W40×H25×T1.6適合替刃D95-1(可動刃) D95-2(固定刃)
モクバ印 レースウエイカッターD用 固定刃 Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 レースウエイカッターD用 固定刃Mokuba(小山刃物製作所)
18,980税込20,878
1枚
6日以内出荷
トラスコ品番759-7347適合本体D91材質刃:SKD材タイプ固定刃寸法W60×H60×T10mm
モクバ印 レースウエイカッターD用 可動刃 Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 レースウエイカッターD用 可動刃Mokuba(小山刃物製作所)
18,980税込20,878
1枚
4日以内出荷
トラスコ品番759-7339適合本体D91材質刃:SKD材タイプ可動刃寸法W84×H70×T10mm
モクバ印 平バール 540mm Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 平バール 540mmMokuba(小山刃物製作所)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
トラスコ品番806-9867
モクバ印 チス 25mm×270mm Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 チス 25mm×270mmMokuba(小山刃物製作所)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
トラスコ品番806-9792
モクバ印 ハイス付ブルーポイント 21H×320mm Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 ハイス付ブルーポイント 21H×320mmMokuba(小山刃物製作所)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
トラスコ品番806-9828
スタンプハンマーセット Mokuba(小山刃物製作所)スタンプハンマーセットMokuba(小山刃物製作所)
27,980税込30,778
1本
6日以内出荷
分銅の力で、金槌、を使用することなく強い力でハツリ、ハガシ作業ができます。
用途コンクリート、ブロックの削岩作業、フロアー材等のハガシ作業。質量(g)7140タイプNO.1000型
根切 Mokuba(小山刃物製作所)根切Mokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
8日以内出荷
一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。質量(g)6600
八角バール Mokuba(小山刃物製作所)八角バールMokuba(小山刃物製作所)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
八角鋼材を使用し,熱処理済みです。独自の頭部形状により、ハンマーで叩き易く、従来バールより壁際作業を楽に行えます。
用途釘抜、テコ作業に最適です。
SDS-maxハイス付ブルーポイント Mokuba(小山刃物製作所)SDS-maxハイス付ブルーポイントMokuba(小山刃物製作所)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
先端部にハイスを使用。切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。シャンク形状SDS-max寸法(mm)Φ18×400質量(g)740
ハイス付コールドチゼル Mokuba(小山刃物製作所)ハイス付コールドチゼルMokuba(小山刃物製作所)
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
先端部にハイスを使用。切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。寸法(mm)17H×450質量(g)760
パワーブル Mokuba(小山刃物製作所)パワーブルMokuba(小山刃物製作所)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
刃先部を従来品より長く設計しておりますので、長時間使用できます。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。寸法(mm)17H×300質量(g)460
鉄筋カッター用替刃 Mokuba(小山刃物製作所)鉄筋カッター用替刃Mokuba(小山刃物製作所)
13,980税込15,378
1組
翌々日出荷
トラスコ品番403-0311適合本体D-5質量(kg)1.8
モクバ印 巻き名人 プロ Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 巻き名人 プロMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。回転中に叩くことで、自動でコードが出ます。ナイロン樹脂使用で割れにくいです。コード防護羽がコードの根元を護り本体への逆戻りを防ぎます。
用途草の刈り取り作業。形状丸型付属品丸2.3mmナイロンコード5m付適合各種3.3mm以下のナイロンコードトラスコ品番382-2664質量(g)312タイプ自動繰出式
モクバ印 木柄タガネ32mm150mm Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 木柄タガネ32mm150mmMokuba(小山刃物製作所)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
柄部に丈夫な樫柄を使用しています。高周波焼き入れをしています。
用途コンクリートなどのハツリ作業に。ブロック・レンガ割り作業に。全長(mm)397刃幅(mm)32トラスコ品番218-2106材質機械構造用炭素鋼質量(g)860刃長(mm)150
ハイス付コールドチゼル8500N用PH-40F Mokuba(小山刃物製作所)ハイス付コールドチゼル8500N用PH-40FMokuba(小山刃物製作所)
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。材質/仕上クロームモリブデン鋼/ハイス鋼サイズ17-280質量(g)430サイズ(mm)17×280
SDS-max ハイス付コールドチゼルト Mokuba(小山刃物製作所)SDS-max ハイス付コールドチゼルトMokuba(小山刃物製作所)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
質量(g)520サイズ(mm)Φ18×280
SDS-max ハイス付ブルーポイント Mokuba(小山刃物製作所)SDS-max ハイス付ブルーポイントMokuba(小山刃物製作所)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
質量(g)500サイズ(mm)Φ18×280
SDS-max コールドチゼル Mokuba(小山刃物製作所)SDS-max コールドチゼルMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
サイズΦ18×280質量(g)520
Mokuba 巻き名人 M用本体底部 Mokuba(小山刃物製作所)Mokuba 巻き名人 M用本体底部Mokuba(小山刃物製作所)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ミリオンブルーポイント Mokuba(小山刃物製作所)ミリオンブルーポイントMokuba(小山刃物製作所)
619税込681
1本
翌々日出荷
寸法(mm)17H×280
巻き名人 プロ用ネジ Mokuba(小山刃物製作所)巻き名人 プロ用ネジMokuba(小山刃物製作所)
109税込120
1個
3日以内出荷
巻き名人 プロ用アルミノブ Mokuba(小山刃物製作所)巻き名人 プロ用アルミノブMokuba(小山刃物製作所)
699税込769
1個
3日以内出荷
巻き名人 プロ用スプール Mokuba(小山刃物製作所)巻き名人 プロ用スプールMokuba(小山刃物製作所)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
巻き名人 プロ用バネ Mokuba(小山刃物製作所)巻き名人 プロ用バネMokuba(小山刃物製作所)
279税込307
1個
3日以内出荷
巻き名人 プロ用座金 Mokuba(小山刃物製作所)巻き名人 プロ用座金Mokuba(小山刃物製作所)
569税込626
1個
3日以内出荷