「けれん」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全体熱処理で強力です。鋭い片刃になっており、ハツリ、ハガシ作業が手軽に使えます。
用途スポット溶接のハガシ、板金作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95
全長(mm)1000
材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)760
片刃設計です。叩きやすい大きなヘッドです。
用途P-タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。溶接スパック取り作業に。内装工事、補修作業に。
材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入
全体熱処理で強力です。薄型軽量で抜群の食い込みです。ワイド刃幅101mm.。
用途スクレッパー作業、ボード・木材のハツリ作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。
寸法(mm)100×250
質量(g)430
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
磨耗に非常に強い超硬合金の刃を使用しており、長時間鋭利な刃が持続します。
用途ペンキ削りやスクレーパー作業に最適です。タイル等のハガシ作業にも使用できます。
特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に。薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に。古いペンキ削りや、錆落としに
関連キーワード