高周波焼き入れをしています。
用途ハツリ、穴あけ、ポンチ作業に。
鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。
炭素工具鋼を使用しており、高周波処理しています。
用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に
薄い鉄板の切断に
コンクリートのハツリ作業に
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に。薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に。古いペンキ削りや、錆落としに
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途溝付作業に最適です。
特殊鋼材を使用。高周波焼入。メッキ仕上です。
用途鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
セット内容【平タガネ】13・16・19・22mm、【エボシタガネ】5mm、【センターポンチ/ピンポンチ】5・6mm、【釘〆】3・5mm、【ロング釘〆】チス13mm
質量(g)1860
入組点数12
1セット(12本組)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
柄部に丈夫な樫柄を使用しています。高周波焼き入れをしています。
用途コンクリートなどのハツリ作業に。ブロック・レンガ割り作業に。
全長(mm)397
刃幅(mm)32
トラスコ品番218-2106
材質機械構造用炭素鋼
質量(g)860
刃長(mm)150
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
鋭い片刃(角度付)ハガシ作業に最適!鋭い片刃で綺麗にはがせる!角度付で下地を傷めにくい!
用途強固なタイルはがしに。長尺シートのハガシ作業に。クッションフロアのハガシ作業に。屋上など、防水材の張り替えに。アクリル系、エポキシ系ボンドもよくはがせる。
寸法(mm)幅55×200
質量(g)294
タイプSDSplus
先端形状まがり片刃
1本
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
鋭い両刃!多用途!ハツリ、ハガシ作業に最適!
用途コンクリートやアスファルトのハツリ作業に。Pタイル等のハガシ作業に。ブロック、レンガ割り作業に。
タイプSDSplus
先端形状両刃
高周波焼き入れをしています。
用途コンクリート等のハツリ作業に。
材質機械構造用炭素鋼
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途コンクリートのハツリ作業に最適です。
寸法(mm)32×300
質量(g)1740
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ショックの少ない、安全ガード付グリップです。高所作業に安全な落下防止の取り付け穴付です。タガネ全体を薄く設計し、切断能力をアップしています。刃部は薄い片刃形状で、スクレーパー、ハツリ、ハガシ作業などに幅広く使用できます。
用途薄い鉄板やコンクリートなどの切断、ハツリ作業に。レンガ、ブロック割に。タイルなどのハガシ作業に。
トラスコ品番360-1226
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)220
質量(g)310
刃幅(mm)50
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。
高周波焼入。
柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。
トラスコ品番360-1200
寸法(mm)90×1200
質量(g)1740
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、差し込みやすく、刃先の角度により、はがしやすくなっています。
用途タイルや張り合わせた鉄板等のはがし作業等に最適
トラスコ品番327-4438
質量(g)290
サイズ(mm)25×240
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
炭素工具鋼を使用しており、高周波処理しています。
用途コンクリートのハツリ作業に
関連キーワード