刃先が片刃で食い込みが良く、角度がついているので、床材等のハガシ作業を効率よく行えます。
用途Pタイル、クッションフロアー等のハガシ作業に最適です。
シャンク形状SDS-max
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
クロームモリブデン鋼使用で、連続作業に最適です。
SDS-plus形状はシャンク部の噛みあわせがよくビットが震えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業に
シャンク形状SDS-plus
寸法(mm)250
質量(g)260
先端幅(mm)20
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
シャンク形状SDS-max
シャンク径(Φmm)18
先端部にハイスを使用。切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。
シャンク形状SDS-max
寸法(mm)Φ18×400
質量(g)740
1本
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
ロングサイズで作業がらくらく!深い場所や奥まった作業現場に最適!
腰を屈めず楽に作業が可能です。摩耗に強い合金鋼を使用しています。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。
軸径(Φmm)18
穴掘り、土掘り、溝掘り、等広範囲な作業分野で活躍します。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り作業等に最適です。
シャンク形状SDS-max
寸法(mm)刃先105×400
質量(g)1140
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
厚刃2.5mmで従来の刃厚1.2mmから大幅アップ。ハードに使える。安心感抜群。作業範囲が広がる。ハツリ作業にも!
用途強固なタイルはがし作業や軽微なはつり作業に。長尺シートのハガシ作業に。クッションフロアのハガシ作業に。屋上等、防水材の張替えに。アクリル系、エポキシ系ボンドもよく剥がせる。
幅(mm)80
寸法(mm)80×15×320
質量(g)570
シャンクSDS-plus
刃厚(mm)2.5
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
用途軽快スクレッパー B06701専用の替刃です。
幅(mm)80
寸法(mm)80×80
質量(g)120
刃厚(mm)2.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
用途ブロック・レンガ等の割作業
コンクリートのハツリ作業
タイオル等の剥がし作業
全長(mm)250
軸径(Φmm)10
質量(g)320
刃幅(mm)38
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
使い易い角度付
用途タイル等のハガシ作業
接着剤等の頑固な付着物のハガシ作業
全長(mm)250
軸径(Φmm)10
質量(g)320
刃幅(mm)38
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。
軸径(Φmm)15
全長(mm)320
シャンク形状SDSplus
せまい場所での突き固めに。
四角が決めて!ランマ作業の不満解消!
ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業!
壁際も、コーナーも残さず締める!
水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。
用途電動ハンマー用
シャンク形状SDSマックス
線幅(mm)150(対角)
【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】。短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!。壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。
軸径(Φmm)15
全長(mm)205
シャンク形状SDS-plus
質量(g)362
刃幅(mm)80
刃渡り(mm)110
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
従来品(全長250mm)に比べて全長が長くなり(360mm)深い現場でも作業できます。強力な破砕力で、効率良い作業が可能。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。
全長(mm)360
質量(g)415
シャンク適合:SDS-plus
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
効率よく穴を掘る・抜けやすいエッジ・スコップから土が抜けやすい・特徴的な新エッジ形状。
用途穴掘り・溝堀・土堀・掘り起こしなど。
幅(mm)50
全長(mm)300
質量(g)370
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
深い現場作業でもとどく・強力な破砕力で、効率良い作業が可能・耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
用途ンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。
幅(mm)20
全長(mm)360
質量(g)415
シャンク適合:SDS-plus
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
幅広(55mm、75mm)のSDSplusスケーリングチゼル。全長200mmで強力打撃(SDSplus打撃モード専用)。鋭い両刃仕様でハツリ、ハガシ作業に最適です。
用途コンクリートやアスファルトのハツリ作業。Pタイル等のハガシ作業。ブロック、レンガ割り作業等。
全長(mm)200
幅広(55mm、75mm)のSDSplusスケーリングチゼル。全長200mmで強力打撃(SDSplus打撃モード専用)。鋭い片刃の角度付き仕様でハツリ作業時、きれいにはがせ、下地も傷めにくい。
用途強固なタイルはがし作業。長尺シートのハガシ作業。クッションフロアのハガシ作業。屋上、防水材張替え作業。アクリル系、エポキシ系ボンドの剥がし作業。
全長(mm)200
SDSPlus快速スクレーパー用ボルトナットセット。1丁分(2本)セット。
1セット(2本)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
関連キーワード