特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に。薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に。古いペンキ削りや、錆落としに
用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。
軸径(Φmm)15
全長(mm)320
シャンク形状SDSplus
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適
シャンク形状六角軸
材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。
非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。
合金鋼(SCM-440)使用。
用途土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に
磨耗に強い合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)を使用しています。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適
六角幅(mm)17
シャンク形状六角軸
仕様両刃
材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
せまい場所での突き固めに。
四角が決めて!ランマ作業の不満解消!
ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業!
壁際も、コーナーも残さず締める!
水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。
用途電動ハンマー用
シャンク形状SDSマックス
線幅(mm)150(対角)
長さ(mm)80
従来品(全長250mm)に比べて全長が長くなり(360mm)深い現場でも作業できます。強力な破砕力で、効率良い作業が可能。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。
全長(mm)360
質量(g)415
シャンク適合:SDS-plus
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
せまい場所での突き固めに。
四角が決めて!ランマ作業の不満解消!
ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業!
壁際も、コーナーも残さず締める!
水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。
用途電動ハンマー用
シャンク形状六角軸17H
線幅(mm)150(対角)
【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】。短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!。壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。
軸径(Φmm)15
全長(mm)205
シャンク形状SDS-plus
質量(g)362
刃幅(mm)80
刃渡り(mm)110
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
クロームモリブデン鋼使用で、連続作業に最適です。
SDS-plus形状はシャンク部の噛みあわせがよくビットが震えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業に
シャンク形状SDS-plus
寸法(mm)250
質量(g)260
先端幅(mm)20
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。
シャンク形状六角軸
効率よく穴を掘る・抜けやすいエッジ・スコップから土が抜けやすい・特徴的な新エッジ形状。
用途穴掘り・溝堀・土堀・掘り起こしなど。
幅(mm)50
全長(mm)300
質量(g)370
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ロングシャフトで作業が楽々!
腰をかがめず楽に作業!
軽くて扱いやすい 重量1.35kg
用途穴掘り、土堀り、溝掘り、掘り起し等広範囲な作業分野で活躍します。
全長(mm)600
軸径(Φmm)17H
シャンク形状六角軸
幅(mm)80
質量(g)1350
六角幅(mm)17
1本
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ロングサイズで作業がらくらく!深い場所や奥まった作業現場に最適!
腰を屈めず楽に作業が可能です。摩耗に強い合金鋼を使用しています。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。
軸径(Φmm)18
深い現場作業でもとどく・強力な破砕力で、効率良い作業が可能・耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
用途ンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。
幅(mm)20
全長(mm)360
質量(g)415
シャンク適合:SDS-plus
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
合金鋼(SCM-440)使用
用途コンクリートのはつり、スクレーパー作業に最適
六角幅(mm)17
先端幅(mm)50
シャンク形状六角軸
全長(mm)280
仕様両刃
材質合金鋼(SCM-440)
質量(g)580
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。
トラスコ品番806-9811
寸法(mm)75幅×17H×720
質量(g)1730
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
厚刃2.5mmで従来の刃厚1.2mmから大幅アップ。ハードに使える。安心感抜群。作業範囲が広がる。ハツリ作業にも!
用途強固なタイルはがし作業や軽微なはつり作業に。長尺シートのハガシ作業に。クッションフロアのハガシ作業に。屋上等、防水材の張替えに。アクリル系、エポキシ系ボンドもよく剥がせる。
幅(mm)80
寸法(mm)80×15×320
質量(g)570
シャンクSDS-plus
刃厚(mm)2.5
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
用途軽快スクレッパー B06701専用の替刃です。
幅(mm)80
寸法(mm)80×80
質量(g)120
刃厚(mm)2.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。
全長(mm)320
トラスコ品番342-8753
質量(g)700
対辺(mm)17
刃幅(mm)75
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
刃先が片刃で食い込みが良く、角度がついているので、床材等のハガシ作業を効率よく行えます。
用途Pタイル、クッションフロアー等のハガシ作業に最適です。
シャンク形状SDS-max
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。
刃部分を薄く、角度付で設計してあり、スムーズにはがし作業が出来ます。
用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に
床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に
寸法(mm)17H×100×350
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
幅広(55mm、75mm)のSDSplusスケーリングチゼル。全長200mmで強力打撃(SDSplus打撃モード専用)。鋭い両刃仕様でハツリ、ハガシ作業に最適です。
用途コンクリートやアスファルトのハツリ作業。Pタイル等のハガシ作業。ブロック、レンガ割り作業等。
全長(mm)200
用途快適スクレッパ-用ボルトナットセットです。
同梱部品ボルト、ナット(M8高強度)特殊ワッシャー各2個
1組
¥889
税込¥978
3日以内出荷
全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。
用途床材のハガシ作業を効率よく行えます。
トラスコ品番806-9973
寸法(mm)75幅×17H×720
質量(g)1730
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
先巾が100mm.とワイドで作業効率が上がります。ロッドが長く楽な姿勢で作業できます。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。
寸法(mm)100幅×250
質量(g)750
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
用途ブロック・レンガ等の割作業
コンクリートのハツリ作業
タイオル等の剥がし作業
全長(mm)250
軸径(Φmm)10
質量(g)320
刃幅(mm)38
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
シャンク形状SDS-max
シャンク径(Φmm)18
幅広(55mm、75mm)のSDSplusスケーリングチゼル。全長200mmで強力打撃(SDSplus打撃モード専用)。鋭い片刃の角度付き仕様でハツリ作業時、きれいにはがせ、下地も傷めにくい。
用途強固なタイルはがし作業。長尺シートのハガシ作業。クッションフロアのハガシ作業。屋上、防水材張替え作業。アクリル系、エポキシ系ボンドの剥がし作業。
全長(mm)200
工業用特殊鋼材を使用しています。
独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
外パイプをスライドさせ、分胴で力を加え作業します。
ハンマーを使わず、打ち込めるため作業場の制約が少なくて済みます。
用途コンクリート・ブロック・アスファルトのハツリ作業に
寸法(mm)100
質量(g)600
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
使い易い角度付
用途タイル等のハガシ作業
接着剤等の頑固な付着物のハガシ作業
全長(mm)250
軸径(Φmm)10
質量(g)320
刃幅(mm)38
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
先端部にハイスを使用。切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。
寸法(mm)17H×450
質量(g)760
1本
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
穴掘り、土掘り、溝掘り、等広範囲な作業分野で活躍します。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り作業等に最適です。
シャンク形状SDS-max
寸法(mm)刃先105×400
質量(g)1140
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。
軸部の長い設計で楽な姿勢で作業が出来ます。
刃部分を薄く・100mmのワイドサイズに設計してあり、スムーズに作業でます。
刃先のみの取替えが出来、経済的です。
用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に
床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に
屋上の防水アスファルトの張替え作業に
寸法(mm)17H×600
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
SDSPlus快速スクレーパー用ボルトナットセット。1丁分(2本)セット。
1セット(2本)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
工業用特殊鋼材を使用しています。
独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
外パイプをスライドさせ、分胴で力を加え作業します。
ハンマーを使わず、打ち込めるため作業場の制約が少なくて済みます。
用途コンクリート・ブロック・アスファルトのハツリ作業に
寸法(mm)16×270
質量(g)400
1個
¥879
税込¥967
3日以内出荷
クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。
軸部の長い設計で楽な姿勢で作業が出来ます。
刃部分を薄く・100mmのワイドサイズに設計してあり、スムーズに作業でます。
刃先のみの取替えが出来、経済的です。
用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に
床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に
屋上の防水アスファルトの張替え作業に
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ