炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
ハンマー等でたたいて使用できます。
用途ブロック、ALC、Pタイル等のはがし作業。
薄い板の切断作業。
古いペンキはがし、サビ落とし作業に。
寸法(mm)20×270
質量(g)200
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
刃先は鋭い片刃で使い易い角度付です。
用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。
軸径(Φmm)15
全長(mm)320
シャンク形状SDSplus
刃先が片刃で食い込みが良く、角度がついているので、床材等のハガシ作業を効率よく行えます。
用途Pタイル、クッションフロアー等のハガシ作業に最適です。
シャンク形状SDS-max
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
サイドにも刃がついて作業性もアップ!!
用途やりにくい板金作業に最適。
スポット溶接のハガシに、アーク溶接のバリ取り作業に。
18リットル缶、ドラム缶、薄板等の切断作業に。
古いペンキ削りや、サビ落とし作業に。
水道、電気工事屋さんの狭い場所でのハツリ作業に最適です。
トラスコ品番360-1218
質量(g)290
サイズ(mm)25×240
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード