サイドにも刃がついて作業性もアップ!!
用途やりにくい板金作業に最適。
スポット溶接のハガシに、アーク溶接のバリ取り作業に。
18リットル缶、ドラム缶、薄板等の切断作業に。
古いペンキ削りや、サビ落とし作業に。
水道、電気工事屋さんの狭い場所でのハツリ作業に最適です。
トラスコ品番360-1218
質量(g)290
サイズ(mm)25×240
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高周波焼き入れをしています。
用途コンクリート等のハツリ作業に。
材質機械構造用炭素鋼
特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に。薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に。古いペンキ削りや、錆落としに
高周波焼き入れをしています。
用途ハツリ、穴あけ、ポンチ作業に。
鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
ショックの少ない安全ガードグリップ付です。
高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。
用途ハツリ・剥がし作業に最適!
ショックの少ない、安全ガード付グリップです。高所作業に安全な落下防止の取り付け穴付です。タガネ全体を薄く設計し、切断能力をアップしています。刃部は薄い片刃形状で、スクレーパー、ハツリ、ハガシ作業などに幅広く使用できます。
用途薄い鉄板やコンクリートなどの切断、ハツリ作業に。レンガ、ブロック割に。タイルなどのハガシ作業に。
トラスコ品番360-1226
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)220
質量(g)310
刃幅(mm)50
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
全体焼き入れで強いです。
高周波処理しています。
用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
自動車板金作業に高張力鋼板作業対応。大手自動車修理工場とタイアップし、職人の意見を参考に製作しました。
刃先にハイス鋼を使用。従来のスロットチゼルと比較して耐久性が飛躍的にアップ。
グラインダーでの刃先の修正が可能。(再刃付)
取り外し可能な安全グリップ付。
サイズ(mm)25×230
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。
関連キーワード