20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モクバ印 ナイロンコード プロ Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。
用途草の刈り取り作業。 材質ナイロン 太さ(mm)2.4
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。 全長(mm)1200 トラスコ品番806-9848 質量(kg)2.68
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 木柄タガネ32mm150mm
柄部に丈夫な樫柄を使用しています。高周波焼き入れをしています。
用途コンクリートなどのハツリ作業に。ブロック・レンガ割り作業に。 全長(mm)397 刃幅(mm)32 トラスコ品番218-2106 材質機械構造用炭素鋼 質量(g)860 刃長(mm)150
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

トラスコ品番759-7347 適合本体D91 材質刃:SKD材 タイプ固定刃 寸法W60×H60×T10mm
1枚
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1個
379 税込417
当日出荷

F202 モクバ印 巻き名人 M Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。回転中に叩くことで、自動でコードが出ます。ナイロン樹脂使用で割れにくいです。
用途草の刈り取り作業。 形状角型 付属品四角2.4mmナイロンコード3m付 トラスコ品番382-2656 質量(g)250 タイプ自動繰出式
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

F203 モクバ印 巻き名人 プロ Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。回転中に叩くことで、自動でコードが出ます。ナイロン樹脂使用で割れにくいです。コード防護羽がコードの根元を護り本体への逆戻りを防ぎます。
用途草の刈り取り作業。 形状丸型 付属品丸2.3mmナイロンコード5m付 適合各種3.3mm以下のナイロンコード トラスコ品番382-2664 質量(g)312 タイプ自動繰出式
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
849 税込934
3日以内出荷

トラスコ品番759-7339 適合本体D91 材質刃:SKD材 タイプ可動刃 寸法W84×H70×T10mm
1枚
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

全長(mm)740 仕様特殊倍力機構 トラスコ品番759-7321 材質刃:SKD材、熱処理鋼管 切断能力W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト) 適合替刃D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷

全長(mm)740 仕様特殊倍力機構 トラスコ品番759-7355 材質刃:SKD材、熱処理鋼管 切断能力W40×H25×T1.6 適合替刃D95-1(可動刃) D95-2(固定刃)
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

トラスコ品番759-7371 適合本体D95 材質刃:SKD材 タイプ固定刃 寸法W60×H60×T10mm
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷

トラスコ品番759-7363 適合本体D95 材質刃:SKD材 タイプ可動刃 寸法W84×H70×T10mm
1枚
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

釘抜き・ハンマー・スクレーパー、1つの工具で3種に使用できます。刃部形状は平形です。
用途リフォーム・補修作業に。釘抜き、スクレーパー、ハガシ作業に。 全長(mm)250 材質機械構造用炭素鋼 トラスコ品番360-1951 質量(g)220 刃形 刃幅(mm)45
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷

釘抜き・ハンマー・スクレーパー、1つの工具で3種に使用できます。刃部形状は尾割形です。
用途リフォーム・補修作業に。釘抜き、スクレーパー、ハガシ作業に。 全長(mm)250 材質機械構造用炭素鋼 トラスコ品番360-1960 質量(g)250 刃形尾割 刃幅(mm)45
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷

関連キーワード