フローリングの寄せ作業、壁際作業ができ、取っ手がついているので使いやすいです。
用途フローリングの貼付け作業に最適です。
1本
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。
非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。
合金鋼(SCM-440)使用。
用途土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に
刃先が片刃で食い込みが良く、角度がついているので、床材等のハガシ作業を効率よく行えます。
用途Pタイル、クッションフロアー等のハガシ作業に最適です。
シャンク形状SDS-max
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。
軸径(Φmm)15
全長(mm)320
シャンク形状SDSplus
【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】。短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!。壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。
軸径(Φmm)15
全長(mm)205
シャンク形状SDS-plus
質量(g)362
刃幅(mm)80
刃渡り(mm)110
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
片刃設計です。叩きやすい大きなヘッドです。
用途P-タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。溶接スパック取り作業に。内装工事、補修作業に。
材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入
全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。
トラスコ品番806-9811
寸法(mm)75幅×17H×720
質量(g)1730
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
シャープな切れ味で片刃なので食い込み良い構造です。クロム・バナジウム・ボロン特殊合金鋼。
用途集成材、合板、木材等のハツリ作業に最適。Pタイル、クッションフロア等のハガシ作業にも使用できます。
寸法(mm)25×240
質量(g)310
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。
刃部分を薄く、角度付で設計してあり、スムーズにはがし作業が出来ます。
用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に
床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に
寸法(mm)17H×100×350
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
厚刃2.5mmで従来の刃厚1.2mmから大幅アップ。ハードに使える。安心感抜群。作業範囲が広がる。ハツリ作業にも!
用途強固なタイルはがし作業や軽微なはつり作業に。長尺シートのハガシ作業に。クッションフロアのハガシ作業に。屋上等、防水材の張替えに。アクリル系、エポキシ系ボンドもよく剥がせる。
幅(mm)80
寸法(mm)80×15×320
質量(g)570
シャンクSDS-plus
刃厚(mm)2.5
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
幅広(55mm、75mm)のSDSplusスケーリングチゼル。全長200mmで強力打撃(SDSplus打撃モード専用)。鋭い片刃の角度付き仕様でハツリ作業時、きれいにはがせ、下地も傷めにくい。
用途強固なタイルはがし作業。長尺シートのハガシ作業。クッションフロアのハガシ作業。屋上、防水材張替え作業。アクリル系、エポキシ系ボンドの剥がし作業。
全長(mm)200
長さ(mm)80
鋭い片刃(角度付)ハガシ作業に最適!鋭い片刃で綺麗にはがせる!角度付で下地を傷めにくい!
用途強固なタイルはがしに。長尺シートのハガシ作業に。クッションフロアのハガシ作業に。屋上など、防水材の張り替えに。アクリル系、エポキシ系ボンドもよくはがせる。
寸法(mm)幅55×200
質量(g)294
タイプSDSplus
先端形状まがり片刃
1本
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。
軸部の長い設計で楽な姿勢で作業が出来ます。
刃部分を薄く・100mmのワイドサイズに設計してあり、スムーズに作業でます。
刃先のみの取替えが出来、経済的です。
用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に
床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に
屋上の防水アスファルトの張替え作業に
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。
軸部の長い設計で楽な姿勢で作業が出来ます。
刃部分を薄く・100mmのワイドサイズに設計してあり、スムーズに作業でます。
刃先のみの取替えが出来、経済的です。
用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に
床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に
屋上の防水アスファルトの張替え作業に
寸法(mm)100W×250
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。
軸部の長い設計で楽な姿勢で作業が出来ます。
刃部分を薄く・100mmのワイドサイズに設計してあり、スムーズに作業でます。
刃先のみの取替えが出来、経済的です。
用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に
床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に
屋上の防水アスファルトの張替え作業に
寸法(mm)17H×600
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
分銅の力で、金槌、を使用することなく強い力でハツリ、ハガシ作業ができます。
用途コンクリート、ブロックの削岩作業、フロアー材等のハガシ作業。
質量(g)7140
タイプNO.1000型
1本
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
先巾が100mm.とワイドで作業効率が上がります。ロッドが長く楽な姿勢で作業できます。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。
寸法(mm)100幅×250
質量(g)750
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード