9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mokuba(小山刃物製作所)EXレースウエイカッターWD1
D2とDP2が切断可能です。電源不要で一発切断。切粉や火花が出ないため安全です。美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
用途レースウエイ・ダクトD1タイプ鉄・ステン切断 仕様手動式 トラスコ品番208-2206 全長(mm)1060 質量(kg)1.1 赤・黒・シルバー 切断能力SD1・D1・DP1 切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下 材質(刃)SKD材 アズワン品番64-8476-93 適合替刃D105-1(可動刃)D105-2(固定刃) 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1060×125×170
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

全長(mm)740 仕様特殊倍力機構 トラスコ品番759-7321 材質刃:SKD材、熱処理鋼管 切断能力W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト) 適合替刃D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

全長(mm)740 仕様特殊倍力機構 トラスコ品番759-7355 材質刃:SKD材、熱処理鋼管 切断能力W40×H25×T1.6 適合替刃D95-1(可動刃) D95-2(固定刃)
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

トラスコ品番759-7363 適合本体D95 材質刃:SKD材 タイプ可動刃 寸法W84×H70×T10mm
1枚
18,980 税込20,878
3日以内出荷

トラスコ品番759-7371 適合本体D95 材質刃:SKD材 タイプ固定刃 寸法W60×H60×T10mm
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷

トラスコ品番759-7339 適合本体D91 材質刃:SKD材 タイプ可動刃 寸法W84×H70×T10mm
1枚
18,980 税込20,878
4日以内出荷

トラスコ品番759-7347 適合本体D91 材質刃:SKD材 タイプ固定刃 寸法W60×H60×T10mm
1枚
18,980 税込20,878
6日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)EXレースウェイカッター SUS
SUS(ステンレス)が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途Dステンレス DP1レースウエイ用 全長(mm)1040 質量(kg)11 適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)EXレースウェイカッター D2
SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途D2ダクトチャンネル DP2レースウエイ用 全長(mm)1040 質量(kg)11 アズワン品番64-8476-62 適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷