全体熱処理で強力です。鋭い片刃になっており、ハツリ、ハガシ作業が手軽に使えます。
用途スポット溶接のハガシ、板金作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。
全体熱処理で強力です。薄型軽量で抜群の食い込みです。ワイド刃幅101mm.。
用途スクレッパー作業、ボード・木材のハツリ作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。
寸法(mm)100×250
質量(g)430
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。
非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。
合金鋼(SCM-440)使用。
用途土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に
刃先が片刃で食い込みが良く、角度がついているので、床材等のハガシ作業を効率よく行えます。
用途Pタイル、クッションフロアー等のハガシ作業に最適です。
シャンク形状SDS-max
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】。短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!。壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。
軸径(Φmm)15
全長(mm)205
シャンク形状SDS-plus
質量(g)362
刃幅(mm)80
刃渡り(mm)110
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。
高周波焼入。
柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。
トラスコ品番360-1200
寸法(mm)90×1200
質量(g)1740
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。
軸径(Φmm)15
全長(mm)320
シャンク形状SDSplus
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
ハンマー等でたたいて使用できます。
用途ブロック、ALC、Pタイル等のはがし作業。
薄い板の切断作業。
古いペンキはがし、サビ落とし作業に。
寸法(mm)20×270
質量(g)200
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。
トラスコ品番806-9811
寸法(mm)75幅×17H×720
質量(g)1730
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
先巾が100mm.とワイドで作業効率が上がります。ロッドが長く楽な姿勢で作業できます。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。
寸法(mm)100幅×250
質量(g)750
1本
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
幅広(55mm、75mm)のSDSplusスケーリングチゼル。全長200mmで強力打撃(SDSplus打撃モード専用)。鋭い両刃仕様でハツリ、ハガシ作業に最適です。
用途コンクリートやアスファルトのハツリ作業。Pタイル等のハガシ作業。ブロック、レンガ割り作業等。
全長(mm)200
鋭い両刃!多用途!ハツリ、ハガシ作業に最適!
用途コンクリートやアスファルトのハツリ作業に。Pタイル等のハガシ作業に。ブロック、レンガ割り作業に。
タイプSDSplus
先端形状両刃
シャープな切れ味で片刃なので食い込み良い構造です。クロム・バナジウム・ボロン特殊合金鋼。
用途集成材、合板、木材等のハツリ作業に最適。Pタイル、クッションフロア等のハガシ作業にも使用できます。
寸法(mm)25×240
質量(g)310
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。
刃部分を薄く、角度付で設計してあり、スムーズにはがし作業が出来ます。
用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に
床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に
寸法(mm)17H×100×350
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
片刃設計です。叩きやすい大きなヘッドです。
用途P-タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。溶接スパック取り作業に。内装工事、補修作業に。
材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入
クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。
軸部の長い設計で楽な姿勢で作業が出来ます。
刃部分を薄く・100mmのワイドサイズに設計してあり、スムーズに作業でます。
刃先のみの取替えが出来、経済的です。
用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に
床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に
屋上の防水アスファルトの張替え作業に
寸法(mm)100W×250
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
全体焼き入れで強いです。
高周波処理しています。
用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。
軸部の長い設計で楽な姿勢で作業が出来ます。
刃部分を薄く・100mmのワイドサイズに設計してあり、スムーズに作業でます。
刃先のみの取替えが出来、経済的です。
用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に
床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に
屋上の防水アスファルトの張替え作業に
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。
軸部の長い設計で楽な姿勢で作業が出来ます。
刃部分を薄く・100mmのワイドサイズに設計してあり、スムーズに作業でます。
刃先のみの取替えが出来、経済的です。
用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に
床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に
屋上の防水アスファルトの張替え作業に
寸法(mm)17H×600
1本
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
関連キーワード