「sd-dp1」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
D2とDP2が切断可能です。電源不要で一発切断。切粉や火花が出ないため安全です。美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
用途レースウエイ・ダクトD1タイプ鉄・ステン切断
仕様手動式
トラスコ品番208-2206
全長(mm)1060
質量(kg)1.1
色赤・黒・シルバー
切断能力SD1・D1・DP1
切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下
材質(刃)SKD材
アズワン品番64-8476-93
適合替刃D105-1(可動刃)D105-2(固定刃)
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1060×125×170
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
関連キーワード