絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: JTCのすべての商品

3,077件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーラチェット JTCロータリーラチェットJTC(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から5日以内出荷
グリップ回転でソケットを回せる。
RoHS指令(10物質対応)対応ギア数60
オイルキャッチャー 60L JTCオイルキャッチャー 60LJTC(3件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
溜まった廃油はエアーで排出できます。 廃油のタンク内残量がわかります。
タンク容量(L)60仕様排出:エアー式直径(Φmm)廃油受皿:420高さ(mm)1060~1650使用空気圧力(MPa)0.2以下ホース長さ(m)1.45危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クリップリムーバー JTCクリップリムーバーJTC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブコアツール JTCバルブコアツールJTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
虫が落ちないスプリングキャッチ式
先端径(mm)4.5材質(シャフト)8660RoHS指令(10物質対応)対応
1/2 ミニエアーインパクトレンチ JTC1/2 ミニエアーインパクトレンチJTC(1件のレビュー)
29,900税込32,890
1個
当日出荷
最大トルク949Nm! 強すぎる!!最強クラス登場
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)949仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)104質量(kg)1.45差込角(mm)12.7本体質量(kg)1.36使用空気圧力(MPa)0.62~0.83エアーインレット0.25能力ボルト径M21RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキシリンジ JTCブレーキシリンジJTC
4,798税込5,278
1個
欠品中
ブレーキフルードの抜き取り専用!!耐ブレーキオイルOリング使用。
容量(mL)200(目盛10cc刻み)材質合成プラスチック全長(mm)285直径(Φmm)47ホース径(Φmm)8ホース長さ(mm)190危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
7ポイントソケット JTC7ポイントソケットJTC(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途盗難防止ロックナット用材質CR-MORoHS指令(10物質対応)対応
シグネスゲージ JTCシグネスゲージJTC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
表示数字(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40,0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、0.70、0.80、0.75、0.85、0.90、0.95、1.00RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッションテスター37PCSセット JTCコンプレッションテスター37PCSセットJTC
64,980税込71,478
1セット
当日出荷
多種のアダプターでトラックから船舶まで。
用途ディーゼル用RoHS指令(10物質対応)対応
平タガネ JTC平タガネJTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質CR-MO先端形状フラット危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
34種類自動車用ヒューズセット JTC34種類自動車用ヒューズセットJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
セット内容【スタンダード】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個【ミニヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個【低背ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個【ガラス管ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個【ヨーロッパ車用】5A、8A、16A、25A 各5個スタンダード用・ミニ用ヒューズプーラー 各1個入組点数232RoHS指令(10物質対応)対応
普通車用ブーツ4個 JTC普通車用ブーツ4個JTC(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット(4個)
当日出荷
セット内容ブーツ、大径ブーツバンド、小径ブーツバンド、グリース高さ(mm)82~143小径(Φmm)20~25大径(Φmm)60~97材質(ブーツ)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
8PCS L型レンチ付六角ビットセット JTC8PCS L型レンチ付六角ビットセットJTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様ストレート&90°ビットホルダー付入組点数8RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ボールジョイントブーツセット JTC汎用ボールジョイントブーツセットJTC
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
8種類でアッパーアーム・ロアアーム・タイロッドの80%をカバー!!
高さ(mm)28、22、30、28、30、29、26、30メーカー日産、スズキ、三菱、ホンダ、スバル、マツダ、いすゞ、ダイハツ上部内径(mm)11~16.5、10~15、12~18、10~15、11~16.5、12~18、10~15、16.5~25RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種日産:ブルーバード・セドリック、スズキ:スプラッシュ・スイフト、三菱:ミニカ キニキャプ、ホンダ:シビックフェリオ・アコード シビック・オッデセイ インテグラ ホンダ:オッデセイ、スバル:ヴィヴィオ、スズキ:ワゴンR スイフト・キャリー、マツダ:スクラム、三菱:ミニカ 日産:モコ、マツダ、スズキ:wブリー・キャリーワゴンR ホンダ:シビック・インテグラ、イスズ:アスカ・ジェミニ、ダイハツ:ムーブカスタム・ハイゼット マツダ:デミオ、三菱:トッポBJ、日産;スカイライン、ホンダ:スプラッシュワゴン・プレリュード・レジェンド 日産:サニー・バネット・スカイライン、マツダ:ロードスター、ダイハツ:ハイゼット・ミラ 日産:マーチ ダイハツ下部内径(Φmm)28~42、23.5~35、30~45、29.9、31.5、35、28、37.8
イスズ オイルフィルターレンチ JTCイスズ オイルフィルターレンチJTC
9,998税込10,998
1個
当日出荷
寸法(mm)118/16PT差込角(mm)12.7/21適合車種【いすゞ】4.9T、6.5T、8.7T、9.5T、11T、17T、【日野】17TRoHS指令(10物質対応)対応
検電棒 JTC検電棒JTC
2,198税込2,418
1個
欠品中
太めのグリップで握りやすいアース接続タイプ
全長(mm)165使用範囲6~24V用グリップ径25mmRoHS指令(10物質対応)対応
自動車用ねじセット JTC自動車用ねじセットJTC(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
欠品中
自動車でよく使うサイズのネジを集めました。
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤバルブインサーター JTCタイヤバルブインサーターJTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ホイールを傷つけないラバー付き
用途エアーバルブの取付けに使用します。ホイールのリムに傷が入りません。材質ゴム部分:NBR全長(mm)290RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグケーブルプーラー JTCスパークプラグケーブルプーラーJTC(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
全長(mm)264適合車種VW・AUDI 16L 2.0L エンジン用AEG・AVH・AZG・BBW・BDC・BEV・BGDRoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルトソケット JTCスタッドボルトソケットJTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途スタッドボルトの脱着に使用します。全長(mm)78差込角(mm)12.7・17 6PTRoHS指令(10物質対応)対応
ラジオリムーバーセット JTCラジオリムーバーセットJTC
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルスクエアソケットセット JTCトリプルスクエアソケットセットJTC
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
用途ドライブシャフトの脱着に使用します。全長(mm)120サイズM8・M10・M12差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ホークタイプスライドハンマー JTCホークタイプスライドハンマーJTC
8,998税込9,898
1個
当日出荷
用途ワッシュタイプの引き出しの時使用します。全長(mm)435先端寸法(mm)7.5ねじ寸法M12×1.5ショッカ(ハンマ)質量(kg)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルピン・スパナセット JTCユニバーサルピン・スパナセットJTC
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
使用範囲(mm)20~95ピン径(Φmm)2.5・3・4・5・6・7・8・9RoHS指令(10物質対応)対応
クランクシールリムーバー&インサーター JTCクランクシールリムーバー&インサーターJTC(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
クランク及びカムシールの交換が簡単に出来ます。軽自動車から普通車まで対応!
仕様適応シールサイズ(mm):Φ28~64までボルト8・10・12・14・16・18・20(適合サイズmm)RoHS指令(10物質対応)対応
クランクボルト緩め用打撃ハンマー JTCクランクボルト緩め用打撃ハンマーJTC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
欠品中
ラジエターをはずさず、クランクシャフトのプーリー交換が可能です。 貴方の力ですべてがきまります。
全長(mm)550差込角(mm)12.7最大トルク813NmRoHS指令(10物質対応)対応
ナットドライバーセット JTCナットドライバーセットJTC
9,698税込10,668
1セット
当日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
軸径(Φmm)7全長(mm)253、253、264、264、264、264、264、264軸長(mm)150グリップ径(Φmm)32材質(軸)クロムバナジウム合金鋼(CR-V)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)先端形状ソケット商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
ソケットセット JTCソケットセットJTC
9,798税込10,778
1セット
19日以内出荷
差込角(mm)12.7サイズ(mm)M6S、M8S、M10S、M12S・10、12,14,19RoHS指令(10物質対応)対応
スタードライバーセット(穴開き) JTCスタードライバーセット(穴開き)JTC
7,598税込8,358
1セット
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容T8H×100L・T9H×100L・T10H×100L・T15H×125L・T20H×125L・T25H×125L・T27H×150L・T30H×150L・T40H×150LRoHS指令(10物質対応)対応
ドラムキャッチャー JTCドラムキャッチャーJTC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
200Lドラム缶の上に乗せて廃油の回収に使用します。オイルフィルターもオイル切りに便利!!
仕様適用ドラム缶口用サイズ:Φ57mm材質ポリエチレン寸法(mm)外径:Φ55、内径:Φ47、高さ33(排出口サイズ)質量(kg)1.7容量(L)20危険物の類別非危険物直径(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
オイル受け JTCオイル受けJTC
3,798税込4,178
1個
当日出荷
用途車から抜いたオイル等の計量用材質高密度ポリエチレン(PE-HD)開口部(mm)Φ180危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンドプライヤー JTCホースバンドプライヤーJTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途ヒーター・ラジエター・ホース用ポジションロック機能付全長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキピストンツール JTCブレーキピストンツールJTC
10,980税込12,078
1セット
欠品中
15PCS。リアブレーキキャリパーのピストンを回しながら押し戻す事が出来ます。 パーキングブレーキ付。キャリパー対応。 締め方向が右回しのみ。
ロングノーズプライヤー JTCロングノーズプライヤーJTC
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
先端形状ロングノーズRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットバー JTCマグネットバーJTC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピストンリングインサーター JTCピストンリングインサーターJTC
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から26日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ カップ式 JTCオイルフィルターレンチ カップ式JTC(6件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レクサス用オイルフィルターレンチ JTCレクサス用オイルフィルターレンチJTC(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
欠品中
差込角(mm)9.5適合アルミケース用材質金属製サイズ64.5mm/14p適合車種IS250、IS350、GS300、GS350、GS450H、ES350、RX350、LS460、LS600H、ゼロクラウン、ハイエース(ガソリン)、ランドクルーザー、エスティマ、旧パッソ、コンフォートRoHS指令(10物質対応)対応
ガラスラバーナイフ JTCガラスラバーナイフJTC(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
自動車のフロントガラス等の交換時に一番厄介なのが、ガラスとボディとの間のシーリング剤の切り離しです。 このツールはボディとの隙間に先端を差し込み、ゆっくりとレバーを手前に引くことで、傷付ける事無く安全にシーリング剤を切り離す事ができます。
全長(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
エアー式バルブラッパー JTCエアー式バルブラッパーJTC
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
エアー式
用途・バルブに吸盤を吸着させて擦り合わせ(研磨)作業に使用します。バルブの表面を十分に洗浄・脱脂して吸着させて使用してください。その他【スリースピード】3000rpm軸径(Φmm)10全長(mm)153質量(kg)1.5アダプタサイズ16、20、30、35mm関連資料(4.43MB)取扱説明書(0.63MB)