絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: JTCのすべての商品

3,077件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフトパッド JTCリフトパッドJTC
12,900税込14,190
1セット(8個)ほか
5日以内出荷
スクリュードライバーセット JTCスクリュードライバーセットJTC
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
7pcsセット サイズ:SL5.5 x 100、SL6.5 x 38、SL6.5 x 150、PH1 x 75、PH2 x 38、PH2 x 150、PH3 x 200
材質PP+TRV(グリップ)、SNCM8660(シャフト)関連資料(0.07MB)
ステアリングホイールレベルアライメントツール JTCステアリングホイールレベルアライメントツールJTC
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
エーミングの必需品!! アライメント作業等、ハンドルのセンター出しに便利です。伸縮式でハンドルの取り付けも簡単です。※ハンドルの形状によっては取り付け出来ない場合があります。
使用範囲(mm)(ハンドル内径)160~270・260~350関連資料(0.39MB)
12.7mm エクステンションレンチ JTC12.7mm エクステンションレンチJTC
7,298税込8,028
1個
欠品中
メガネ&スパナの延長ハンドル 1/2差込付きでさらにパワーアップ!
用途先端の溝にメガネレンチやスパナ等を引っ掛けて延長出来ます。全長(mm)340差込角(mm)12.7関連資料(0.16MB)
VOLVO オイルフィルターレンチ JTCVOLVO オイルフィルターレンチJTC
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
VOLVO用
寸法(mm)【差込】12.7適合エンジン型式VOLVO B4154、B4204、B420、D420 ハイブリッドエンジンサイズ(mm)86関連資料(0.21MB)適合純正型番9997499角数16ポイント
EPBコントローラー JTCEPBコントローラーJTC
47,980税込52,778
1個
当日出荷
電動パーキングブレーキパッドのお困りごと解決!! パット交換!!バッテリー上がり!!事故!!水没!! ロックしたブレーキを簡単解除電動ディスク&ドラムブレーキ対応
用途電源:12V(コード長さ:1.5m)車種別コネクター10種類 汎用コネクター2種類付き過負荷防止機能付きモーターを直接動かしブレーキピストンをロック&解除できます。タイヤも外さずロック解除できるので緊急時に迅速に車両の移動ができます。
低床2tガレージジャッキ JTC低床2tガレージジャッキJTC
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
ローダウン対応 ロングタイプ 奥まったジャッキポイントに!!
用途デュアルポンプで素早くジャッキアップ フットペダル付きで作業効率アップ ステンレスパーツトレイ付き 揚程:70~530mm、最大荷重:2t、重量:44.5kg、全長:830mm関連資料(0.22MB)取扱説明書(1.69MB)
クランクシャフトリアオイルシールインストーラー JTCクランクシャフトリアオイルシールインストーラーJTC
49,980税込54,978
1個
欠品中
日野 適合エンジン:A05C・A09C リア挿入用
用途オイルシール純正品番:SZ311-01041 工具純正品番:09220-E1040関連資料(0.18MB)
フォークアダプターセット JTCフォークアダプターセットJTC
15,880税込17,468
1個
5日以内出荷
狭いロアアームのボールジョイントに最適!
用途2個セット JTC3310J・JTC3310K用 先端爪幅:20mm 先端爪幅:24mm 本体差込側径:10mm関連資料(0.2MB)
エンジンバランサー JTCエンジンバランサーJTC
6,630税込7,293
1個
5日以内出荷
エンジン脱着時に使用します。
用途エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。 最大荷重:680kg 幅:450mm取扱説明書(0.61MB)
加圧式ブレーキブリーダーフルセット JTC加圧式ブレーキブリーダーフルセットJTC
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
ブレーキのエアー抜きは一人でする時代! リザーバータンクからフルードを加圧圧送 国産車の85%に使用可能 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(手動)、汎用アダプターのセット ・加圧タンク容量:3L ・圧送圧力:150 kPaまで ・汎用アダプター対応サイズ:Φ26~79mm・ブリーダータンク容量:1Lタンク容量(L)加圧タンク:3、ブリーダータンク:1危険物の類別非危険物
33PCS ビットフルセット JTC33PCS ビットフルセットJTC
3,698税込4,068
1個
当日出荷
セット内容 穴開きスタービット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H 穴開き六角ビット(ミリ):2・2.5・3・4・5・6mm 穴開き六角ビット(インチ):5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32 トルクセットビット:6・8・10mm トライウィングビット:1・2・3・4mm スパナービット:4・6・8・10mm マグネットビットホルダー:全長60mm ビットサイズ:6.35mm×25mm
Oリング JTCOリングJTC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
20×2(20個入)
厚さ(mm)2内径(Φmm)20入数20個
ブレーカーヒューズ JTCブレーカーヒューズJTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
JTCIMCB用 10A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)10
スポンジバフΦ80 極細目 JTCスポンジバフΦ80 極細目JTC
769税込846
1個
当日出荷
マジック式
厚さ(mm)20外径(Φmm)80
アルミホイール用インパクトソケット JTCアルミホイール用インパクトソケットJTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
全長(mm)85差込角(mm)12.7
バッテリーCCAテスタープリンター付き JTCバッテリーCCAテスタープリンター付きJTC
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
ムービー バッテリーの寿命が判ります。 AGM・EFBバッテリー対応!! 充電制御車・アイドリングストップ車も測定出来ます。
用途バッテリー測定、オルタネーター測定、スターター測定 ハードケース付仕様バッテリー対応企画:SAE,DIN,EN,IEC,JIS使用電圧(V)9~30ディスプレイバックライトディスプレイ:60×32mm測定電圧(V)12&24(24V車はそれぞれのバッテリーで測定)言語表示日本語測定範囲(CCA値)100~2200CCA取扱説明書(6.65MB)計測方式インピーダンス方式
ダイス JTCダイスJTC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
JTC5214補充用
ダイス JTCダイスJTC
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
JTC3432・JTC3432A用
直径(Φmm)ダイス:25
クローフットレンチ JTCクローフットレンチJTC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
JTC1605・JTCK6161用
差込角(mm)9.5セット商品数1
9.5mm ロッキングエクステンション JTC9.5mm ロッキングエクステンションJTC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
差し込んだソケットをロックするので落ちません。
全長(mm)250差込角(mm)9.5
オルタネーターソケットセット JTCオルタネーターソケットセットJTC
11,900税込13,090
1個
当日出荷
オルタネーター用ソケット 適合純正品番:3400を含むセット トヨタ車専用アダプターで規定トルクで取り付け出来ます。 充電制御車 必需品!! オルタネーターのプーリー交換に!
セット内容外径:19.5mm/33山&18.2mm33山、M10・T50・75mmビット:M8・M10・H8・H10・T40・T50、トヨタ用:六角17mm・六角10mmソケット差込角(mm)12.7適合車種BENZ・BMW・VW・AUDI・etc取扱説明書(0.73MB)
絶縁伸縮ミラー JTC絶縁伸縮ミラーJTC
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。
全長(mm)200~350ミラー寸法(mm)40
15PCS EPスタープラスソケットセット JTC15PCS EPスタープラスソケットセットJTC
9,598税込10,558
1個
当日出荷
15pcsセット 1/4(差込6.3mm)EP6、EP7、EP8 3/8(差込9.5mm)EP10、EP12、EP14、EP16 1/2(差込12.7mm)EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32
セット内容差込6.3mm(1/4):EP6、EP7、EP8、(差込9.5mm(3/8):EP10、EP12、EP14、EP16、差込12.7mm(1/2):EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32差込角(mm)6.3、9.5、12.7セット商品数15
ドライバー +No.0×75mm JTCドライバー +No.0×75mmJTC
889税込978
1個
当日出荷
仕様貫通なし材質SNCM8660寸法(mm)ドライバー:+No.0×75全長(mm)275ブレード長さ(mm)75軸貫通なし
フォールディングプライヤー JTCフォールディングプライヤーJTC
6,198税込6,818
1個
当日出荷
鈑金時、鉄の薄板を折り曲げる作業に便利です。 先端幅が広く、効率よく曲げ作業が行えます。
仕様90°曲がり全長(mm)260先端幅(mm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
デバリングツール JTCデバリングツールJTC
3,598税込3,958
1個
当日出荷
HSSブレード 3枚付き 銅管、鉄管、ステンレス管対応
用途パイプの面取り、バリ取り作業に!!RoHS指令(10物質対応)対応
6PCS ブレーキブリーダーアダプターセット JTC6PCS ブレーキブリーダーアダプターセットJTC
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
JTC6989X用 オプション
用途専用アダプター適合車種トヨタ、レクサス、GMC、FORD、マツダ、三菱、ホンダ、スズキ、日産、欧州車他危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
強力型マフラープライヤー JTC強力型マフラープライヤーJTC(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
12日以内出荷
強力型 固着したマフラーハンガーからマフラーが簡単に取れます!
全長(mm)295RoHS指令(10物質対応)対応
トーインゲージ JTCトーインゲージJTC(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
使いやすい、かんたん!認証に必要 スライドゲージ付き!水平調整可能!
使用範囲(mm)1050~1800適合車種軽自動車~普通車用RoHS指令(10物質対応)対応
6.3mm スタービットソケットセット JTC6.3mm スタービットソケットセットJTC
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
11PCSセット
セット内容T-6・T-7・T-8・T-9・T-10・T-15・T-20・T-25・T-27・T-30・T-40差込角(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットソケットインサートセット JTCマグネットソケットインサートセットJTC
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ソケットに付けるだけでマグネット式になるのでナットやネジをしっかりとキャッチします。
寸法(mm)8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19適合ソケット6ポイント&12ポイント対応RoHS指令(10物質対応)対応
補充用ナット M6X10個 JTC補充用ナット M6X10個JTC
899税込989
1個(10個)
当日出荷
用途JTC5822・JTC5218N・HN-2K・JTC5821A・JTC5218K 補充用材質アルミ全長(mm)12.8サイズM6×1.0ツバ径(Φmm)15外径(Φmm)8.9RoHS指令(10物質対応)対応
トヨタ用リアアクスルビームブッシュ交換ツール JTCトヨタ用リアアクスルビームブッシュ交換ツールJTC
68,980税込75,878
1個
当日出荷
リアアクスルビームブッシュ脱着が簡単
適合(ブッシュ品番)48725-58030・48725-12560・48725-44050・48725-44051・48725-28091・48725-28080適合車種アルファード/ヴェルファイア(H20系),ノア/ヴォクシー/エスクァイア(R60/R70/R80系),アイシス,アリオン/プレミオ(T240/T260), ウィッシュ(E10系),エスティマ(R50系), オーパ(T10),カローラ/アクシオ/フィールダー/スパシオ/ランクス/アレックス(E120/E140系),シエンタ(P81), プリウス(NHW20)RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキピストンツール JTCブレーキピストンツールJTC
19,980税込21,978
1個
欠品中
パーキングブレーキ付キャリパー対応締め方向が左右両用
用途ブレーキキャリパーのフロントシングル及びリアキャリパーのピストンを回しながら押し戻す事が出来ます。JTC1452A-B2・JTC1452A-Y・JTC1452A-Wを含むRoHS指令(10物質対応)対応
ディーゼルインジェクターリムーバー JTCディーゼルインジェクターリムーバーJTC
26,900税込29,590
1個
7日以内出荷
インジェクターの取り外しに使用します。
適合Bosch・Delphi・Siemens・Denso用電気コネクタまたはインジェクタヘッドを取り外すことなく、インジェクタを取り外すことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド用ヤスリ JTCブレーキパッド用ヤスリJTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ブレーキパッド鳴き対策に! ブレーキパッドの面取り 頑固なブレーキダスト、サビ、汚れの除去に
幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン固定用ボルト JTCエンジン固定用ボルトJTC
2,098税込2,308
1個
当日出荷
セット内容6角ボルト:M10×1.5 全長110mm2本、6角ボルト:M10×1.5 全長120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー長さ10mm:2個RoHS指令(10物質対応)対応
コネクター端子 JTCコネクター端子JTC
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
イタリア車・ドイツ車の水温センサー用コネクター
適合電線(mm2)0.5~1.0仕様エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング6極M(オス端子用) JTCハウジング6極M(オス端子用)JTC
799税込879
1個
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング6極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応