絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: JTCのすべての商品

3,077件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メス端子適用電線1.5~2.5mm2 JTCメス端子適用電線1.5~2.5mm2JTC
899税込989
1袋(10個)
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
12.7mm 10PCS 絶縁ソケットセット JTC12.7mm 10PCS 絶縁ソケットセットJTC
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数10差込角(mm)12.7セット内容絶縁ラチェット、絶縁エクステンションバー、絶縁ソケット10・12・13・14・17・19・22・24mmRoHS指令(10物質対応)対応
6.3mm 22PCS 絶縁ソケットセット JTC6.3mm 22PCS 絶縁ソケットセットJTC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数22差込角(mm)6.3セット内容ソケットサイズ:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、へックスソケット:H3・H4・H5・H6、スターソケット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、クイックリリースエクステンションバー、ラチェットレンチ 全長:150mmRoHS指令(10物質対応)対応
EP スタープラスソケット JTCEP スタープラスソケットJTC
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
先端形状EPスタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
9.5mm マグネットソケットトレー JTC9.5mm マグネットソケットトレーJTC(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
30個のソケットを収納できます。
材質PP、ゴム磁石収納数ショートソケット×15個、ディープソケット×15個サイズ(mm)375×90×30RoHS指令(10物質対応)対応
キャラバン用オイルフィルターレンチ JTCキャラバン用オイルフィルターレンチJTC
3,698税込4,068
1個
当日出荷
適合純正品番【日産】AY100-NS034 【いすゞ】5-86153-720-0 ギザギザにピッタリ
外径(mm)106差込角(mm)9.5/27主な適合純正品番AY100-NS034、5-86153-720-0種別ディーゼル用サイズ93/45Pメーカーふそう、いすゞ、日産適合車種NV350、キャラバン(E26)、Como、キャンターバンRoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトフロントオイルシールインサーター JTCクランクシャフトフロントオイルシールインサーターJTC
19,980税込21,978
1個
欠品中
クランクシャフトフロントオイルシール挿入用 適合純正品番:XZ1262E(オイルシール)
適合エンジン型式4JJ1_2011年~適合車種イスズ_3.5トンRoHS指令(10物質対応)対応
スターディープソケットセット JTCスターディープソケットセットJTC
6,698税込7,368
1セット
6日以内出荷
11PCSセット
全長(mm)63セット内容9.5mm E4/E5/E6/E7/E8/E10/E11/E12/E14/E16/E18RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングレースプーラーロングエクステンションセット JTCベアリングレースプーラーロングエクステンションセットJTC
37,980税込41,778
1セット
当日出荷
センサロータ-の取り外しの必需品!
セット内容JTC1142A、JTC1142PRoHS指令(10物質対応)対応ロッド通常:185mm、延長:235mm、ロング延長:640mm
絶縁トルクレンチ JTC絶縁トルクレンチJTC
38,980税込42,878
1個
当日出荷
HV・EV車必需品。
トルク測定範囲(N・m)10~50差込角(mm)9.5全長(mm)370測定誤差±4%RoHS指令(10物質対応)対応
ワンウェイブーツバンド JTCワンウェイブーツバンドJTC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(10本)
当日出荷
幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25全長(mm)521使用範囲(mm)Φ25~150RoHS指令(10物質対応)対応
4ピン ナットソケット(インナータイプ) JTC4ピン ナットソケット(インナータイプ)JTC
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
仕様差込:12.7mm 全長:60mm寸法D1(mm)1:26、2:31、3:34、4:38、5:42、6:50、7:58、8:75、9:82、10:88寸法D2(mm)1:20、2:23.5、3:26.5、4:29.5、5:34.5、6:40.5、7:46.5、8:59.5、9:65.8、10:71.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法ZL(mm)1:2.5、2:3、3:2.5、4:2.5、5:3.5、6:2.5、7:4、8:4.5、9:5、10:5寸法ZB(mm)1:2.8、2:2.8、3:3.8、4:4.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:5.8、9:5.8、10:5.8
ドレンプラグ修理セット JTCドレンプラグ修理セットJTC
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から5日以内出荷
作業時間10分!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
RoHS指令(10物質対応)対応
スター精密ドライバーセット JTCスター精密ドライバーセットJTC
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
材質(グリップ)CR-MOセット内容6PCS(サイズ:T6.T7.T8.T9.T10.T15)全長(mm)150ブレード長さ(mm)50商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
エアーボディープーラー JTCエアーボディープーラーJTC
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
大きく凹んだボディーの粗出しに最適 熱を持たない強力吸引。
付属品吸盤3個付き全長(mm)560質量(kg)(ハンマー)1.5質量(g)3.4寸法(Φmm)(吸盤)60・120・150危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
低背ヒューズ JTC低背ヒューズJTC
7,398税込8,138
1個
欠品中
最近多い新型ヒューズ。
セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A、ヒューズプーラー1個付き幅(mm)11高さ(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメントカッター JTCオイルエレメントカッターJTC
18,980税込20,878
1個
当日出荷
エレメントをカットして内部のフィルターと分離できます。
用途ゴミの分別リサイクルに使用範囲(mm)60~140RoHS指令(10物質対応)対応
普通車用ブーツセット JTC普通車用ブーツセットJTC
14,980税込16,478
1セット
18日以内出荷
セット内容普通自動車用ブーツ2個(品番TW2146)、普通自動車用コーン1個(品番TW2147)、ブーツインサーター1個(FB0002)高さ(mm)82~143小径(Φmm)20~25大径(Φmm)60~97材質(ブーツ)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
軽自動車用ブーツセット JTC軽自動車用ブーツセットJTC(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット
当日出荷
セット内容軽自動車用ブーツ2個(TW2160)、軽自動車用コーン1個(TW2161R)高さ(mm)67~97小径(Φmm)15~19大径(Φmm)54~70材質(ブーツ)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
分岐ワンタッチカプラー JTC分岐ワンタッチカプラーJTC(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
押し込むだけのワンタッチ接続20PMタイプ用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチゲージ JTCピッチゲージJTC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
16日以内出荷
ネジ山に当て、ピッチを測定します。
適合サイズ0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1.0、1.25、1.5、1.75mm、1/8-27(28)適合車種ミリサイズの自動車ネジ用RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディーフック JTCハンディーフックJTC
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
チェーン形式5/16・3/8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
丸型端子圧着機 JTC丸型端子圧着機JTC(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
仕様最大使用サイズ:15mmRoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮グリップカバー JTC熱収縮グリップカバーJTC
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)200適合サイズΦ25収縮温度70℃(最小)使用温度範囲-55℃~105℃RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルインジェクターリムーバー JTCユニバーサルインジェクターリムーバーJTC(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
用途インジェクター脱着用JTC2503と併用して使用します。適合車種ガソリン・ディーゼル車RoHS指令(10物質対応)対応
フロントホイールナットソケット JTCフロントホイールナットソケットJTC(9件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
用途フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナット差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)6適合車種スズキ(ジムニー)JA12・JA22・JB23・1300cc用純正品番43461-82CB0・43461-60A01RoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトリアオイルシールインストーラー JTCクランクシャフトリアオイルシールインストーラーJTC
19,980税込21,978
1セット
欠品中
用途オイルシール挿入用仕様純正オイルシールNo.:BZ4962-E/3-97071561適合車種いすゞ3.5t(4JB1/4JG2)(130HP/150HP)RoHS指令(10物質対応)対応
ピストンリムーバー JTCピストンリムーバーJTC(2件のレビュー)
14,900税込16,390
1セット
当日出荷
ブレーキキャリパーの固着したピストンを抜き取り出来ます。
適合サイズ(mm)25~52RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキオイルテスター JTCブレーキオイルテスターJTC
4,798税込5,278
1個
欠品中
ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。
仕様(LED点灯時)緑:水分量1.5%以下/良、黄:水分量1.5%~3%/注意、赤:水分量3%以上/不良・要交換適合DOT3、4RoHS指令(10物質対応)対応
ブーツバンドツール JTCブーツバンドツールJTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ドライブシャフトのブーツバンドを確実に締め上げ、折り曲げる事が出来ます。
全長(mm)193RoHS指令(10物質対応)対応
ブーツバンドツール JTCブーツバンドツールJTC
7,998税込8,798
1個
当日出荷
用途日産車等に使用されている、ロック式のブーツバンド脱着に使用します。全長(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
バルブスプリングコンプレッサー JTCバルブスプリングコンプレッサーJTC
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
有効開き幅(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ16Φ・19Φ・23Φ・25Φ・30Φ小型車用
プーリーブラシ JTCプーリーブラシJTC
4,998税込5,498
1個
当日出荷
プーリーのサビ落としにエアーラチェットで簡単に落とせます。
材質厚さ(mm)25差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)50
ホースピンチャー JTCホースピンチャーJTC(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
使用範囲(mm)2.5~10RoHS指令(10物質対応)対応
10mmナットリベッター JTC10mmナットリベッターJTC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
倍力機構で楽々作業出来ます
全長(mm)325ナットM5・M6・M8・M10mmRoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルトリムーバー JTCスタッドボルトリムーバーJTC
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ネジ山を痛めない
サイズM6×1.0・M8×1.25M10×1.25・M10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
万力 JTC万力JTC
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
質量(kg)16最大開口(mm)152爪幅(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
タイロットエンドプーラー JTCタイロットエンドプーラーJTC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。深さ(mm)58爪幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応