カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- JTC
- 23ページ目
23ページ目: JTCのすべての商品

ATF オイル注入器 輸入車用セット
JTC¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷仕様輸入車17PCSセット、汎用アダプター付き、車種別アダプター13種類、排出能力:75cc/サイクル、ホースサイズ:3/8" 1400mm寸法(mm)330×260×650タンク容量(L)9.5(0.5Lごとにメモリ表示あり)適合車種フォード・VW、AUDI[2007年以降AT用]・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI[2015年以降 7速DSG]、A4/A5/A6・MINI CVT用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ディファレンシャルギアソケット
JTC¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷適合純正品番:335090(83300495595)適合車種BMW RWD and 4WDシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm インパクトソケット(6ポイント)
JTC¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷セット内容変換アダプター(9.5mm→12.7mm)、変換アダプター(12.7mm→9.5mm)、ユニバーサルジョイント、6ポイント サイズ 10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm、6ポイントミドルディープ サイズ:17・19・21mmRoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm 6P ディープソケット14PCSセット
JTC¥12,900税込¥14,1901個5日以内出荷14PCSセットセット内容6ポイントディープソケット10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・27・30・32mm全長(mm)76差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
6.3mm 73PCS ソケットコンビネーションセット
JTC¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷セット内容【スタンダードソケット】:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、【インチスタンダードソケット】:5/32・3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・13/32・7/16・15/32・1/2、【ディープソケット】:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、【スターソケット】:E4・E5・E6・E7・E8・E10、【ヘックスビットソケット】:H3・H4・H5・H6・H7・H8、【スターソケットビット】:T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、【ドライバービット(+)】:PH0・PH1・PH2・PH3、【ドライバービット(-)】:4・5.5・6、エクステンションバー(50・100mm)、フレキシブルエクステンションバー、ユニバーサルジョイント、差込ドライバー、スライディングバー、ロータリーラチェットRoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルトリムーバー
JTC¥3,198税込¥3,5181個当日出荷インパクトレンチ対応仕様スタッドボルトをインパクトレンチを使用して外す事ができます。差込角(mm)12.7適合サイズ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
インジェクターコネクター茶
JTC¥1,488税込¥1,6371個5日以内出荷イタリア車・ドイツ車のインジェクション用コネクター仕様エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ適合車種Injector Ferrari F355 等RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング2極M(オス端子用)
JTC¥599税込¥6591個5日以内出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング2極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
11PCS 絶縁オープンエンドレンチセット
JTC¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷IEC60900:2004規格に適合しています。入組点数11サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19RoHS指令(10物質対応)対応
8PCS 絶縁オフセットメガネレンチセット
JTC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷IEC60900:2004規格に適合しています。入組点数8サイズ(mm)8×10、11×12、13×14、17×19RoHS指令(10物質対応)対応
4PCS 絶縁プライヤーセット
JTC¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容絶縁ロングノーズプライヤー、絶縁コンビネーションプライヤー、絶縁ペンチ、絶縁ワイヤーストリッパー入組点数4RoHS指令(10物質対応)対応
6.3mm 22PCS 絶縁ソケットセット
JTC¥28,980税込¥31,8781個欠品中IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容ソケットサイズ:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、へックスソケット:H3・H4・H5・H6、スターソケット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、クイックリリースエクステンションバー、ラチェットレンチ 全長:150mm差込角(mm)6.3入組点数22RoHS指令(10物質対応)対応
布テープハーネス用 室内用
JTC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手切れ可能。耐熱温度:-40~125℃。厚さ0.27mm。幅19mm×25m。トランク・車内等。用途アクリル粘着剤:スチール粘着力:3.5 N/cm、消音効果:5~10dBRoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンドセット
JTC¥17,980税込¥19,7781個35日以内出荷付属品フレキシブルナットドライバー1本付き仕様ステンレスバンド:ANSI#410ネジ:S45Cセット内容【126pcs】バンド幅9mm/8~12mm(20個)・10~16mm(20個)・12~22mm(20個)・16~25mm(10個)・20~32mm(10個)・25~40mm(10個)・30~45mm(10個)・32~50mm(5個)・40~60mm(5個)・50~70mm(5個) バンド幅:12mm/60~80mm(5個)・70~90mm(5個)バンド幅(mm)12/60~80(5個)・70~90(5個)RoHS指令(10物質対応)対応最大負荷能力(kg)バンド幅9mm、60/cm2
ダブルアクションサンダー
JTC¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷自吸塵式仕様マジックパットダストパック付、チャック付き寸法(mm)125、6穴質量(g)900無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)先端:27ホース長さ(m)ダスト:1.9オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチホルダー
JTC¥10,980税込¥12,0781個欠品中マグネット式 工具箱等、スチール部にマグネットで固定します。 ソケット4個とインパクトレンチ1台をセット出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
シャックルブッシュリムーバー&インサーター
JTC¥129,800税込¥142,7801個当日出荷シャックルのメタルブッシュを油圧で簡単交換!! 10t油圧ポンプ付き寸法(mm)ブッシュアダプターサイズ:24・28・28.5・32・37能力(t)15使用カプラーシリンダー油圧カプラサイズ:3/8NTP・(1/4NTP変換アダプター入り)RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種国産トラック/欧州製トラック
3PCS ソケットアダプター
JTC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷電動ドライバーでソケットを使用したい時に便利な変換アダプター3本セットセット内容3本セット差込角(mm)電動ドライバーへ:各6.3・ソケット差:6.3(全長:65)・9.5(全長:65・12.7(全長:73)RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンタイミングツールセット
JTC¥41,880税込¥46,0681個5日以内出荷タイミングベルト交換の必需品ディーゼルエンジン用適合エンジン型式Petrol engines:1,0・1,1・1.4・1,6・1,8・1.9・2,0・2,2L・Citroen: AX・ZX・XM・Visa・Xsara・Xantia・Dispatch・Synergie / Evasion・ Berlingo・Jumpy・C15・Relay / Jumper・C5 (2000-2002)・C9Peugeot: 106205・206・306・307・309・405・406・407・605・806・807・Expert・Partner・Boxer(1986)406・Coupe607・Citroen: AX・ZX・XM・Visa・Xsara・Xantia・Dispatch・Synergy / Evasiol・Berlingo・Jumpy・C2・C3・relay/jumperRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種Citroen: AX, Berlingo, BX, C5, C15, C25, Dispatch,Evasion, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo, Synergie, Visa,Xsara, Xantia, XM, XJR, ZX・Peugeot: 106, 205, 306, 405, 406, 605, 806, J5, Boxer,Expert, Partner, Solara, Talbot Expres, Talbot Horizon
クランクシャフトフロントオイルシールインサーター
JTC¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷主な適合純正品番2357900適合エンジン型式B37C・B37D・B38A・B38BRoHS指令(10物質対応)対応
ドアモールリムーバーセット
JTC¥5,298税込¥5,8281セット5日以内出荷最近の車に多いクリップレスタイプ用。 簡単に綺麗に外せて再使用可能!! 本体・挿入ガイドの2点セットRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキキャリパーソケット
JTC¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷ルノー ブレーキキャリパー用全長(mm)31サイズ11ポイント差込角(mm)9.5メーカールノーRoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトフロントオイルシールインサーター
JTC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷クランクシャフトフロントオイルシール挿入用 適合純正品番:XZ1262E(オイルシール)適合エンジン型式4JJ1_2011年~適合車種イスズ_3.5トンRoHS指令(10物質対応)対応