絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: JTCのすべての商品

2,807件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ロータリーバー JTC

    超硬ロータリーバー

    JTC
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    材質:タングステン 研削や研磨に最適です。
    用途円筒型 。直径:8mm 。全長:19mm 。軸径:6mm
  • 超硬ロータリーバー JTC

    超硬ロータリーバー

    JTC
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    材質:タングステン 研削や研磨に最適です。
    用途テーパー型 。直径:8mm 。全長:16mm 。軸径:6mm
  • 9PCS フレキシブルクローフットレンチセット JTC

    9PCS フレキシブルクローフットレンチセット

    JTC(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    首振りなので狭い場所で角度が欲しい時に便利です。
    用途差込:12.7mm/12PT 。サイズ:17,18,19,21,22,24,27,30,32mm
  • 9PCS TPスタープラスソケットビットセット JTC

    9PCS TPスタープラスソケットビットセット

    JTC
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    ロングタイプ
    全長(mm)100サイズTP10、TP15、TP20、TP25、TP27、TP30、TP40、TP45、TP50差込角(mm)9.5
  • ジャンボプレイバーセット 4本入り JTC

    ジャンボプレイバーセット 4本入り

    JTC
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    先端角度の違う4種類のこじ棒セット 。 大きな力を掛けやすい超ロングタイプです。 貫通タイプなのでハンマーで叩いて使用できます。
    材質ブレード:CR-MOスチール/ハンドル:TPR + PP全長(mm)920(ストレート)、920(30°曲がり)、610(70°曲がり)、610(90°曲がり)
  • リアクランクシャフトオイルシールインサーター JTC

    リアクランクシャフトオイルシールインサーター

    JTC
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    BMW MINI用 リアクランクシールの取り付けに使用します。
    主な適合純正品番119611、119612、119613適合エンジン型式N12、N13、N14、N16、N18適合車種BMW MINI
  • フロントクランクシャフトオイルシールインサーター JTC

    フロントクランクシャフトオイルシールインサーター

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    BMW MINI用 フロントクランクシールの取り付けに使用します。
    主な適合純正品番119601、119602、119603適合エンジン型式N12、N13、N14、N16、N18適合車種BMW MINI
  • インテークマニホールドソケット JTC

    インテークマニホールドソケット

    JTC
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    VW AUDI用 インテークマニホールドの脱着に使用します。
    主な適合純正品番T10501全長(mm)140サイズM10差込角(mm)12.7適合エンジン型式2.0L コモンレール TDIエンジン適合車種AUDI A3,VW Golf(2013年以降)
  • クランクシャフトスプロケットリムーバー&インサーター JTC

    クランクシャフトスプロケットリムーバー&インサーター

    JTC
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    VW AUDI用 タイミングチェーンスプロケットの脱着に使用します。
    主な適合純正品番T30122、MP3-607、40-105適合エンジン型式CBZA、CBZB、CBZC 1.2 TSIガソリンエンジン適合車種VW Golf 6(5K、AJ、517)、Golf Plus(5M、521)、Polo 5(6R、6C)、Jetta 6(162、163、AV)、Caddy 3(2K、2C)、Beetle(5C)、Touran(1T);AUDI A1(8X)、A3(8P);SEAT Altea(5P)、Leon(1P)、Ibiza 6(6J、6P)、Toledo 6(KG);SKODA Fabia 2(542、545)、Octavia 2(1Z)、Rapid(NH1、NH3)、Roomster(5J)、Yeti(5L)
  • デジタルアングルトルクアダプター JTC

    デジタルアングルトルクアダプター

    JTC
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    お手持ちのラチェット、スピンナーハンドルがデジタルアングルトルクレンチに!! ソケットとラチェットの間に取り付けて使用します。 設定トルクになると光と音でお知らせします。 角度計測機能付き。
    差込角(mm)12.7最小トルク(N・m)17最大トルク(N・m)340角度調整範囲1°~360°まで
  • 充電式 1/4デジタルアングルトルクレンチ JTC

    充電式 1/4デジタルアングルトルクレンチ

    JTC
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き
    全長(mm)390差込角(mm)6.3トルク調整範囲(N・m)1.5~30バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間ギア数72
  • 充電式 3/8デジタルアングルトルクレンチ JTC

    充電式 3/8デジタルアングルトルクレンチ

    JTC
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き
    全長(mm)420差込角(mm)9.5トルク調整範囲(N・m)6.8~135バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間ギア数72
  • 充電式 1/2デジタルアングルトルクレンチ JTC

    充電式 1/2デジタルアングルトルクレンチ

    JTC
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き
    全長(mm)550差込角(mm)12.7バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間ギア数72
  • エアー式インジェクタープーラー JTC

    エアー式インジェクタープーラー

    JTC
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    ディーゼルインジェクター取り外しがエアーで簡単に出来ます。 JTC6201とJTC4529のセット (JTC6021)
    仕様(JTC4529)六角ソケットH10 差込12.7mm /アダプター6pcs:M14×1.5(Delphi)・M17×10(Bosch)・M20×1.0(Denso)、M25×1.0・M27×1.0(Siemens)、M18×1.5(ユニバーサル)/プーラー3pcs:(12mm)ベンツCDI Aクラス、スプリンター、ヴィート (13mm)ベンツCDIエンジン OM611、612、613 (16mm)シトロエン、Fiat、ベンツ M651材質SCM415&HRC58°ストローク(mm)89全長(mm)278質量(kg)2.19空気消費量(L/min)110エアーインレット1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)96振動(m/s2)11ねじサイズM18×1.5打撃数(bpm)2100
  • 高電圧対応検電棒 JTC

    高電圧対応検電棒

    JTC
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤーフックとピアスで3~60Vの直流電圧の測定が可能。 2色の極性表示とAC/DC識別が可能なLCDディスプレイ。 4レベルの過電圧保護機能付き。
    使用電池CR2032×1作業温度範囲(℃)0~50
  • ロッキングCクランプ JTC

    ロッキングCクランプ

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    溶接を行う際に、母材の形状が複雑やスタンダードな形状のロッキングプライヤーでは抑えることができない場合、このロッキングCクランプを使用すれば、アングルなどを超えて、しっかりと抑えることが出来ます。 アーム先端が丸くなっているので、薄材を傷付けることもありません。
  • トラックデフメインアクスルソケット JTC

    トラックデフメインアクスルソケット

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    ふそう用
    寸法(mm)55×12ポイント差込角(mm)19適合エンジン型式OM457適合車種ふそう 401P
  • クランクシャフトプーリーホールドツール JTC

    クランクシャフトプーリーホールドツール

    JTC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    VW・AUDI用 クランクシャフトのボルトの脱着用。 クランクプーリーを固定します。
    適合エンジン型式CHYA,CHYB,CPGA,CWVA,CWVB,CJZA,CJZB,CJZC,CJZD,CYVA,CYVB,CYVC,CYVD,CHPA,CHPB,CMBA,CPTA,CPWA,CUKB,CVNA,CXSA,CXSB,CZCA,CZCC,CZDA,CZDB,CZDD,CZEA,DGEA,DGEB,DJKA適合車種VW、AUDI Golf SV/Sportsvan (AM1)(2014年以降),Golf VII/Estate (5G1/BA5)(2012年以降),Polo (6C1),Up! (121) 1.0・1.2・1.4・1.6L TFSI and TSI ガソリンエンジン純正品番T10475
  • プラスチックドレンプラグツール JTC

    プラスチックドレンプラグツール

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    プジョー・シトロエン・Ford・トヨタ・オペル等 プラスチックドレンの脱着に使用します。
    用途樹脂製のドレンプラグを傷つけずに取り外し、取り付けができます。危険物の類別非危険物
  • ブレーキキャリパーソケット JTC

    ブレーキキャリパーソケット

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    VW用 ブレーキキャリパー用
    用途電気式パーキングブレーキ(EPB)のピストン移動用。パーキングブレーキモーターの取り外しと取り付けに使用します。差込角(mm)9.5 5ポイント純正品番T10621
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    スペースの無い4WDの必需品
    寸法(mm)101/15PT全長(mm)310適合品番AO-414、AO-623、TO-7293M、TO-4246、TO-7299、TO-4249、TO-5235M、TO-H289、T-2209、T-7317、T-6731、PO-1569、PO-3501、PO-4508、PO-904、LO-127K、4IE-107、LO-326K、LO-6212K、LO-7203K、4S-117、4H-132、IO-338、HO-8006、MO-626、C-321、C-752適合エンジン型式VS、WL、XA、RF、4D56、4D65、4D68、4M40、4BA1、4BC2、4BE1/E2、4BD1(T)、4BG1、J05C、J07C、N04C-T、S05D、S05C、S05D、R2、4DR5、4DR6T、4DR7、4D30、4D31T、4D32、4D33、4D31T、4D34、RF(T)、R2適合車種キャンター、エルフ、ローザ、レンジャー・デュトロ・バス・エルフ・ダイナ・トヨエース・コースター・クイックデリバリー、バネット、ボンゴ、デリカ、、ギャラン、シャリオ、ストラーダチャレンジャー、パジェロ純正品番15607-2250、15607-2320、15607-2390、15607-2391、S1560-72320、S1560-72391VSY1-14-302、VSY1-14-302A/B/C、8-94340259-0、8-94114585-0、MD069782、MQ901690、S1560-72210、15607-2210、15613-89105、8-94167399-0、8-94428931-0、8-94325769-0、5-13211018-0、ME014833、ME004099、15208-HC351、15208-HC310、RF66-14-V61B、PN16-14-V61A
  • ロングピックアップツール JTC

    ロングピックアップツール

    JTC
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    ロングタイプ!
    用途4本爪 狭く奥まった手の届かない場所で部品の拾い上げが確実にできます。全長(mm)900
  • 16PCS ポンチ&チゼルセット JTC

    16PCS ポンチ&チゼルセット

    JTC
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    16PCS
    材質CR-V寸法(mm)ピンポンチ:2.3×108L、3.2×120L、4.0×127L、4.8×133L、6.4×146L 、テーパーポンチ:2.3×133L、3.2×146L、4.0×152L、4.8×160L、6.4×171L 、チゼル:10×140L、13×152L、16×165L 、センターポンチ:3.2×127L、4.8×152L 、チゼルゲージ
  • シートベルトリリースツール JTC

    シートベルトリリースツール

    JTC
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    TESLA用 シートベルトの解除に使用します。
    適合車種TESLA A model 3、model Y純正品番1133787-00-A
  • タイミングツールセット JTC

    タイミングツールセット

    JTC
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    VW・AUDI用 エンジンのタイミング調整時にカムシャフトの固定に使用します。
    適合エンジン型式4.2,5.0,5.2L ガソリンエンジン適合車種AUDI:A6,A8,Q7,R8,RS4,RS5,RS6,S5,S6,S8 VW Touareg(2005~2017年)純正品番T40070,T40227,T40079,T40071,T40058,T40237,3242
  • Oリング JTC

    Oリング

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    24×4(20個入り)
    厚さ(mm)4内径(Φmm)24入数20個
  • Oリング JTC

    Oリング

    JTC
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    35×5(20個入)
    厚さ(mm)5内径(Φmm)35入数20個
  • Oリング JTC

    Oリング

    JTC
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    32×5(20個入)
    厚さ(mm)5内径(Φmm)32入数20個
  • Oリング JTC

    Oリング

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    30×5(20個入り)
    厚さ(mm)5内径(Φmm)30入数20個
  • Oリング JTC

    Oリング

    JTC
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    25×5(20個入)
    厚さ(mm)5内径(Φmm)25入数20個
  • Oリング JTC

    Oリング

    JTC
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    16×5(20個入)
    厚さ(mm)5内径(Φmm)16入数20個
  • Oリング JTC

    Oリング

    JTC
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    50×4(20個入)
    厚さ(mm)4内径(Φmm)50入数20個
  • Oリング JTC

    Oリング

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    45×4(20個入)
    厚さ(mm)4内径(Φmm)45入数20個
  • Oリング JTC

    Oリング

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    36×4(20個入)
    厚さ(mm)4内径(Φmm)36入数20個
  • Oリング JTC

    Oリング

    JTC
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    40×4(20個入)
    厚さ(mm)4内径(Φmm)40入数20個
  • Oリング JTC

    Oリング

    JTC
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    30×4(20個入)
    厚さ(mm)4内径(Φmm)30入数20個
  • Oリング JTC

    Oリング

    JTC
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    25×4(20個入)
    厚さ(mm)4内径(Φmm)25入数20個
  • Oリング JTC

    Oリング

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    22×4(20個入)
    厚さ(mm)4内径(Φmm)22入数20個
  • Oリング JTC

    Oリング

    JTC
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    20×4(20個入)
    厚さ(mm)4内径(Φmm)20入数20個
  • Oリング JTC

    Oリング

    JTC
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    22×3(20個入)
    厚さ(mm)3内径(Φmm)22入数20個