カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ユニバーサルアイドラーレンチセット
JTC¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷狭い場所で大活躍!セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
クランクプーリーレンチ&トルクレンチセット
JTC¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷JTC6925AとJTC1469のセットとなります。 クランクプーリーボルト脱着の必需品 クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用全長(mm)560差込角(mm)12.7、トルクレンチ:12.7トルク調整範囲(N・m)10~200適合車種ワゴンR:LA-MH21S/ABA-MH21S/CBA-MH21S・22S/UA-MH21S、セルボ:CBA-HG21S/DBA-HG21S、MRワゴン:CBA-MF22S、ジムニー:ABA-JB23WRoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番09917-67010、09912-37010ギア数72T
11PCS コンビネーション首振りフレアナットレンチセット
JTC¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。 11本セット寸法(mm)8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19RoHS指令(10物質対応)対応
10mm マグネットビットホルダー
JTC¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷43個のビットを収納出来ます。用途直径10mmの六角軸ビット用材質PP/ferrogum寸法(mm)375×88×41RoHS指令(10物質対応)対応
6.3mm スタービットソケットセット
JTC¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷11PCSセットセット内容T-6・T-7・T-8・T-9・T-10・T-15・T-20・T-25・T-27・T-30・T-40差込角(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
5PCS リアバンパーソケットセット
JTC¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷用途リアバンパー脱着用寸法(mm)8、10、12、13、14全長(mm)120差込角(mm)9.5適合車種ベンツ(W204・W212・W221・W213)、BMW、VAG、フォード、オペルRoHS指令(10物質対応)対応
ダメージナットリムーバー
JTC¥6,998税込¥7,6981個19日以内出荷角が丸くなって緩まないボルト、ナットに超便利!! ソケット内側にスリットを刻んだ特殊加工で85%程度まで損傷したボルトでも緩めることができます。用途インパクト用セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、22、24全長(mm)38差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
スターギヤレンチセット
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷4本セット形状ストレートサイズE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
3/8 デジタルアングルトルクレンチ
JTC¥39,980税込¥43,9781個17日以内出荷角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。用途トルク締め+角度締めが可能トルク調整範囲(N・m)6.8~135差込角(mm)9.5測定精度±2°(角度)全長(mm)420ヘッド形状ラチェット形RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T
9.5mm 8PCS スパークプラグラチェットセット
JTC¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷セット内容トルクレンチ:差込9.5mm、首振りラチェット:差込9.5mm、ショートラチェット:差込9.5mm、首振りエクステンション:差込9.5mm サイズ45・250mm、12Pプラグソケット:差込9.5mm サイズ14mm、12角スパークプラグソケット:16、21mm差込角(mm)トルクレンチ:9.5、首振りラチェット:9.5、ショートラチェット:9.5、首振りエクステンション:9.5 、12Pプラグソケット:9.5セット商品数8RoHS指令(10物質対応)対応
9.5mm 8PCS スパークプラグラチェットセット
JTC¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷セット内容トルクレンチ:差込9.5mm、首振りラチェット:差込9.5mm、ショートラチェット:差込9.5mm、首振りエクステンション:差込9.5mm サイズ45・250mm、12Pプラグソケット:差込9.5mm サイズ14mm、12角スパークプラグソケット:16、21mm差込角(mm)トルクレンチ:9.5、首振りラチェット:9.5、ショートラチェット:9.5、首振りエクステンション:9.5 、12Pプラグソケット:9.5セット商品数8RoHS指令(10物質対応)対応
9.5mm 8PCS スパークプラグソケットセット
JTC¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷セット内容トルクレンチ:差込9.5mm、首振りラチェット:差込9.5mm、ショートラチェット:差込9.5mm、首振りエクステンション:差込9.5mm サイズ45・250mm、12Pプラグソケット:差込9.5mm サイズ14mm、12角スパークプラグソケット:16、21mm差込角(mm)トルクレンチ:9.5、首振りラチェット:9.5、ショートラチェット:9.5、首振りエクステンション:9.5 、12Pプラグソケット:9.5セット商品数8RoHS指令(10物質対応)対応
燃料フィルターレンチ
JTC¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷差込角(mm)12.7適合車種いすゞ 4t・大型RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番8-97606319-0(4t/6HK1)
ブレーキキャリパーレンチ
JTC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ディスクブレーキキャリパーボルト脱着用全長(mm)550差込角(mm)25.4、27/6P適合車種VOLVOトラック(FM)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番9998573
アジャスタブルアクスルナットソケット
JTC¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷6ポイント、8ポイント両用差込角(mm)19/H36使用範囲(mm)6ポイント:70~150、8ポイント:80~160RoHS指令(10物質対応)対応
トルクロッドブッシュインストーラー&リムーバーセット
JTC¥319,800税込¥351,7801個3日以内出荷重たいトルクロッドをプレスに運ぶことなく、作業現場で簡単にブッシュの交換ができます。仕様エアー式油圧ポンプ付適合サイズ105mm ブッシュ適合車種国産トラック、BPW 12T&16Tカプラーねじサイズ3/8規格最高出力(t)30RoHS指令(10物質対応)対応シリンダストローク(mm)127
ブレーキパッド用ヤスリ
JTC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ブレーキパッド鳴き対策に! ブレーキパッドの面取り 頑固なブレーキダスト、サビ、汚れの除去に幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランププライヤー
JTC¥8,098税込¥8,9081個7日以内出荷解除、ロック両用。セルフロックホースクランプに使用します。2種類のセルフロック式ホースクランプに対応仕様セルフロックホースクランプに使用します。2種類のセルフロック式ホースクランプに対応RoHS指令(10物質対応)対応
スバル カムシャフトプーリーホルダー
JTC¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷スバル主な適合純正品番12305AA440(プーリー)適合エンジン型式GTFB20・FB16A適合車種2018年以降DIエンジンXV/インプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントリムーバー
JTC¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷VOLVO ドラッグリンクのエンドボールジョイントを取り外す際に使用します。仕様爪開口:37mm主な適合純正品番9998758適合車種VOLVO(FM12/FM/FH)、トラックRoHS指令(10物質対応)対応
SCANIA PTOナットソケット
JTC¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷SCANIA トラック トレーラー PTOナット脱着、トレーラー車軸ハンガーナット用サイズ差込:12.7mm×47.5mm/4PTRoHS指令(10物質対応)対応
バランスアクスルアライメントツール
JTC¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷BMW用 タイミングの位置合わせに使用します。主な適合純正品番2288942、2358646、2288943適合エンジン型式B37、B38RoHS指令(10物質対応)対応
PSA アドブルータンクキャップリムーバー
JTC¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷プジョー・シトロエン用 固い AdBlue キャップ専用差込角(mm)9.5×3ポイント適合車種プジョー(208、301、308、308SW、508、508SW、2008、Expert、Partner、Rifter、Traveller)、シトロエン(Berlingo、C3、C3 Picasso、C4 Cactus、C4 Picasso、C4 Grand Picasso、C5、DS3、DS3 Cabriolet、Jumpy)RoHS指令(10物質対応)対応
レーダーレベル調整器
JTC(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷エーミングの必需品!!先進運転支援システム(ADAS)のレーダーとカメラのキャリブレーション用に特別に設計されています。レベルには直角に2つの水平器があります。サイズ(mm)50×75RoHS指令(10物質対応)対応
カムシャフトドライブチェーンテンショナー
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷BMW用主な適合純正品番83302411399適合エンジン型式BMWN2X、N4Xエンジン(N20)4気筒ターボRoHS指令(10物質対応)対応
BMW ウインドレギュレーターソケット
JTC¥4,188税込¥4,6071個5日以内出荷BMW用差込角(mm)差込:1/4(6.3mm)×E12適合車種BMW5・7シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
VAG トランスミッションギアリムーバー
JTC¥72,980税込¥80,2781個5日以内出荷VW AUDI主な適合純正品番T10309A適合車種6速マニュアルギアボックス02S、5速マニュアルギアボックス0A4RoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトプーリー固定レンチ
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ベンツ主な適合純正品番651589104000適合エンジン型式M651適合車種W117、W156、W176RoHS指令(10物質対応)対応
15PCS ホイールベアリングリムーバー
JTC¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷インナーレースの抜き取りが簡単に出来ます。外径(Φmm)適合レース:Φ40~45、Φ45~50、Φ50~55、Φ55~60、Φ60~64、Φ64~68、Φ68~72適合車種Audi・BMW・Mercedes-Benz・プジョー・ルノー・トヨタ・VW・etcRoHS指令(10物質対応)対応
JLR クランクシャフトリアオイルシールインストーラー
JTC¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷ローバー主な適合純正品番303-1271適合車種LandRoberFreelander2、Evoquewith2.2LディーゼルエンジンRoHS指令(10物質対応)対応
トラックキャブレンチ
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷キャブリフト油圧バルブ回転用サイズ(キャブリフト油圧バルブ回転用):22mm(12PT)×IDΦ12×4.8(4溝)適合車種[VOLOVO]:FM12/FL10/FH500/FM440、[SCANIA]:340(114)RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー 1/4(六角)
JTC¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製セット内容電動ドライバー、2PCS2.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS専用充電器、専用ケース、2PCSビットPH2×65mm、ユニバーサルビットソケットアダプター9.5mm質量(g)960タイプ充電式回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)125バッテリー電圧(V)DC14.4(2.0AH)差込角(inch)1/4(六角)充電時間(分)70RoHS指令(10物質対応)対応
電動インパクトレンチ 1250Nm
JTC¥97,980税込¥107,7781個5日以内出荷心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製セット内容電動インパクトレンチ、2PCS4.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース長さ(mm)230幅(mm)77質量(kg)3.2高さ(mm)250タイプ充電式回転数(min-1[r.p.m])0~1700打撃数(min-1[回/分])2300充電時間(分)75(オートストップ)入力電源AC100V~240V(60Hz)差込角(sq.)19適合バッテリーJTC7652-PRoHS指令(10物質対応)対応
電動インパクトレンチ 850Nm
JTC¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製セット内容電動インパクトレンチ、2PCS4.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース長さ(mm)225幅(mm)77質量(kg)2.5高さ(mm)240タイプ充電式回転数(min-1[r.p.m])0~1800打撃数(min-1[回/分])2400充電時間(分)75(オートストップ)入力電源AC100V~240V(60Hz)差込角(sq.)12.7適合バッテリーJTC7652-PRoHS指令(10物質対応)対応
24PCS 6.3mm ソケットセット
JTC¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷セット内容【6ポイント】9PCS/6角ショ-トソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12mm、9PCS/6角ディープソケット:6・7・8・9・8・10・11・12・13・14mm、2PCS/エクステンション:50・100、1PCS/フレキシブルエクステンション:150、1PCS:スライドT型レンチ、1PCS:72ギアラチェット、1PCS:スクリュードライバーRoHS指令(10物質対応)対応