2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTC7102 パルス洗浄ガン JTC 動画あり
内部の回転でパルスを発生し高い洗浄を発揮します。
用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に洗浄します。 仕様エアインレット:1/4G、空気消費量:0.8 MPa ≧ 240 L/Min 材質本体:アルミ ボトル:HDPE 使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5 危険物の類別非危険物 関連資料(1.78MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ノズル強化でパワーアップ!! パルス回転で粉じんを強力サイクロンブロー
用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に除塵します。 。流量調整機能付き 仕様【エアインレット】Rc1/4 材質ナイロン 空気消費量(L/min)0.8 MPa ≧ 425 L/Min 使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5 危険物の類別非危険物 関連資料(0.82MB)
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷