15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTC3310J エアーハンマーセット JTC 動画あり
ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。
付属品ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプター ストローク(mm)89 差込角(mm)10 速度2100bpm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

農機具向け! ショートボディで狭いスペースでの作業に最適。 農機、トラクター等の錆びて固着したネジを打撃振動で簡単にはがします。
ストローク(mm)41 全長(mm)142 質量(kg)1.27 回転数(min-1[r.p.m])4500 空気消費量(L/min)0.11 エアーインレット1/4 騒音レベル(dB(A))99 振動(m/s2)15.2 取扱説明書(0.61MB)
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷

JTC3310J、JTC3310K エアーハンマー用 エアーハンマーに取り付けて削り取りや清掃作業に使用します。
用途※傷や削れを最小限に抑えます。 材質ナイロン+繊維40% 寸法(mm)【差込】10 全長(mm)160 関連資料(0.08MB)
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

JTC3309・JTC3310K・JTC3310J用
寸法(mm)12.7 全長(mm)110
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

JTC6239 ボールジョイントセパレーターアダプターセット JTC 動画あり
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途JTC3310J・JTC3310K エアーハンマーで使用します。 関連資料(0.19MB) 取扱説明書(2.02MB)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

JTC3309・JTC3310K・JTC3310J用
全長(mm)175 径(Φmm)本体差込側:10
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

JTC3309・JTC3310K・JTC3310J用
全長(mm)175 径(Φmm)本体差込側:10
1個
1,188 税込1,307
5日以内出荷

JTC3310JSET ボールジョイントセパレーターセット JTC 動画あり
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5 関連資料(2.81MB) (3.94MB) (2.81MB) (3.94MB) 取扱説明書(2.2MB) (2.2MB)
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

狭いロアアームのボールジョイントに最適!
用途2個セット 。JTC3310J・JTC3310K用 。先端爪幅:20mm 。先端爪幅:24mm 。本体差込側径:10mm 関連資料(0.2MB)
1個
15,880 税込17,468
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

軽い!薄い!強い! コンパクトなのにハイパワー! ハンマー方式:ジャンボハンマー 回転数:9000rpm 能力ボルト径:M18 左右3段階調整付 排気口360°回転 エアインレット:Rc1/4
用途おまけ付き:ショートソケット17、19、22、24mm 限定100SET! 左右3段階調整 最大トルク(右回転1:313Nm・右回転2:503Nm・右回転3:650Nm/左回転1:340Nm・左回転2:551Nm・左回転3:678Nm) 寸法(mm)88×265 質量(kg)1.26 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 最大トルク(N・m)678 取扱説明書(0.58MB)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

バルブステムシール交換をヘッドを下ろさず交換できます。
セット内容コッターピン抜き(JTC1621-4)・無反動ハンマー(E060)・エアー圧送用ホース(JTC1238-7) プラグM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ブレード材質は車体に傷が入りにくいPOM製
仕様エアーハンマー(JTC3310K、JTC3310J)取り付け可能 セット内容プラスチックブレード、手動ハンドル、エアーハンマー用ハンドル 全長(mm)335 材質(ブレード)POM製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

軽量!!ハイパワー!! 回した瞬間、力を発揮!
用途チャック付き 仕様ツインハンマー、エアインレット:Rc1/4 全長(mm)190 最大トルク(N・m)1356(左回転) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 本体質量(kg)2.1 使用空気圧力(MPa)0.62~0.83 関連資料(0.14MB) 取扱説明書(0.61MB)
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

世界最強! 最大トルク1491Nm!
用途無負荷回転数:8500 rpm 。能力ボルト径:29mm 。エアーインレット:Rc1/4 。使用空気圧力:0.62~0.83 MPa 。最大トルク:1491 Nm(左回転) 。重量:1.5 kg 。全長:109 mm 。仕様:ジャンボハンマー ※最大トルク(右回転):測定値無し 最大トルク(N・m)1491 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 取扱説明書(0.84MB)
1個
32,955 税込36,251
8日以内出荷