カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(5)
  • HASCO(10)
  • オンダ製作所(9)
  • ノーリツ(8)
  • KTC(6)
  • 富士コンプレッサー(3)
  • KOTO(3)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • アルプ(3)
  • アクアシステム(2)
  • テイエルブイ(TLV)(2)
  • 日平機器(2)
  • ミヤサカ工業(2)
  • MYST(2)
  • WOLF'S HEAD(2)
  • Asmix(アスカ)(1)
  • エーモン(1)
  • エスコ(1)
  • コクヨ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア抜き 機器」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加圧式ブレーキブリーダーフルセット JTC加圧式ブレーキブリーダーフルセットJTC
64,350税込70,785
1個
5日以内出荷
ブレーキのエアー抜きは一人でする時代! リザーバータンクからフルードを加圧圧送 国産車の85%に使用可能 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(手動)、汎用アダプターのセット ・加圧タンク容量:3L ・圧送圧力:150 kPaまで ・汎用アダプター対応サイズ:Φ26~79mm・ブリーダータンク容量:1Lタンク容量(L)加圧タンク:3、ブリーダータンク:1危険物の類別非危険物
ブレーキエアー抜きホース 8ΦX1500L JTCブレーキエアー抜きホース 8ΦX1500LJTC
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
JTC1020・JTC1050・JTC1045用
危険物の類別非危険物
電動加圧式ブレーキブリーダー JTC電動加圧式ブレーキブリーダーJTC
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
安定した圧力の保持 計量法対応 ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(電動)、汎用アダプターのセットです。 ブレーキフルード量の低レベル自動停止機能付き。
質量(kg)6.7電源(V)AC100タンク容量(L)2圧力(kPa)最大圧送:350危険物の類別非危険物取扱説明書jtc6990j-k.pdf(1.19MB)
加圧式ブレーキブリーダー JTC加圧式ブレーキブリーダーJTC(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。タンク容量(L)3適合サイズ(Φmm)汎用アダプター:26~79危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)圧送圧力:0.15 まで
ラジエターブリーダー JTCラジエターブリーダーJTC
8,498税込9,348
1個
当日出荷
適合車種国産車、輸入車、ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキブリーダーホース JTCブレーキブリーダーホースJTC
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
エアー抜き専用
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキブリーダー逆流防止弁付 JTCブレーキブリーダー逆流防止弁付JTC(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。
容量(L)1外形(mm)8ホース内径(Φmm)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイルチェンジャー JTCオイルチェンジャーJTC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り容量(L)6.5付属品ブレーキエアー抜き用ホース付ノズル口径(Φmm)10Φ×1000 7Φ×1000 6ΦX1000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ラジエーターブリーダー JTCラジエーターブリーダーJTC
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
容量(L)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキブリーダーホース JTCブレーキブリーダーホースJTC(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途エアー抜き専用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら