5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

車上渡し 組立完成検品済み
用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg 関連資料(0.28MB) 取扱説明書(0.97MB)
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み
用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg 能力(t)1
1個
85,880 税込94,468
翌々日出荷


エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み
用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg 能力(t)1
1個
107,250 税込117,975
翌々日出荷

関連カテゴリ