5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTC5534 オイルシリンジ JTC 動画あり
オイル残量が見えるメモリ付き!! ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。
質量(kg)0.9 容量(L)1.5 目盛0.1L刻み 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

車両診断機と併用して使用します。オイルパンのドレンボルトより注入 0.5Lごとにメモリ表示あり
寸法(mm)330×260×650 適合車種【フィッティング】日産(C26/27 セレナ等),トヨタ,マツダ,ダイハツ,汎用ノズル付き 危険物の類別非危険物
1セット
52,980 税込58,278
5日以内出荷

エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。
用途R12・R134a兼用 R12・R134a用 計量メモ付(R134A用低圧カップラ付) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
欠品中

タンク容量(L)9.5(0.5Lごとにメモリ表示あり) 仕様輸入車17PCSセット、汎用アダプター付き、車種別アダプター13種類、排出能力:75cc/サイクル、ホースサイズ:3/8" 1400mm 寸法(mm)330×260×650 適合車種フォード・VW、AUDI[2007年以降AT用]・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI[2015年以降 7速DSG]、A4/A5/A6・MINI CVT用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付
適合容器ペール缶 寸法(mm)Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
欠品中