2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)3(段付き部含むと8mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き
用途プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。 仕様使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4 全長(mm)118 質量(kg)0.5 ねじ径パッド:5/16”-24UNF 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.5 ディスク径(Φmm)75 オービットダイヤ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷