付属品専用ホルダー
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース入りで持ち運びにも便利です。
ギアコンビネーションレンチ:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm アダプター:1/4・3/8・1/2
1個
¥18,880
税込¥20,768
5日以内出荷
計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
ギア数24T
付属品ハードケース付
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース入りで持ち運びにも便利です。
75°オフセットボックスレンチ:6X7・8X9・10X11・12X13・14X15・16X17・18X19・22X24mm
形状オフセット
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
80%角が丸くなったボルト・ナットに対応
用途4本セット 。サイズ:8、10、12、14mm 。ギア数:120 。送り角:3°
全長(mm)8mm:140、10mm:159、12mm:172、14mm:187
1個
¥12,480
税込¥13,728
5日以内出荷
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10、12mm
先端形状六角
入組点数11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
14PCSセット
セット内容コンビネーション首振りギアレンチ:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、レンチアダプター 1/4・3/8・1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
小さな部品のトルク締めに最適 トルク校正一回無料券付き
トルク測定範囲(N・m)20~80±4
全長(mm)220
仕様6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30
トルク調整範囲(N・m)1~25±4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
滑りにくい六角レンチ
付属品専用ホルダー付き
先端形状六角
サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
使用範囲(mm)20~95
ピン径(Φmm)2.5・3・4・5・6・7・8・9
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
日野 樹脂製燃料フィルターケースのカバー取り外し用 燃料プレフィルター用
寸法(mm)108×4PT
差込角(mm)12.7
適合エンジン型式N04C(2019年以降)
適合車種デュトロ
純正品番23383-78150
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
キャブリフト油圧バルブ回転用
サイズ(キャブリフト油圧バルブ回転用):22mm(12PT)×IDΦ12×4.8(4溝)
適合車種[VOLOVO]:FM12/FL10/FH500/FM440、[SCANIA]:340(114)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
付属品ハードケース付
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い場所で大活躍!
セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
JTC6215 + JTC6665 + JTC240203のお得なセット プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。小さな部品のトルク締めに最適
用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。トルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。トルクレンチ 。6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30 。全長:220mm 。±4%(測定範囲:20%~80%) 。差込:6.3mm 。トルク使用範囲:1~25Nm 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他
危険物の類別非危険物
関連資料(0.43MB) (0.4MB)
取扱説明書(0.43MB)
1個
¥22,230
税込¥24,453
5日以内出荷
心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製
長さ(mm)230
幅(mm)77
高さ(mm)250
差込角(sq.)19
適合バッテリーJTC7652-P
セット内容電動インパクトレンチ、2PCS4.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース
質量(kg)3.2
タイプ充電式
回転数(min-1[r.p.m])0~1700
打撃数(min-1[回/分])2300
充電時間(分)75(オートストップ)
入力電源AC100V~240V(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,900
税込¥109,890
5日以内出荷
HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。
全長(mm)300
差込角(mm)6.3
関連資料(0.15MB)
誤差±4(%)
測定範囲(N・m)2~10
ギア数45
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
純正品番MH064217、MH064218
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン型式4P10サイズ:15mm/12ポイント、2010年~3Lディーゼルターボ
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
軽い!薄い!強い! コンパクトなのにハイパワー!
ハンマー方式:ジャンボハンマー
回転数:9000rpm
能力ボルト径:M18
左右3段階調整付
排気口360°回転
エアインレット:Rc1/4
用途おまけ付き:ショートソケット17、19、22、24mm 限定100SET!
左右3段階調整 最大トルク(右回転1:313Nm・右回転2:503Nm・右回転3:650Nm/左回転1:340Nm・左回転2:551Nm・左回転3:678Nm)
寸法(mm)88×265
質量(kg)1.26
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
最大トルク(N・m)678
取扱説明書(0.58MB)
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
ベンツ足回りの必需品
主な適合純正品番(ナット)A0029906854、A0029907154、A0029904454
差込サイズ(Φmm)12.7
適合車種ダブルウィッシュボーンサスペンション搭載車(2015年以降)
サイズ(mm)1-1/4、1-1/2、46(12ポイント)
関連資料(0.25MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
世界最強! 最大トルク1491Nm!
用途無負荷回転数:8500 rpm 。能力ボルト径:29mm 。エアーインレット:Rc1/4 。使用空気圧力:0.62~0.83 MPa 。最大トルク:1491 Nm(左回転) 。重量:1.5 kg 。全長:109 mm 。仕様:ジャンボハンマー ※最大トルク(右回転):測定値無し
最大トルク(N・m)1491
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
取扱説明書(0.84MB)
1個
¥32,955
税込¥36,251
5日以内出荷
仕様ストレート&90°ビットホルダー付
入組点数8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様ストレート&90°ビットホルダー付
入組点数8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様ストレート&90°ビットホルダー付
入組点数8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
充電式 トルク締め + 角度締め が可能
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで)
見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
TYPE-C充電ポート付き
全長(mm)405
差込角(mm)6.3
トルク調整範囲(N・m)1.5~30
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)90~120
バッテリー容量(mAh)1600
標準作業時間8~10時間
取扱説明書(1.78MB)
ギア数72
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
仕様ストレート&90°ビットホルダー付
入組点数8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
6ポイント
用途差込:3/4(19mm) 材質:CR-MO steel
関連資料(0.2MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
6ポイント
用途差込:3/4(19mm) 材質:CR-MO steel 全長:90mm
関連資料(0.19MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
15pcsセット
1/4(差込6.3mm)EP6、EP7、EP8
3/8(差込9.5mm)EP10、EP12、EP14、EP16
1/2(差込12.7mm)EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32
セット内容差込6.3mm(1/4):EP6、EP7、EP8、(差込9.5mm(3/8):EP10、EP12、EP14、EP16、差込12.7mm(1/2):EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32
差込角(mm)6.3、9.5、12.7
セット商品数15
1個
¥9,598
税込¥10,558
欠品中
差込角(mm)12.7
全長(mm)60
寸法D1(mm)1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75
寸法D2(mm)1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ZL(mm)1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8
寸法ZB(mm)1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
43個セット
用途セット内容 。10pcs 6.3mm×11mmショートソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11mm(全長:17mm) 。8pcs 9.5mm×17mmショートソケット:12,13,14,15,16,17,18,19mm(全長:24mm) 。20pcs 1/4ビット(全長:25mm):-ビット 4,5.5,7mm、+ビット PH1,PH2,PH3、ヘックスビット H2,H3,H4,H5,H6、スタービット T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 。1pc 6.3mm×11mmエクステンションバー(全長:50mm) 。1pc 9.5mm×17mmエクステンションバー(全長:75mm)。1pc 1/4ビットホルダー×60mm 。1pc H11 mmビットアダプター 。1pc 11/17mmダブルエンド首振りラチェット(全長:119mm、11mm側:72ギア、17mm側:100ギア)※中央に9.5mm差込
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
5ポイントが特徴です。
寸法L(mm)37
寸法A(mm)11.9
寸法B(mm)10.8
寸法C(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
ヨーロッパ車に多い7mmが入っています。
寸法L(mm)48
寸法A(mm)17.9
寸法B(mm)13.8
寸法C(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
十字型の特殊ボルト BMW・クライスラー・FIAT・GM・ホンダ・日産
用途シートベルトの取付ボルト等に使用されています。 。差込:9.5mm 。サイズ:MTS-0・MTS-1・MTS-2・MTS-3・MTS-4
差込角(mm)9.5
1個
¥7,605
税込¥8,366
5日以内出荷
寸法d(mm)37
寸法A(mm)11.9
寸法B(mm)10.8
寸法C(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
A:11.9 B:10.8 C:15 L:37
関連キーワード
1
2
3
4
次へ