差込角(mm)12.7
全長(mm)38
タイプ12ポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)120
寸法A(mm)21.8
寸法C(mm)82
RoHS指令(10物質対応)対応
用途リア足回り等に使用します。
材質SNCM8660
全長(mm)78
外径(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
狭いエンジン回りで大活躍!! 通常のソケットより10mmも短い!
用途別売りのJTC7656と組み合わせれば超便利! 。差込:12.7mm/22mm 。ソケット高さ:28mm 。サイズ: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
差込角(mm)12.7/22
セット商品数12
1個
¥9,555
税込¥10,511
5日以内出荷
差込:12.7mm(1/2) 材質:SNCM8660
用途外径:25mm 全長:78mm
関連資料(0.1MB)
差込角(inch)1/2 12ポイント
用途フロントドライブシャフトの脱着に使用します。
差込角(mm)12.7
全長(mm)82
タイプ12ポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)12.7
仕様12ポイント、エンジンコンロッド用
全長(mm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングタイプ
セット内容M6、M8、M9、M10、M12、M14
全長(mm)200
差込角(mm)12.7
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
スプリングで耐久性UP!
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース入りで持ち運びにも便利です。
差込角(mm)1/2(12.7mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途フロントドライブシャフトの脱着に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)12.7
サイズ(mm)M6S、M8S、M10S、M12S・10、12,14,19
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,798
税込¥10,778
19日以内出荷
ヨーロッパ車に多い7mmが入っています。
寸法L(mm)55
寸法A(mm)23.9
寸法B(mm)20.8
寸法C(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ドライブシャフト、ドア、シート周り、トランク内側等に使用します。
寸法L(mm)55
寸法C(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
A:13.7 B:12.2 C:11 L:25
差込角(mm)6.3×E10
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
材質クロムモリブデン綱
寸法L(mm)82
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース入りで持ち運びにも便利です。
用途スタンダードソケット:12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm ディープソケット:12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mmスターソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60
セット商品数33
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
寸法L(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容スターソケット:E4・5・6・7・8・10・11・12・14・16・18 スターディープソケット:E4・5・6・7・8・10・11・12・14・16・18 スタービットソケット:T8・9・10・15・20・25・27・30・40・45・50 6角ビットソケット:3・4・5・6・7・8・9・10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)76
サイズE10・E11・E12・E14・E16・E18・E20・E22・E24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
用途フロントドライブシャフトの脱着等に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

5角 ソケット
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
用途車専用の燃料ポンプ取り外し特殊工具です。
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)38
寸法C(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットに付けるだけでマグネット式になるのでナットやネジをしっかりとキャッチします。
寸法(mm)8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
適合ソケット6ポイント&12ポイント対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
寸法L(mm)76
寸法A(mm)22
寸法C(mm)21.5
RoHS指令(10物質対応)対応
11PCSセット
全長(mm)63
セット内容9.5mm E4/E5/E6/E7/E8/E10/E11/E12/E14/E16/E18
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
材質クロームバナジウム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ