73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(cm)20・30・45・60 先端幅(mm)10・15・18・18 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 ブレーキフルードの交換作業時にリザーバータンクに設置してフルードを連続供給します。
用途一人でのブレーキフルード交換時などにリザーバータンクに設置してフルードの補給を行う専用のタンクです。締め込み式ステー付でしっかりと固定できます。流量調節 コック付の為、補給量の調節や取り外しの際のフルード漏れを防止できます。容量:1L 危険物の類別非危険物 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(0.36MB)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

JTC4424S エアーチューブリムーバー JTC 動画あり
エアーブレーキのワンタッチ式コネクターから簡単にナイロンチューブを抜き取り出来ます。
寸法(mm)6×8、10×12、15×16 全長(mm)185 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ホイールを傷つけないラバー付き
用途エアーバルブの取付けに使用します。ホイールのリムに傷が入りません。 材質ゴム部分:NBR 全長(mm)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

フロントガラスを取り外した後、ウレタン製の接着剤やゴムの除去が簡単にできます。外側カーブの鋭利な刃で対象物を傷つけずにキレイに除去できます。
用途フロントガラス交換時、残ったゴム等の除去に最適! セット内容3PCS 翼型ブレード(1/2", 3/4" , 1")、1PCS 40mm幅ワイドブレード、1PCS ハンドル、1PCS ドライバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
欠品中

自動車のフロントガラス等の交換時に一番厄介なのが、ガラスとボディとの間のシーリング剤の切り離しです。 このツールはボディとの隙間に先端を差し込み、ゆっくりとレバーを手前に引くことで、傷付ける事無く安全にシーリング剤を切り離す事ができます。
全長(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

水切りモールに差し込んでクリップ部分を引っ掛け上げれば簡単に取り外せる!
幅(mm)31(グリップ最大部) 厚さ(mm)1(金属部)・17.5(グリップ) 全長(mm)173 グリップ長さ(mm)97 先端幅(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可
対応冷媒種別R134a 仕様R134a用高圧カプラー 種別R-134a用高圧 ねじ寸法7/16-20UNF 外径(mm)26 危険物の類別非危険物 内径(mm)16.2 RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタYP5426
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

スモールヘッド 狭いスペースに最適 脱着しやすいダイヤル式オーバーホール可能
対応冷媒種別R134a 仕様R134a高圧・低圧力カブラーセット 種別R-134a用 サイズ7/16-20 サイズ(mm)7/16-20 外径(mm)26 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタM12×1.75(YP5426)、M10×1.5(YP5104)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

JTC1717 バルブステムシール インサーター&リムーバー JTC 動画あり
奥深いバルブステムシールの脱着に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ5・5.5・6・6.6・7・8mm 3/8
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

用途ショックアブソーバーの取り外し時に使用します。 ゴルフ4・5・6等フロントストラットをホイールベアリングハウジングから抜くのに必要です。 主な適合純正品番3424 差込角(mm)12.7 先端寸法(mm)5.4X8 適合車種ヨーロッパ車全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

JTC1001と併用すれば取付も可能 使用範囲:60~135mm インパクトレンチ対応
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

いすゞ 日野 SCANIA ふそう UDトラックス トラックのフロントホイールベアリングの抜き取りが素早く出来ます。
関連資料(0.05MB)
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷

ソケット先端のアルミリングで強度UP!!・3本セット
用途17mm(カバー外径:26mm)・19mm(カバー外径:28mm)・21mm(カバー外径:30mm)。差込:12.7mm 。全長:85mm 関連資料(0.17MB)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷


1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

JTC4901 クランクシールリムーバー&インサーター JTC 動画あり
クランク及びカムシールの交換が簡単に出来ます。軽自動車から普通車まで対応!
仕様適応シールサイズ(mm):Φ28~64まで ボルト8・10・12・14・16・18・20(適合サイズmm) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

プラスチックのホイールナットカバー取外し用 Audi TESLA
用途テスラ適合 。TESLA純正適合品番:1117845-00-A
1個
2,905 税込3,196
5日以内出荷

用途配線コネクタの取外し用 適合車種VW,AUDI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,288 税込6,917
5日以内出荷

材質(グリップ)耐衝撃性アセテートプラスチック 材質(軸)特殊合金鋼(S2) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JTC7736S ドアモールリムーバーセット JTC 動画あり
最近の車に多いクリップレスタイプ用。 簡単に綺麗に外せて再使用可能!! 本体・挿入ガイドの2点セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷

材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC) グリップ径(Φmm)26 材質(軸)クロムモリブデン鋼(CR-MO) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
35,900 税込39,490
5日以内出荷

用途Oリング・オイルシール・ホースの抜き取り用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,898 税込10,888
欠品中

日野 樹脂製燃料フィルターケースのカバー取り外し用 燃料プレフィルター用
寸法(mm)108×4PT 差込角(mm)12.7 適合エンジン型式N04C(2019年以降) 適合車種デュトロ 純正品番23383-78150
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応 PAGオイル(ND12)用マニホールドゲージ【JTC4949】とPOEオイル(ND11)用マニホールドゲージ【JTC4949H】とR1234yf用バルブコアリムーバーセット【JTC1139SETB】の特別価格セット
付属品ホース3本、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り 接続口径(inch)7/16-20UNF ホース長さ(mm)1500 対応冷媒種別R-1234yf 取扱説明書jtc4949setb-p.pdf(4.39MB)
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

JTC7934 ワークテーブル JTC 動画あり
エンジンルームに工具を置き忘れません! 高さ調節可能なテーブルにより、いつでも快適な作業が可能です。 必要な工具をたくさん置けるので、何度も工具を取りに行く時間を短縮できます。 ツールと車両の損傷を防ぐため、角にプラスチックカバーが付いています。 粉体塗装仕上げの耐久性のある鋼製で、引っかき傷や耐薬品性があります。
幅(mm)フロントベース:600 テーブル高さ(mm)875~1200(調整可能) キャスター種類自在ストッパー無し4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可
対応冷媒種別R134a 仕様R134a用高圧カプラー 付属品電源アダプタ 種別R-134a用低圧 ねじ寸法7/16-20UNF 外径(mm)26 危険物の類別非危険物 内径(mm)13.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

全長(mm)70 差込角(mm)19 適合車種BPW 6.5~9ton リアホイール用 サイズ(mm)95 直径(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

用途ボールジョイント脱着用 セット商品数21PCS 適合車種乗用車、バン、SUV、トラック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

TWH21-O用ポンプオーバーホールOリングセットです。 パーツNo:P2・P3・P10(各2個入り)、P7・P9・P15・P16・P17・P19(各1個入り)
危険物の類別非危険物
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

用途VANOS用 適合車種M50・M52・S50・S52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様300mm(引き抜き能力) サイズM18X1.5 M20X1.5 M22X1.5 M24X1.5 M30X1.5 右ネジ用 適合車種大型車~トレーラーのリアハブ抜き取り用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
109,000 税込119,900
5日以内出荷

トラック ボールジョイント、タイロッド取り外し用
サイズ25mm、32mm、48mm 適合車種DAF、lveco、MAN、Mercedes、Scania、Volvo、etc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

JTC6997 フロントオイルシールカバーインストーラー JTC 動画あり
6速A/T用
用途MPS6トランスミッションにフロントオイルシールカバーを取り付けるために使用します。 型式トランスミッション型式:MPS6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番FORD:308-764、308-783 VOLVO:9997383、9997388
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

1セット(2本)
3,498 税込3,848
5日以内出荷

用途トラックのリアのホイールの分解に使用します。 使用範囲6P ロックナット:49~135mm・8P ロックナット:49~143mm丸ピンロックナット:6mm・8mm・10mm 四角ロックナット:6mm・8mm・10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
35,980 税込39,578
5日以内出荷

用途ショックアブソバー組立、分解用 サイズ差込9.5mmxH7(全長280mm)18mm/6PTx21mm/6PT 適合車種ベンツVクラス W639 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

VW AUDI用 タイミングチェーンスプロケットの脱着に使用します。
主な適合純正品番T30122、MP3-607、40-105 適合エンジン型式CBZA、CBZB、CBZC 1.2 TSIガソリンエンジン 適合車種VW Golf 6(5K、AJ、517)、Golf Plus(5M、521)、Polo 5(6R、6C)、Jetta 6(162、163、AV)、Caddy 3(2K、2C)、Beetle(5C)、Touran(1T);AUDI A1(8X)、A3(8P);SEAT Altea(5P)、Leon(1P)、Ibiza 6(6J、6P)、Toledo 6(KG);SKODA Fabia 2(542、545)、Octavia 2(1Z)、Rapid(NH1、NH3)、Roomster(5J)、Yeti(5L) 取扱説明書(1.78MB)
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

欧州車純正ロックボルト取り外し用
セット内容外部センタリングガイド×3 、超硬ドリル×2 、エキストラクター×4、インパクトエクステンションホルダー×1 、エキストラクター取り外しソケット×1 、17mmリム保護ソケット×1
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

関連カテゴリ