簡単!便利!電源の取り出し 一体金型成型!!
用途ATCヒューズ用/12・24V兼用
最大電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
コードが外れにくい親金型・一体型タイプ
用途低背ヒューズ/12・24V兼用
最大電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ブレーカーヒューズセット ミニ・低背用
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
ヒューズがすぐ切れるトラブルに!。対応電流以上のアンペアが流れると白いピンが飛び出して回路をカットします。再び白いピンを押すと復帰します。
許容電流(A)各50
セット内容5A(茶)、7.5(こげ茶)、10A(赤)、15A(青)、20A(黄)、25A(白)、30A(緑)、各1個
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能電圧(V)DC12・24
ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETC・ナビ・テレビの電源の取出しに便利!!
ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETC・ナビ・テレビの電源の取出しに便利!!
最大電流(A)20A12V・24V兼用
関連キーワード