94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC7108 オウムタイプロッキングプライヤー JTC 動画あり
ショートタイプで狭い場所に便利!! つかみが強力、滑りにくい!! 3点でがっちり掴みます。
全長(mm)175 開口寸法(mm)25まで 爪幅(mm)8.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途開・閉両用 セット内容90°曲がり 全長:147,147,190,215mm 先端:Φ1.0,1.2,1.8,2.3mm フックツール 全長:134mm ピックツール 全長:134mmストレート 全長:152,152,196,235mm 先端:Φ1.0,1.2,1.8,2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容(ストレート)使用範囲:2~16mm/全長:79mm×1、使用範囲:2~22mm/全長:79mm×1、(45ペント)使用範囲:2~14mm/全長/77mm×1、使用範囲:2~17mm/全長:77mm×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
2,498 税込2,748
当日出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容・開用ストレート・閉用ストレート:全長175mm 適用穴径2~2.5mm 使用範囲3~37mm・32~3mm・開用先端90°曲り・閉用先端90°曲り:全長175mm 適用穴径2~2.5mm 使用範囲3~30mm・29~3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)270 先端径(mm)2.5 使用範囲(mm)内向き60~100、外向き38~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,298 税込9,128
5日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷




1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

JTC7237 クイックプライヤーレンチ JTC 動画あり
プッシュボタンで素早く調節できます。
用途20段階調整付き 材質CR-MO 全長(mm)255 質量(g)420 タイプつかみ面:フラット 最大開口(mm)46 関連資料(0.14MB)
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷


1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷


1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭いスペースでも2パターンの挟み口で使用できます。
適合サイズ(mm)3/16・1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC7236 クイックプライヤーレンチ JTC 動画あり
プッシュボタンで素早く調節できます。
用途16段階調整付き 材質CR-MO 全長(mm)185 質量(g)210 タイプつかみ面:フラット 最大開口(mm)37 関連資料(0.16MB)
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。
全長(mm)ニッパー:195、プライヤー:210、ラジオペンチ:215、先端45°ラジオペンチ:210 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,900 税込13,090
5日以内出荷

ロック解除が片手で出来て 力がいりません!
材質CR-MO 全長(mm)225 材質(グリップ)TPR
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

溶接を行う際に、母材の形状が複雑やスタンダードな形状のロッキングプライヤーでは抑えることができない場合、このロッキングCクランプを使用すれば、アングルなどを超えて、しっかりと抑えることが出来ます。 アーム先端が丸くなっているので、薄材を傷付けることもありません。
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース入りで持ち運びにも便利です。
仕様10WR(ロッキングプライヤー) 全長(mm)モンキーレンチ:250、ウォーターポンププライヤー:250 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷

多くのスナップリングに対応 ・先端爪交換式 6サイズ・18種類 ・先端サイズ:Φ2.2・2.5・3.0・3.5、3.8、4.2mm ・角度:0°・45°・90° ・軸穴両用
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

全長(mm)180 仕様閉用ストレート・閉用先端90°曲り・開用ストレート・開用先端90°曲り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ロングタイプ
用途プッシュボタンで素早い調整が可能 全長(mm)400 最大開口(mm)95 関連資料(0.15MB)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

軸穴両用!!
全長(mm)310 使用範囲100mmまで 先端サイズ(mm)2.5・3.0・3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7段工具箱のセット商品の中に入っている商品です。 JTC39311のセットに入っている商品になります。
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTCプライヤー
エコ商品
用途ジョイント部をずらすことで口の開きを調整できます。ジョウ根本にワイヤーカッター付。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着座センサー交換時の必需品!
セット内容シートクリッププライヤー×1個、シートクリップ×100個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷


1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ハブキャップを簡単取り外し
用途ハブキャップの取り外しに使用する専用プライヤーでハブキャップに傷を付けにくく、かつ簡単に取り外すことができます。反対側にハブキャップを取り外す為のハンドルフック付き 全長(mm)270 開き幅(mm)35~115 関連資料(0.45MB)
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷